両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形
材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別平型
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
呼び寸法(mm)600
精度±(2+L/100)μm
トラスコ品番471-9352
形状アイビーム型
厚さ(mm)10
全長(mm)600
質量(kg)3
高さ(mm)50
熱処理焼入あり
真直度(μm)8
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別べベル型
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(mm)600
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番471-9280
形状平型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入あり
真直度(μm)16
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
材質鉄(ブルーテンパー材)
寸法(mm)600×400×H20
板厚(mm)1.5
質量(g)3000
EBM品番2705900
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
材質アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×20
底内寸法(mm)595×395
TKG品番9-1038-0101
TKG品番(2017)6-0913-0501
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
呼び寸法(mm)600
精度16.0μm
トラスコ品番471-9212
形状ベベル型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入あり
真直度(μm)16
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
精度±(20+L/25)μm
業務用フロアースクイジー。 。亜鉛メッキ加工。
用途床・厨房・タイル清掃
材質スチール/合成ゴム
質量(g)1250
長さ(cm)60
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
木製天板デスク US-W 平机。US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装
対応0
外寸法・高さ(mm)720
関連資料組立説明書(0.63MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.91MB)
関連キーワード
1
2
次へ