221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スリーブ使用により様々な径に対応できます。 価格対応タイプです。 センタースルーに対応します。
用途ハイドロチャックへの使用に 振れ精度(μm)3以内
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フライス盤やマシニングセンターでストレート軸をモールステーパ軸に変更します。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具裸圧着端子・スリープ用工具 JIS規格C2806適合
1パック(45個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブ
エコ商品
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



マンヨーツール旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)





種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
15,980 税込17,578
18日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,513 税込3,864
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼムニューモータ ストレートタイプ MODEL-101のラバ・スリーブです。
仕様●幅:Φ20 アズワン品番67-5812-63
1個
749 税込824
5日以内出荷

小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。
L210 適合コレットストッパ:AC32CS
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グリーンライフジェニアス50
ホースは中黒の耐寒・耐圧仕様で、ホース同士がくっつきにくいさらさらとしたホースを採用しています。ノズルはバケツにひっかかけられるのでバケツの水溜めに便利です。水形はノズルのスリーブを回転させて切替可能です。シャワー・ストレート・ジョウロ・カクサン・ストップの5種類から用途に合わせてご使用できます。ノズルホルダー付きで、使わない時にはノズルをすっきり収納できます。足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます。
用途散水 適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓 材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂 ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×435×415(ハンドル含む) アズワン品番64-8539-97 適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825 アズワン品番65-7484-60
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 使用圧力(MPa)0.7 奥行(mm)120 高さ(mm)300 ブラウン 適合蛇口外径(Φmm)14~18 ノズルワンタッチ取り付け
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。(一部のスポーク長計算は2クロスとして認識) O.L.D.:110 mm スポークパターン:3 クロス オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.8、(オフセット)3.7 ブラック 質量(g)158 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:51 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:45/45 穴タイプスポーク:28H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1×M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5816 アズワン品番65-7485-63
1個
899 税込989
7日以内出荷

。スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、PG11 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x Pg11●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5828 アズワン品番65-7655-23
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

シャツやコンプレションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
用途作業・スポーツ・アウトドア ブラック 混率(%)ポリプロピレン65・ポリエステル20・ポリウレタン15 対応シーズンオールシーズン 色番11 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)80
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

三共コーポレーションTRAD フレックスビットホルダー
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能。
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
2,849 税込3,134
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)