潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ1"
適合ホース径(Φmm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。
サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。
エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。
仕様●サイズ:縦150mm×横150mm●材質:スチール
アズワン品番67-9134-20
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
材質硬質塩化ビニル製
用途送油ゴムホース配管、銅管配管に
トラスコ品番204-8007
適合機種DK25S
質量(g)90
接続ねじタンク:M14ねじ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寸法(mm)外径250×105×190
1個(1個)
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
材質ダイキャスト
色ダイキャスト
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
野菜の下茹でや水洗いなど色んなシーンで活躍する片手付きのざるです。
底つきなのでグラつかず、安定しています。
材質18-8ステンレス(クロム18%、ニッケル8%)
RoHS指令(10物質対応)対応
網目(ストレーナ)40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質金属
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
規格ナチユラル(シロ)
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.56MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1.33MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.93MB)
図解NoMS046K 薬剤タンク部品_No.5、SD057S 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.2、SD057T 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、MS045KD 薬剤タンク部品_No.5、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ストレーナ_No.6、MS052 本体部品_No.16、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.2A、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MK046 薬剤タンク部品_No.5、SD057 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.5、GS23E 本体部品 ストレーナ_No.7、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.2、MK045D 薬剤タンク部品_No.5、MS046 薬剤タンク部品_No.5、MK052 本体部品_No.16、MS056 薬剤タンク部品_No.2、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.2、MS057T 薬剤タンク部品_No.5、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.2など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
規格レモンイエロー
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.08MB)
図解NoMS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5301D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5901D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS7300H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.7、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.40、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MS037D-15 -A 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.6、MS037 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、GKS20 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2など
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
規格レモンイエロー
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB)
図解NoMK058T-20 薬剤タンク部品_No.8、MS058T-20 薬剤タンク部品_No.8、MK058-25 薬剤タンク部品_No.8、MS058-20 薬剤タンク部品_No.8、MS048-20 薬剤タンク部品_No.8、SD058-25 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、SD048-20 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、MK048-20 薬剤タンク部品_No.8、SD058T-25 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、SD058-20 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、MK058T-25 薬剤タンク部品_No.8、MK058-20 薬剤タンク部品_No.8、SD058T-20 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、MS058-25 薬剤タンク部品_No.8、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.8
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
規格レモンイエロー
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.89MB)
図解NoSD058SP-20 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、JAS058SP-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、JAS048SP-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MS048SP-20 薬剤タンク部品_No.8、JAS058SP-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MS058SP-25 薬剤タンク部品_No.8、JAS058R-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、SD058SP-25 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、MK058SP-20 薬剤タンク部品_No.8、GS10R 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ストレーナ_No.2、MK035SP 薬剤タンク部品_No.2、JAS048R-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MJS-20 薬剤タンク部品_No.7、MS035SP 薬剤タンク部品_No.2、JAS058R-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.8、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.2、MJS-10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、GS15EM 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 ストレーナ_No.2、MK058SP-25 薬剤タンク部品_No.8、MS058SP-20 薬剤タンク部品_No.8、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.8、MK048SP-20 薬剤タンク部品_No.8、MS030SP 薬剤タンク部品_No.2、MK030SP 薬剤タンク部品_No.2、SD030SP 薬剤タンク部品_No.2、MS035R 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.2、SD035SP 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.2、SD048SP-20 薬剤タンク部品 ストレーナ_No.8、GS10EM-1 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ストレーナ_No.2、GS10EM 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 ストレーナ_No.2、MS072H 薬剤タンク部品_No.8、MS058R-25 薬剤タンク部品_No.8、MJS-21 薬剤タンク部品_No.7、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.8、MS052 本体部品_No.16A
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ