センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
保護構造IP65
材質(ケース・ナット・ニードル)SUS
ストローク(mm)1.2
取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下
繰返し精度(mm)±0.01
操作力(N)0.3
動作OFF→ON
表示灯なし
動作までの動きPT0.4~0.7mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
スイッチON-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ケース・ナット・軸)SUS303
保護構造IP67相当
応差の動き(MD)0.1mm以下
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3
保護構造IP00
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1~500mm/s
接点仕様スライド
定格抵抗負荷電流(A)0.1
耐久性5万回以上(30回/min)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30
材質(接点)銀メッキ
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)160
電源単5乾電池(2個)付
先端径(mm)10
対象金属
センサ形状ネジ型
ヘッド形状ネジ
材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム
ストローク(mm)6
取付M14
繰返し精度(mm)±0.001
操作力(N)0.8~1.2
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)15MAX
出力電流(mA)12MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
表示灯本体から約100mm
許容動作頻度(回/分)60以下
材質(ナット)SUS303
ナット締付トルク(N・m)18以下
取付穴寸法(mm)Φ14
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)
使用周囲湿度(%RH)20~95
応差(mm)0.08以下
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付
大きなストローク
チートロックタイプ有
回路構成単極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御直動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
切替位置数2位置ノーマルオープン
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40
アクチュエータの種類プランジャ形
端子種別#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度10mm~1m/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様リベット
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60
材質(接点)銀
材質(ケース・軸・球)SUS303
ストローク(mm)5
保護構造IP65
繰返し精度(mm)0.02
動作までの動きPT2±0.5mm
応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
¥19,091
税込¥21,000
7日以内出荷
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。
薄型・高精度アクチュエータです。
エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:225-2328
アズワン品番68-1276-41
1個
¥40,980
税込¥45,078
23日以内出荷
SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です
仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mm
アズワン品番65-7339-63
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5547
アズワン品番68-1138-64
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):140●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-2354
アズワン品番68-1138-13
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):130●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9516
アズワン品番68-1137-10
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):135●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-5628
アズワン品番68-1137-61
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御直動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
切替位置数2位置ノーマルクローズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ