1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ビニールグリップ付、ばね付
爪形状曲爪
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
爪形状直爪
仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
仕様ビニールグリップ付
爪形状曲爪
RoHS指令(10物質対応)対応
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
爪形状直爪
仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
軸用、穴用両方のスナップリングに対応した工具です。それぞれのクロー部はリングをしっかり掴めるように角度を調節しています。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
使用範囲(Φmm)(軸用)2~9、(穴用)6~9
質量(g)85
トラスコ品番859-0829
寸法A(mm)143
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
機能切る、曲げる、掴む、回す、皮むき、圧着、丸める
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種類スナップリングプライヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
寸法D(mm)9
E(°)65
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
サイズ(mm)175
使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)170
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)169
寸法D(mm)12.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)90
バネ無し
E(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
サイズ(mm)175
使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)160
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)176
寸法D(mm)12.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)45
バネ無し
E(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
サイズ(mm)175
使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)160
トラスコ品番760-8764
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)176
寸法D(mm)9.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)45
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
サイズ(mm)175
使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)170
トラスコ品番760-8772
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)169
寸法D(mm)9.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)90
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
サイズ(mm)175
質量(g)170
材質MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)169
寸法D(mm)9.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)90
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。
用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
爪形状直爪
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE含浸アスベスト
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS304
材質(スナップリング)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ゲートバルブ
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
C形同心止め輪の着脱専用プライヤーです。
用途自動車のトランスミッション・ドライブシャフトの分解・整備に。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)196
トラスコ品番779-6731
材質Cr-V
質量(g)200
頭部厚(mm)8.5
トルク(N・m)35.5
ハンドル幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
リング使用範囲(mm)20~80
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(スナップリング)SUS304
材質(ネームプレート)A1100P
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(ワッシャー)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/304SS
材質(カバー)SCS13A/304SS
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)304SS
材質(スナップリング)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A/304SS
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ゲートバルブ
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)21
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R×Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
関連キーワード