材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)200
サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5
アズワン品番2-4791-01
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質SUS304(ミラー仕上げ)
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
ほとんどの電気プレートに対応。高耐熱270度です。
用途しゃもじや、混ぜる作業に
仕様エンド部:ひっかけ穴付
色オレンジ
加工抗菌
耐熱温度(℃)270
耐熱温度が従来品より50パーセントアップして、高耐熱270度。ほとんどの電気プレートに対応します。抗菌加工で衛生的です。便利なフック付きで、鍋やフックに掛けられます。
用途抗菌耐熱フック付スパチェラ
タイプハンドル
耐熱温度(℃)270
加工抗菌加工
ハンドルフック付
仕様エンド部:ひっかけ穴付
材質ステンレス(SUS410)
軸径(Φmm)2.6
材質ステンレス(SUS410)
粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175
材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
材質ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂
耐熱温度(℃)120
材質樹脂部:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)樹脂部:120
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの3本組セットです。
1セット(3本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×225
ヘラサイズ(mm)27×7×68
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード