正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
二面幅(mm)19
ラチェット機構あり
全長(mm)250
トラスコ品番853-3481
質量(g)216
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
二面幅(mm)19
全長(mm)255
トラスコ品番774-6091
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)193
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる
厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9
全長(mm)224
呼び寸法19
最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に
オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。
薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど
なかなか納得のいくものがありませんでした。
スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)7.4
全長(mm)216
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)19
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
トラスコ品番810-7777
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)19
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
トラスコ品番810-7963
全長(mm)295
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)216
ラチェット機構あり
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
M1218用のスパナです
用途M1218用専用部品
適合M1218用
適合本体M1218
材質鉄
長さ(mm)94
呼び寸法M19
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に
色黒/緑
機能LEDライト機能付
差込角(sq.)19
仕様充電インパクトレンチ本体のみ
トラスコ品番764-7930
セット内容本体のみ
質量(kg)2.7
タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900
充電時間(分)55
打撃数(min-1)2200
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズで1491N・mの高トルクを発揮します。高トルクに耐える差込角19mm(3/4インチ)。トルク調整は左右の3段階切替えレバー方式。ターボ機能搭載。コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
付属品コンビソケット:35mm(17mm)・38mm(20mm)・41mm(21mm)、ディープソケット:33mm、シールテープ×1、1/4インチ オスエアーカプラ×1
質量(kg)2.65
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])19(3/4)
最大トルク(N・m)1491
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)177×65.4×193
空気消費量(m3/min)0.23
エアーインレット1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7200
能力ボルト径(mm)32
使用エアーホース内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。
連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)230
仕上サテンクローム仕上
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
サイズ 19mm用
トルク(N・m)スパナ部:149、ラチェット:310
アズワン品番65-1788-68
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】8.9、【めがね】11.2
全長(mm)245
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)268
対辺(mm)19
コード231-2493
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-44
1本
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
インパクトソケット
差込角(mm)19.0
全長(mm)62
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
1台
¥229,800
税込¥252,780
59日以内出荷
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
ロントホイールの着脱に特化した19mm六角レンチ。ハンドル部分の先端をテーパー形状とすることで、アクスルシャフトを押し込みやすく、取り外し作業もスムーズ。
材質スチール
全長(mm)140
質量(g)230
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
差込角(mm)19.0
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。確実な結合が得られます。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途産業機械・建機・大型車両。トルックス規格ネジ用。
OGV(R)プロファイルリング。
断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。
用途メガネレンチ
質量(g)240
形状オフセット
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)17×19
トラスコ品番774-2771
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)223
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ