587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ30mm ラチェット機構あり 全長(mm)403 トラスコ品番774-2495 質量(g)836 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)58.5 寸法T1(mm)17.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理クロムメッキ 商品構成単品
1丁
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様サイズ = 30 mm全体長さ = 394 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
1個
5,850 税込6,435
当日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷


鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで) 商品構成単品
1丁
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

二面幅(mm)30 全長(mm)370 トラスコ品番497-8803 質量(g)650
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステアリングステムメンテナンスに特化したコンビネーションレンチステアリング周りの作業に必要なステムレンチとフックレンチを1つにまとめたことで、少ない工具でメンテナンスができる。厚さ6mmの薄型設計のため、ハンドルバーを取り外さなくてもステムナットの脱着が可能。
全長(mm)300 レンチサイズ(mm)30
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

二面幅(mm)30 全長(mm)190 トラスコ品番813-1979 材質特殊工具鋼 質量(g)430 商品構成単品
1本
5,298 税込5,828
欠品中

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)27×30 全長(mm)290 質量(g)310 アズワン品番64-7885-19
1本
76,600 税込84,260
翌日出荷

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。 15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)850 適合寸法(mm)6~32 仕上サテンクローム仕上
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900 使用範囲(mm)0~30 二面幅(mm)0-30
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)30 全長(mm)200 エスコ品番EA613B-30 質量(g)500 寸法a(mm)18 寸法L2(mm)565 寸法b(mm)47 寸法h(mm)33.5
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)17 寸法(mm)30 全長(mm)190 質量(g)500 アズワン品番64-7882-93
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

1個
2,040 税込2,244
当日出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)30 全長(mm)260 質量(g)220 アズワン品番64-7883-70
1本
56,400 税込62,040
翌日出荷

対辺(mm)27×30 全長(mm)273 エスコ品番EA615BC-43 商品構成単品
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)17 寸法(mm)30 全長(mm)185 質量(g)405 アズワン品番64-7882-69
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)17 寸法(mm)30 全長(mm)190 質量(g)500 アズワン品番64-7883-18
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 質量(g)435 口幅(mm)30
1個
15,500 税込17,050
当日出荷

1個
44,700 税込49,170
翌日出荷

1個
41,500 税込45,650
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ) 厚さ(mm)11×18 寸法(mm)30 全長(mm)370 質量(g)450 アズワン品番64-7884-10
1本
5,860 税込6,446
翌日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)17 全長(mm)200 質量(g)420 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7907-84
1丁
3,490 税込3,839
当日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)30 全長(mm)196 エスコ品番EA613GA-30 寸法t(mm)14 寸法T(mm)17 寸法O(mm)10 寸法m(mm)38 寸法S1(mm)52
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30 全長(mm)320 質量(g)530 アズワン品番64-2240-15
1本
12,800 税込14,080
当日出荷

対辺(mm)30 全長(mm)330 エスコ品番EA614ST-30 質量(g)404 寸法d(mm)43.2 寸法b(mm)66 寸法A1(mm)8.9 寸法A2(mm)16
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷