72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W 周波数レンジf0Hz~20KHz 許容電力(W)1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044&#x27;) 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045&#x27;) 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

質量(g)6 周波数(Hz)(最低共振)570 口径(Φmm)(振動板)20×40 音圧レベル(dB)(出力)82 W/m 最大入力(W)1.5 定格入力(W)1 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~10000Hz
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160~20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類その他 インピーダンス(Ω)8 口径(Φmm)27 周波数特性400Hz~8kHz 定格入力(W)0.25 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 0.2W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
翌々日出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
当日出荷

1セット
799 税込879
欠品中

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10 レッド・ブラック セット内容赤黒各1個ずつ 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
当日出荷

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
510 税込561
当日出荷

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ツバ付き・打ち込み式のオニメナットです。打ち込み式のため作業効率が高いです。ツバ部で荷重を受けるのでツバ無しより高い強度です。
用途アジャスターやスピーカー、基板等の部品取り付けに最適です。 材質亜鉛合金ダイカスト 仕上亜鉛メッキ3価クロメート
1パック(4個)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
当日出荷

瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。
用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着 トラスコ品番698-8186 無色~淡褐色 容量(mL)100 主成分アミン系化合物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 長さ(mm)40 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3504(LI-504)
速固着性や、外側のはみ出し部の完全硬化が求められる、電気モーターのフェライトとメッキ材料との接着や、スピーカーハードウェア―部品、装飾部品などの接着に適しています。
こはく 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)10 粘度(mPa・s)800~1300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)75 適合プライマー7649 表面硬化(秒)35 主なワークパーツ
1本(1L)
84,980 税込93,478
13日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 7738
一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。 トラスコ品番698-8187 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)DT-02補修スピーカー
インカムDT-02用の補修部品。・スピーカー
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

カルドのインカムで使用する消耗品のパーツを詰め合わせた、交換用アクセサリーです。スピーカー/マイク用スポンジや貼り付けクランプ、ベルクロなど、経年使用で傷んだパーツを取り替えできます。PACKTALK(OUTDOORを除く)、FREECOM、SPIRITの全シリーズに対応し、それぞれのインカムに対応したパーツが同梱されています。
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作 種類工作キット 仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路 電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max 搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω) その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz) セット内容取扱説明書, 電源コード 幅(mm)170 質量(kg)5.3 高さ(mm)285 形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター 奥行(mm)222 消費電力(W)45 電源電圧(V)100, 50/60Hz 入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター) 再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000 コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

RS Pro 3 ピン XLR コネクタ、メス 信頼性の高い RS PRO RS Pro のこの 3 ピン XLR コネクタは、 Durable DA6 構造で、低ノイズのスプリングアクションのワイピングコンタクトが付いていて、水平又は垂直の基板実装に最適です。金めっきにより、信頼性が高く、 EMI / RFI 保護機能を備えて高い性能を発揮し、干渉を低減します。このコンパクトでコスト効果の高い XLR コネクタは、幅広いオーディオ用途での使用に最適です。クリアで省スペースです。 特長と利点 Durable DA6 構造 低ノイズスプリング作動のワイピングコンタクト 水平又は垂直の基板実装に最適 金めっきにより、干渉を低減して性能を向上 シャーシに固定するセルフタッピングねじ 用途 XLR ( External Line Return )コネクタは、現在の市場で入手可能なほとんどのオーディオデバイスと堅牢な接続を可能にする、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。最も一般的な工具としては、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置があります。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = XLRオス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントハウジング材質 = ポリアミド結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

高画質 高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 複数の画像モード サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。 迅速な温度測定 プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。 Wi-Fiコネクティビティ 内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。 革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。 高温アラーム スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。 高速画像周波数 25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。 3.2インチカラー液晶ディスプレイ 3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。 ヒクミクロアナライザーソフトウェア 付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間 質量(g)約218 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20~ 400 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合 保護等級IP54 検出器ピッチ:12 μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C 輝度手動調整(画面) 電池リチウムイオンバッテリー(充電式) 解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)3.5 充電時間(時間)約2.5(フル充電時) 動作時間約4時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスFocus Free 動作温度(℃)-10~50 F値F1.1 保管温度範囲(℃)-20~60 デジタルズーム1×~4×連続 BluetoothBluetooth 4.2 測定視野角(°)FOV:37.5 × 28 Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。また約10%から100%までシーンに合わせた明るさに調節可能。常夜灯も6段階に明るさが選べます。ゆっくり消えるお休みタイマー、Bluetoothスピーカー搭載などシンプルに使える機能を充実させたモデルです。安心の5年保証(。セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約1.9 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×142 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.97 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 Class2 動作距離(m)10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』 寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5) 出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立) 電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの 受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz アンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可) 関連資料(5.2MB) 動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g)約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む) 機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー/ツィーター スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステムDSEE 材質(ネット)ファブリック 内蔵マイクElectret condenser/全指向性 アンプタイプS-Master
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)