342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様単一指向性 エスコ品番EA763CF-20 セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス 形状フレキシブル型 寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188 質量(g)270 電源DC24V コード長さ(m)2 定格出力(W)10 コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2) プラグ短頭プラグ 回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) 再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内) 音圧レベル(dB)出力106以上 使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー) インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
35,800 税込39,380
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類工作キット 付属品デテントボリューム×1 出力スピーカ(4~16Ω)対応 最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力ラインレベル 電源電圧(V)DC12(DC10~12可) 利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定 動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)アンプ付外部スピーカー
信号入力による接点制御方式により、電源制御が可能です。DC12~24Vのマルチ電源です。
仕様(ページング入力)閉時:音声出力許可、開時:音声出力禁止 材質樹脂 質量(g)約260 配線接続M3セルフアップ端子式 電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし) 消費電流(mA)待機時:20以下、鳴動時:230以下 入力信号スピーカー定格/1Vp-p 以下(極性なし) 使用周囲温度(℃)-15~+55 (結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・半屋外 (直接雨水などのかからないところ) スピーカー部インピーダンス(Ω)入力/600 音量(dB)0~約80(1m前方にて)、音量ボリュームにて可変式
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω~32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8~15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音) 室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。 クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載! エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。 また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。 ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS) 寸法(mm)240×115×255 タイプアンプ単品 スピーカーサイズ(mm)105
1個
6,398 税込7,038
欠品中

電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。 壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10(電気用品安全法) 定格出力(W)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.5
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類工作キット 付属品デテントボリューム2個 出力スピーカ(4~16Ω対応)×2 最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力ラインレベル×2 電源電圧(V)DC12(DC10~12可) 利得(dB)電圧/約50倍(+34) 動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351 質量(kg)1.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キット スピーカー4Ω~8Ω 基板寸法(mm)68×82 消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V)DC4.5~14 入力抵抗約47kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが超小型ですので設置場所を取りません。ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。アンプを設置するスペースが少ないときに。ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。45W×4Chのハイパワー出力
電源DC12V マイナスアース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×40×113.5 電源電圧(V)DC11~15 周波数特性15~80kHz(+0、-1dB) 入力感度0.5~5v 消費電流(A)0.2(無信号時) 歪率(%)全高調波:0.01(1kHz/4Ω) ヒューズ15A 最大入力(W)45×4ch(4Ω) インピーダンス(Ω)(適合)4~8 音声入力AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1 定格出力(W)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3 定格出力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡 セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:10 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用) 消費電流(A)アンプ:1.5 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:10 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアンプ付スピーカ
堅牢なアルミ合金製で、安全増防爆構造のアンプ付スピーカーです。
質量(kg)1.3 消費電力(W)3 定格電圧(V)100 音圧レベル(dB)【出力】93(1m/1W時) アズワン品番64-3206-42 回路(入力)600Ω-22dBV(平衡)
1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷

低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。 周波数メモリー機能を搭載 プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶 フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変 その他周波数可変10倍速スイッチ 寸法(mm)230×130×140(突起部を除く) 電源AC100V、コード巻き取り用脚付き 最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時) 出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p 周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz 発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示 波形(発振部)正弦波、矩形波 メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
80,000 税込88,000
4日以内出荷

シュナイダーエレクトリックアンプ付スピーカー BN396
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音。内線呼出が行えます。壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
質量(kg)1.3 種類アンプ付スピーカー 定格電圧(V)AC100 定格出力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力600Ω22dBV(平衡)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

低周波発振器やスマートフォン、タブレットの発振アプリなどからの出力を増幅することができるアンプです。増幅した信号をスピーカーに入力して音の実験に使用したり、バイブレーターに入力して定常波の実験に使用できます。発振アプリはナリカのWebアプリを利用できます。
付属品アンプ:ACアダプタ、ステレオミニケーブル、スピーカー:スピーカーケーブル2本 型式EA-SY 寸法(mm)アンプ:86×28×75、スピーカー:100×200×148 質量(g)アンプ:200 周波数(kHz)最低共振周波数:スピーカー:115 入力スピーカー:24W 周波数特性アンプ:20Hz~20kHz 最大出力アンプ:5W+5W、ステレオ出力 入力端子アンプ:ステレオミニジャック インピーダンス(Ω)アンプ:適合負荷8~16、スピーカー8 再生周波数(kHz)スピーカー:fo~18
1台
30,000 税込33,000
5日以内出荷



アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個 質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000 電源(V)DC12~13.8 最大出力(W)20 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず) 周波数特性100Hz~10kHz 入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ 最大消費電力(A)3.5 インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。
付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m) 質量(g)340 出力(W)3 出力PHONES (ミニステレオフォン) 電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97 入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン) コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/W スピーカー3インチ 4Ω
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷


ハイクオリティ音質で迫力のカラオケが家庭で簡単に楽しめます。カラオケサービス(JOYSOUND、DAM、JCOM)スマホアプリの接続でスグ使える。各種オンデマンドカラオケやPC、スマホで簡単カラオケ。光デジタル、COAXIAL、ブルートゥース、USB対応。高性能ワイヤレスマイク2本付き。5スピーカー 低音増幅パッシブボード内蔵。高級感漂う木目調デザイン。
用途家庭用カラオケ、サウンドスピーカーとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×24.5×17 質量(kg)約4.3 材質ABS樹脂、MDF 電源DC20V/3.0A 消費電力(W)60 スピーカーツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1 付属品ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル 機能キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース) 入力ブルートゥース(V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD 対応コーデックMP3、WMA、APE、WAV、FLAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 出力イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ノボル電機デジタルアンプ
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
質量(kg)0.56 定格出力(W)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120 回路入力:MIC 600Ω インピーダンス(Ω)負荷:4~16 防水性屋内仕様
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-12
1台
34,980 税込38,478
13日以内出荷

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-13
1台
34,980 税込38,478
13日以内出荷

ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時) 付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください) 適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15 対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+ 電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給) コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

サンワサプライスピーカー
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) セット内容取扱説明書 寸法(mm)W60×D66×H150 ブラック 電源内蔵 外部出力ヘッドホン端子 周波数特性200Hz~20000Hz 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類工作キット 出力スピーカ(4~16Ω対応)×2 最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力ラインレベル×2 電源電圧(V)DC12(DC10~12可) 利得(dB)電圧/約50倍(+34) 動作電流(mA)約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×16
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB。音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)。動作電流:平均 約300μA(5V時)。待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値。電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)。入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です。出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベル。スピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スピーカーとアンプを接続するコード
適合機種アンプ、スピーカー 材質無酸素銅
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード
コード長さ(m)3 適合機種スピーカー、アンプ等 材質無酸素銅 コネクタ形状ピンプラグ-先バラ プラグ24金メッキ
1個
619 税込681
当日出荷

入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。 コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。 真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成 アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。 ヘッドホン出力付き PC接続用USB-DAC内蔵 本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能 手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他 仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応 質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む) 周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時) 出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック 寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ) 消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000 定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW 電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応 入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側) 定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV 再生紙使用マーク適合
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

ホームシアター用に設計、テレビをスピーカーとアンプに接続、自宅が映画館に
材質コンダクター:PMMA 直径(Φmm)コンダクター:1/1.0±0.05(光ファイバー) インターフェースオプティカル(S/PDIF)オス プラグ金メッキ 使用場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)PVC+コットン組紐 材質(シェル)アルミニウム合金
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

Φ3.5mmステレオミニケーブルへ接続することで、スピーカーやアンプなどをスムーズに使えるようサポートするアナログオーディオ延長ケーブルです。
用途Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを延長できる、Φ3.5mmステレオミニ延長ケーブルです。 。ケーブル長は約3.5mで部屋の中で離れた場所にある機器同士の接続もスムーズです。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック ケーブル長(m)約3.5 ※コネクター含まず コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5ステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル太さ(mm)約3.0 パッケージ形態:袋+ステッカー ケーブルタイプスタンダード
1個
809 税込890
翌々日出荷