仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
欠品中
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)10
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷
適合電線表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当
結線方式器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブルAV0.75sq
エスコ品番EA940DP-73
色黒
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270
アズワン品番65-7571-85
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)10
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.6以下
耐電圧(V/min)AC1000
。プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277
アズワン品番65-7575-59
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
用途弱電回路用
色レッド・ブラック
セット内容赤黒各1個ずつ
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1セット
¥427
税込¥470
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各5
材質黄銅
レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mm
アズワン品番67-0398-96
1個
¥258
税込¥284
当日出荷
。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mm
アズワン品番67-0398-97
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268
アズワン品番65-7576-98
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 低プロファイルを保つ皿頭取り付け穴 コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷せずに安全にしっかりと固定し、同時に耐腐食性と耐久性を実現します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷せずに安全にしっかりと固定し、同時に耐腐食性と耐久性を実現します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 8接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この黒色 PVC ケーブルグロメット付き 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷することなく、安全かつ確実にケーブルを所定の位置に保持します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
エスコ品番EA940DP-2
色赤
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1
定格出力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70
入力回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.2
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)105
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3
定格出力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70
入力回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W/1.5W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、0.8W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)620
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性55Hz~18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1
種別スピーカー:6W、3W、1.5W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、0.8W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
質量(g)760
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200±3(天井板厚:5~25)
取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)
音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmダブルコーン型
配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2
定格入力(W)6
インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ