操作は簡単!バッドのスイングスピードも
スイッチをONにして、約9~15メートル離れた場所からトリガーを引くだけで測定できます。自動計測に切り替えも可能。大型LED表示ディスプレイに有線接続して、スピードを表示させてます。
仕様【計測速度範囲】16~322km/h または、時速10~200 MPH
その他カメラ用標準三脚に設置可能
セット内容レーダーガン(SR3600)、ディスプレイ(DL431)、接続ケーブル(7.5m)、専用ACアダプター×2、テーブルトップスタンド(取り付け棒・ベース)、収納ケース
寸法(mm)スポーツレーダーガン:270(L)×70(W)×180(H)、リモートLEDディスプレイ:320(W)×160(H)×40(D)
質量(g)約450
電源9V乾電池×2個
文字サイズ100×50mm(3桁表示)
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5
寸法(mm)60×40
消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧DC9~16V
防水性IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容本体
質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む
電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
分解能0.01 m/s
計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。
精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて
外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず
データ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録
NETIS番号KT-130072-A
サービス分類レンタル
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)約60×60×50
質量(g)約55(電池含まず)
電源単4乾電池2個(別売)
機能メモリー機能
速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
仕様最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)107×80×36
質量(g)145
電源CR2乾電池1本(付属)
精度±1メートル
倍率(倍)望遠:6
レンズEXOバリアプロテクション(特許)
モードスキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
関連資料(1.85MB)
防水性生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別速度計
質量(g)約520
電源LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50
使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料単品カタログ(0.36MB)
本体内側の2ヶ所のフォトゲートセンサを通過する時間から物体の通過速度をデジタル表示します。
ストップウォッチ機能や物体通過時のクリック音機能などがあります。
仕様【速度測定】秒速(0.00~160.0m/s)/時速(0.00~576.0km/h)
寸法(mm)70×80×70
電源単4電池×4(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)【通過口】58×40
表示【積算】0.00~999.9秒(ストップウォッチモード)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/h
セット内容本体(SRDL-PS-B2/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)4~43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)
寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)
計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)
ディスプレイ3桁赤色LED・km/h
警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB
保管温度範囲(℃)-1~52
計測精度±3%
速度設定【計測/警報】4速より選択
サービス分類レンタル
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)55.5×37.5×18.5
質量(g)28
電源リチウム電池CR2032×1
時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)(消費)0~99999
最高速度(km/h)0.0 ~199.9
距離(km)(積算)0~99999
バックライト無
走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)0.0~199.9
走行時間0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)0.00~999.99
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
走行車の速度を瞬時に表示!道路工事の保安用品としてご利用できます!
セット内容本体、背面板固定ネジ×8、回転灯ネジ×4、脚部固定ネジ×4、脚部、折り曲げ部ネジ×4、アジャスタ×4、回転灯 黄、電源ケーブル、警告標識、インシュロック×6、取扱説明書
消費電力(W)15/AC100V※速度検知時
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】400×230、数字表記(0~199)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×723×1680※突起物、回転灯を除く
LED色【LED表示器/フラッシュライト 】橙色LEDランプ / 赤色LED
間隔(mm)【パネルドット】10
サービス分類レンタル
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。
最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。
測定圧は800gまで調整できます。
用途量産品の製品検査に。
薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。
測定範囲(mm)0~35
最小表示(mm)0.001/0.01
トラスコ品番323-9616
質量(kg)2.13
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)
器差(μm)±0.005
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
硬式急に近い感覚でプレーできる低バウンド&飛距離アップの実現
バウンドの高さは約15%抑える一方、変形しにくくすることで空気抵抗を減らし、飛距離アップを実現。
衝撃値は約1%増と安全性はそのままに、打球感などより硬式ボールに近づけました。
色白
直径(Φmm)72±0.5
質量(g)138±1.8
高さ(cm)反発:80±10
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容基盤×1、台紙セット×1
材質紙、鉄、銅線
寸法(mm)基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。
1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。
LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
質量(g)105(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~40
電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)
精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)
測定方式電磁式・渦電流式
分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5
機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ
測定対象鉄/非鉄
測定範囲(μm)0~1800
測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
infiRayブランドの自社開発12um赤外線検出器を搭載
256x192の高解像度検出器
解像度0.04℃のわずかな温度差も見逃さない検出
プログレードの2Mピクセル可視光カメラと組み合わせて簡単な検査が可能
インターバルタイマー付き撮影機能
稼働時間15時間
パワフルな検出器
プログレードの赤外線検出器
256x192の解像度を持ち、2Mピクセルの可視光線センサーと組み合わせたものをMatrix IIIインテリジェントアルゴリズムで処理を行い、低ラグで表示。わずかな温度差や小さなポイントも見逃さない検出が可能。56°の広視野角は、狭い室内や施設内でも効果的な測定を行える。
プログレードの内蔵画像処理システム
プロフェッショナルユーザーのために、インターバルタイマー撮影、設定値を超える、あるいは下回った場合のオートアラート撮影をサポート。異常な温度の発見を容易にし、PCを用いたさらに細かい分析にも対応する。
プログレードの使いやすさ
15時間のロングバッテリーライフ。保護等級IP54(粉じんからの保護に加え、いかなる方向からの水の飛沫によっても影響を受けない)。2mの落下耐衝撃性など、精密機器にありがちなデリケートさとは無縁のヘビーデューティー仕様。タフな現場でも気を使わずに利用できる。
プログレードのPC対応
PCと組み合わせることでさらに強力な検査が可能になる。USBを通してPCと接続、リアルタイムにPC画面に表示するだけでなく、フルフレームで温度データ、画像データの検出が可能。レポートを出力してほかのソフトウェアでの分析も可能。
0.04℃の高分解能、±2℃の正確性
ターゲットのわずかな温度差も検出が可能な高分解能検出器。機械の組立精度の確認、微細な材料の欠陥、デバイス制度の確認に。
-20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ
空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。
56°のFOV
フォーカスフリー設計に加え広い視野角を実現。1mの距離で10平方メートルの測定に対応。室内の限られた空間や、設備内部の入り組んだ狭い場所での測定を簡単にする。
7種類の熱画像表示、5種類の表示モード
7種類の熱画像表示を5種類のモードで表示。熱画像のみ、熱画像+通常画像、ピクチャーインピクチャー、通常画像、iMixの5種類を用途に合わせて使い分けが可能。
ボクシンググローブに着想を得た形状
カメラトリガーは完ぺきな場所にあり、滑りにくい表面加工と合わせて容易な取り回し。赤と黒の耐衝撃素材を採用、快適な動作を保証。
手持ち・三脚固定量対応
手持ちでの測定はもちろん、三脚用固定穴を備えており、固定しての測定も可能。USBでPCと接続し、モニタリング装置としての活用も。
活用範囲
設備点検
電源設備メンテナンス
エアコン・空調のメンテナンス
自動車のメンテナンス
製品開発
仕様検出器解像度:256 x 192、ピクセルサイズ:12 um、NETD:<40 mK、IFOV:3.8 mrad、フォーカスモード:フォーカス・フリー、温度測定モード:画面中央・最高点・最低点・3カスタムポイント、サーマル表示パレット:7種類、オートアラームスナップショット:アラーム時スナップショットの撮影が可能。、画像保存:自動または手動、保存内容:写真および温度データ、USBビデオ転送:リアルタイム温度データの転送が可能、三脚対応:標準穴、落下耐衝撃性:2m
寸法(mm)237 x 75 x 92
質量(g)520
電源USB-Cにより充電可能。
測定範囲(℃)-20 - +550
精度±2℃ または読み取り値の±2%
保護等級IP54
最小単位0.1℃
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
放射率0.01 - 1.0・調整可能
ディスプレイ2.8LCD(320 x 240)
視野56° x 42°
焦点距離(mm)3.2
オートパワーオフ自動・5分・10分・20分で設定可能
ライト種類LED内蔵ライト
充電時間(時間)4
表示モードサーマル画像・サーマル+通常画像・通常画像・P in P・iMix
インターバルタイマー設定時間ごとにスナップショットの撮影が可能。
メモリーカードMicro SD 対応(最大16GB)
フレームレート20 Hz
アラーム設定値より上回る・下回る温度でアラームが可能
動作温度範囲(℃)-10 - +50
稼働時間(時間)15
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分)
複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要)
乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。
色黒
時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大応答速度無制限
作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0
空気使用量(L/min)200
セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ
質量(g)1140
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所床裏
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー
材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
接続口径G1
最大流量(L/min)20
チューブ外径(Φmm)25
最大揚程(m)6
ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)
バッテリーB1用バッテリー
モーター出力(W)70
モーター電圧(V)10.8
移送可能周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。
専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。
スピードコントローラーを標準装備
付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具
材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC
電源AC100V
モーター160W(IP24・2重絶縁)
最大揚程(m)5
ホース長さ(m)1.5m
口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm
吐出口径Φ20mm
最大使用液温(℃)50
最大揚水量(L/min)60※
使用可能粘度(mPa・s)(最大300)
最大液比重1.3
シマリ(乾燥)スピード向上!!快適な塗装感!!従来のマルチハードナーに比べ、シマリ(乾燥)性が向上。スプレーガンからのスベリ向上、ミストの柔らかさ実現!シマリスピードUPによる環境性と主剤使用量低減による経済性UP。条件に応じて超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾をラインナップ。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)
(清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
キュービテナーにも使用可能です。
研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
200Lドラム缶12.6本を移送可能です。(清水の場合)
(清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)。(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。スピードコントローラを標準装備。オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。キュービテナーにも使用可能です。
用途研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器
トラスコ品番386-5028
全長(mm)1014
揚程(m)6
吐出量(L/min)20
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用
付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.8
出力駆動源:AC100V・975W
空気消費量(L/min)1500~3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.039
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!。標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用。Nationalの特殊モーター採用!。軽量で取り回し易いエアーホース。低騒音・低電力のスローダウン機構採用。通電スイッチランプ採用。本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!。アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!
付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)
質量(kg)4.5
出力駆動源:AC100V・950W
空気消費量(L/min)1500~2700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3
最大風量圧(MPa)0.028
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
紫外線UV-Cランプを1本丸々搭載+送風機能も!
ブラシやシェーバーをしっか除菌&スピード乾燥
最大5人分を一気に除菌。シェーバーや大きめの歯ブラシにも対応!簡単設置、スマートに洗面台を整頓
パワフルなエアガン機能※エアガンのノズルがシリコン性の為、どんなところにも手が届きます。エアガンを使ってキャンプ時、頬腰やテント内清掃も可能。
操作は簡単・手間なし!約10日間充電不要で、4時間ごとに除菌&乾燥をしてくれるタイマー機能付き。
付属のホルダーを変えれば、ちょっと大きめの歯ブラシも、シェーバーも除菌できます
いちいちボタンを押さなくても、3時間ごとに自動で除菌&乾燥を繰り返してくれます。
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ
長さ(mm)368
幅(mm)83
質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)
高さ(mm)278(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
バッテリーBSL36A18X
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。
AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。
モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ)
ノズル用フックが標準装備。
ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に
付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル
接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1
チューブ外径(Φmm)ポンプ:32
モーター出力(W)160
移送液温(℃)-10~50
材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。
AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。
モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ)
ノズル用フックが標準装備。
ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
用途病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に
付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具
接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1
チューブ外径(Φmm)ポンプ:28
モーター出力(W)160
移送液温(℃)-15~90
材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE
関連資料(0.05MB) 性能曲線(0.11MB)
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、「つまみ持ち」に最適化された左右対称ゲーミングマウスVM610、VM510専用のゼロエッジソールです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。つまみ持ちに最適化された左右対称形状のガンシューティング系ゲーム(FPS)向けゲーミングマウス、VM610、VM510専用のゼロエッジソールです。 。スピード派、コントロール派の各プレイヤーの繊細なエイム感覚に寄り添った最適な滑り心地を生み出せるよう、サイズの異なるソールを貼り分けることで接触面積の大きさをカスタマイズできます。 。ソールの材質と形状も妥協なく1mmの極厚PTFEを加熱プレスで丁寧にエッジを丸める加工を施し、マウス底面にも光沢処理を行うことで布製マウスパッドへの引っかかりを極限まで低減しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ゼロエッジソール×2枚
質量(g)約8 ※1枚あたり
対応機種M-VM510BK、M-VM610BK
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×約89×約1
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード