スタンドバネの交換用部品です。サイドスタンド・両立スタンド兼用です。
用途自転車スタンドの跳ね上げ不良時のバネ部分の補修用部品です。
色CP
代表車種BJ250KDF
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
主な適合純正品番50541-KE8-000
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
センタースタンド収納時必要な専用スプリング。経年劣化等により伸びてしまうとセンタースタンド収納時しっかりと固定することができません。スチール製ユニクロメッキ仕上げ。
付属品スプリング
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
経年変化で張力の落ちたスプリングでは、スタンド跳ね上げ時のクイック感が低下します。ステンレス製強化スプリング&ボルト・ナットセットは、抜群の耐久性と防錆性を約束します。純正サイドスタンドはもちろん、アジャスタブルサイドスタンドにもご使用いただけます。
適合車種KAWASAKI Z1/Z2, Z750/900/1000, Z750FX1/Z1000MK2, Z1R-1, Z1000J/R, Z1100R/GP/GPZ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
代表車種KL110A8F
主な適合純正品番92145-0092
主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
代表車種ZX400-N11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185
質量(g)57
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
代表車種ZR1000B7F
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
適合車種Yamaha Tenere 700
1個
¥3,798
税込¥4,178
36日以内出荷
おもりの数を変えた時のばねの伸びを測定するスタンドです。
付属のばねの伸び指標用おもりにはラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
付属品ばね2種各2個、おもり(20g)10個、ばねの伸び指標用おもり2個
寸法(mm)110×120×495
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
主な適合純正品番50510-413-610
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、
「アームが不安定でふらふらする」
「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」
「アームを挟む場所がない」
など使っていて不満がありませんか。
クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。
アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。
指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。
タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム
付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書
材質ステンレス・ABS・シリコン
質量(g)1940
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300
保証期間購入日より6カ月
耐荷重(g)約700
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで
特性角度調節
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300
質量(g)約2440
付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)約700
材質ステンレス・ABS・シリコン
保証期間購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
代表車種BJ250LGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。
左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。
テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
全長(mm)180
軸長(mm)100
1セット
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
部品名称スタンドバネ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.8MB)
図解NoMPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.18、MPM-1350 操作関係部品_No.68、MPM-850K 操作関係部品_No.68、MPM-950H 操作関係部品_No.46、MPM-850 操作関係部品_No.68、MPM-950 操作関係部品_No.68、MI-A207 トランスミッション(1)部品_No.51、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.18、MPM-1350H 操作関係部品_No.46、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.18
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
取替え用のスタンドバネです。
種別CP
材質鉄(クロムめっき)
全長(mm)83
質量(g)30
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)1.4
明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)450+450
色温度(K)5000
LED色昼白色
寿命LEDモジュール:40000h
取付け方法クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)~55
適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式非調光
直下照度(Lx)中心:1414
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)624
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
主な適合純正品番95014-71102
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ