外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VF-12
高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.80
総巻数(巻)10.5
密着高さ(mm)5.5
1セット(20本)
¥540
税込¥594
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-63
高さ(mm)19
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.147
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)3.7
許容荷重時高さ(mm)7
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-65
高さ(mm)18
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.196
許容荷重(N)2.21
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)6.75
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-67
高さ(mm)14
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.422
許容荷重(N)3.33
巻方向右
密着高さ(mm)4.2
許容荷重時高さ(mm)6.09
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
その他許容誤差はJIS2級
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.35
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-64
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.382
許容荷重(N)2.21
巻方向右
密着高さ(mm)2.7
許容荷重時高さ(mm)4.23
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
1個
¥561
税込¥617
7日以内出荷
1個
¥747
税込¥822
7日以内出荷
1個
¥1,455
税込¥1,601
7日以内出荷
1個
¥1,362
税込¥1,498
7日以内出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
7日以内出荷
代表車種KLX450A8F
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. RS Pro 音楽ワイヤスチール圧縮スプリング. RS Pro の圧縮スプリング製品です。さまざまなサイズと長さの製品が用意され、閉端タイプと接地端タイプ、閉端端タイプと接地端タイプはありません。圧縮バネは、小さいスペースに大量のエネルギーを蓄積できるため非常に普及しており、さまざまな用途に最適です。 この RS Pro 圧縮スプリングは Coil スプリングとも呼ばれ、剛性はさまざまで、スプリングレートとも呼ばれます。 コイルスプリングは、圧縮時にスプリングの元の高さに押し戻すことができるように設計されています。これらのスプリングを使用して、コンポーネントを会議から守ります。 RS Pro は、ワイヤ径が 0.2 → 2.2 mm で、スプリング速度が 0.06 → 22.56 N/mm の優れた圧縮スプリング製品を取り揃えています。. 特長と利点:. コイルスプリング設計で強度と弾力性を実現。 Coil spring Design ワイヤ径の終端は、最大 0.8 mm の平方とです アースを外します ワイヤ径の端は 1.00 mm で、これ以上は平方とです 地面 右巻きらせん構造で製造されます 材質:スチール合金 ばねは棒プロダクトに直接置くことができる チューブ製品に入れます. 代表的用途:. 圧縮バネは非常に人気のあるスプリングで、さまざまな産業で使用できます。このタイプのスプリングは、次の用途で使用できます。 ボールペン 車両 携帯電話 バルブ 電気スイッチ. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様外径 = 4.5mm線径 = 0.5mm自由高さ = 31mm許容荷重時高さ = 14mm許容荷重 = 9.32N材質 = 合金スチールばね定数 = 0.54N/mm端面状態 = クローズ(スクエア)/ 未粉砕
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様外径 = 4.5mmワイヤー直径 = 0.5mmフリー長さ = 31mm最小の動作長さ = 14mm最小作業長さ負荷 = 7.76N材質 = ステンレス鋼スプリングレート = 0.45N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ 未粉砕材質はDIN 17224 No.1、4310又はBS2056 EN58Aに適合. 最小作動長での荷重は、スプリングをその長さまで圧縮するのに必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に適合しています。. ステンレススチール製圧縮スプリング. 終端は長さ方向に直角で未研磨 外観: 茶色/ブロンズ 右巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,740
税込¥1,914
5日以内出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.55
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-68
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)1.5
許容荷重(N)6.91
巻方向右
密着高さ(mm)6.3
許容荷重時高さ(mm)7.39
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.32
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-62
高さ(mm)10
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.284
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)2.4
許容荷重時高さ(mm)3.79
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-11
高さ(mm)4.5
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.324
許容荷重(N)0.83
巻方向右
密着高さ(mm)1.3
許容荷重時高さ(mm)1.92
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.6
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-69
高さ(mm)12
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)2.089
許容荷重(N)7.94
巻方向右
密着高さ(mm)7.2
許容荷重時高さ(mm)8.2
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
外径(Φmm)4.5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-66
高さ(mm)7
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.912
許容荷重(N)3.19
巻方向右
密着高さ(mm)2.6
許容荷重時高さ(mm)3.51
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質クロメート鋼線
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
材質鉄
種類スプリングピン ストレート
表面処理ACP
主な適合純正品番1C3-23141-G0
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 31mm最大延長長さ = 53.60mm外径 = 4.5mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 15.2Nスプリングレート = 0.58N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,440
税込¥2,684
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ