外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VH-16
高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92
総巻数(巻)11.0
密着高さ(mm)8.4
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-61
長さ(m)1
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
外径(Φmm)2
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-1
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.314
許容荷重(N)0.98
巻方向右
密着高さ(mm)2.1
許容荷重時高さ(mm)2.88
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
外径(Φmm)3.5
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-37
高さ(mm)6
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.49
許容荷重(N)1.77
巻方向右
密着高さ(mm)2
許容荷重時高さ(mm)2.4
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
外径(Φmm)6
線径(Φmm)1.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-62
長さ(m)1
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.5
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-61
長さ(m)1
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
外径(Φmm)6
線径(Φmm)0.8
ばねの種類引きばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952SA-62
長さ(m)1
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
仕様外径 = 6mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 34.5mm最小の動作長さ = 24.6mm最小作業長さ負荷 = 43.74N材質 = 合金鋼スプリングレート = 4.4N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥159
税込¥175
5日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
主な適合純正品番90320-747-000
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
主な適合純正品番90320-MM5-000
主な適合車種(ホンダ)GROM
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類圧縮コイルばね
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種ZR1200DGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
代表車種EN650AGF
1個
¥61
税込¥67
5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼
色青
種類軽荷重
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
代表車種KLX125CGF
主な適合純正品番461S0600
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
¥73
税込¥80
5日以内出荷
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ