バネ内蔵型。
つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ
口開調節2段階
こんなお得な商品も!

ブレーキリテーナープライヤー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
材質スチール
全長(mm)180.5
RoHS指令(10物質対応)対応
開口角(°)50
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
交換用ヘッド45°、90°、180°
硬度HRC58~61
使用範囲(Φmm)10~50
質量(g)110
爪先端径(Φmm)1.4と1.2
熱処理あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
種類コンビネーションプライヤ
プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)163
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ベントノーズ
口開調節2段階
表面処理完全無酸化焼入れ
質量(g)160
幅(mm)72
奥行(mm)15
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。
仕様クロー(ピン付)
トラスコ品番112-9026
質量(g)1200
寸法L(mm)550
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
種類その他プライヤ
全長(mm)525
エスコ品番EA604FT
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)183
軸穴種別軸用
リング使用範囲(mm)10~40
仕様ばね付
付属品ソフトカバー付
トラスコ品番369-3961
質量(g)175
爪形状直爪
爪先端径(Φmm)2
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
種類コンビネーションプライヤ
バネあり
1本4役。精密スナップリングにはかかせません。
世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。
従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
全長A(mm)143
使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40
質量(g)85
トラスコ品番760-8748
寸法D(mm)9
寸法B(mm)80
寸法C(mm)95
E(°)65
サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
先端に硬いピアノ線ビットを使用!高い耐久性と耐摩耗性を実現!
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
全長(mm)330
質量(g)461
アズワン品番64-2235-96
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。
先端爪は薄爪仕上げ
爪交換可能
種類その他プライヤ
全長(mm)700
適合大型車
トラスコ品番853-4842
質量(kg)3
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に
種類その他プライヤ
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類セット品
全長(mm)275
クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)0、15、45、90
使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途ドラムブレーキのリテーナースプリングの取り外しに。
全長(mm)215
全幅(mm)45
全高(mm)16.4
最大口開き(mm)130
質量(g)249
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
ブレーキシューのホールドピンスプリング脱着専用ツール。
ドラムの小さい軽自動車、ドラムインディスク車などに最適。
オフセットタイプ。
適合軽自動車~乗用車
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用
種類その他プライヤ
全長(mm)667
エスコ品番EA604FU
材質鍛造鋼
質量(kg)2
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
ブレーキスプリングの脱着作業が簡単に行えます。
先端爪は薄爪仕上げ
種類その他プライヤ
全長(mm)330
適合乗用車
トラスコ品番853-4843
質量(g)350
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
全長(mm)700
質量(kg)2.9
適合車種大型車
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
全長(mm)215
先端寸法(mm)爪高さ:2.2~2.7、爪長さ:24、爪幅:2.9~4.8
最大開口(mm)130
アズワン品番64-7880-93
1丁
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
全長(mm)210
質量(g)245
アズワン品番64-2235-97
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
用途ブレーキライニング、ブレーキシューの脱着に
全長(mm)330
質量(g)461
1丁
¥23,980
税込¥26,378
90日以内出荷
グリップに内蔵されたマグネットの反発を利用する事で、スプリング式のような破損や反発力の低下が発生せずスムーズな開閉が可能な「MAG SPRING」搭載。*パテントペンディング
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!
バネあり
板バネタイプのバンド調整作業がやり易く大変便利です。ベルトの端・駒の凸部分にあてて駒の板バネの取り出し、入れ込みに使用します。
全長(mm)130
質量(g)100
1本
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
バネ内蔵で繰り返し作業に最適。口幅調整8段階
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
くわえられる加工物寸法(mm)46
仕様JIS規格品
質量(g)335
寸法a(mm)53
寸法E(mm)37
寸法T(mm)10
口幅調節8段階
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。
仕様開口調節:7段階
材質炭素工具鋼(S55C)
全長(mm)約250
刃部硬度HRC44~52
開口幅(mm)最大:46
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)170
段数(調節)15
最大口開き(mm)50
仕上ヘッド:グレー防錆コート
ブレスレットタイプの腕時計ベルトのスプリングを外すためのプライヤーです。
材質本体:アルミキャスト 先端:ステンレス
全長(mm)95
先端寸法(mm)Φ1.65×25
口の開き(mm)10~30
1個
¥53,100
税込¥58,410
翌日出荷
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
1セット
¥479
税込¥527
翌日出荷
回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25
トラスコ品番471-5942
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)250
質量(g)340
最大開口(mm)70
能力(mm)(掴み)ナット70
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。
呼び寸法(mm)250
最大開口(mm)46
仕様開口調節7段階
質量(g)322
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ