546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類ピボットヒンジ 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。 適合軽荷重用 材質ステンレス 種類スプリングピン 波形
1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(110個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス 種類スプリングピン ストレート
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度HRC(ボール)55~ 材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端に搭載されたピンでボルトを保持します。先端のピンがボルトをソケット内の中心に保つことで、一辺への過度なトルクを抑え、表面塗装などの破損を軽減します。ピンによってボルトを保持するので、ステンレスなど非磁性のボルト締結作業に最適です。インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途ナットの締め付け取り外しに。 材質工具鋼 寸法(mm)差込:6.35 全長(mm)50 対辺(形状)6角
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429,800 税込472,780
5日以内出荷

WAKI(和気産業)PC回転ピン
木製ラックの開閉に。回転式なのでスムーズに開閉できる蝶番。
用途回転式蝶番。 付属品取付けビス付き 寸法(mm)8
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

19301 DESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301 DESCO 動画あり
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。 質量(kg)0.23
1台
119,800 税込131,780
12日以内出荷

用途6 個のコーディング ピン付きキャリア フィメールプラグのコーディング用 オレンジ 仕様コーディングピン(6個付)
1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(100個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RS PRORS PRO テストピン
エコ商品
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブ、凹型先端付き、 3 A5 個入りパックのスプリングテストプローブは、実績のある RS Pro 製品に属しています。これらのプローブは、りん青銅製で、基板(プリント回路基板)のテストで使用できます。凹型先端のため、スプリング式プローブは、長いリード、端子、ワイヤラップポストのテストに最適です。 プローブを使用するには、レセプタクルが必要です(別売り)。別々のプローブとレセプタクルを使用すると、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。また、プローブを取り付けプレートに押し込むことで、接着剤を使用せずに気密シールを実現できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点凹型プローブ先端 りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。 適合軽荷重用 材質ステンレス 種類スプリングピン 波形
1パック(16個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1個ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(10個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

形状ストレート グレー 種類角型 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)320 定格電流(A)12 適合電線(mm2)0.08~2.5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)28~12 結線方法基板実装
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)630
1パック(50個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 形状ストレート 定格電圧(V)630 ピンサイズ1mm×1mm
1パック(25個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)12 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(50個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)2.5 定格電流(IEC)(A)6 定格電流(UL)(A)B:4 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-0.5sq AWG28-20
1パック(50個)ほか
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グレー 仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP 質量(g)5.038 定格電圧(V)690 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)6
1パック(100個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(100個)ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)14 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(10個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 グリーンイエロー 仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP 質量(g)7.837 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2
1パック(100個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:20/D:10 グレー 定格電圧(V)320
1パック(50個)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
599 税込659
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)