スプレーやハンガーを好きな場所に収納できる!向きを変えて使える2個組のスプレーフック。洗濯機横や冷蔵庫横、必要な場所にスプレーを設置できるスプレーフックです。横向きにすればハンガーフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので、設置場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。キッチン小物も掛けられます。S字フックを掛けても便利!横でも縦でも使用可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約60
対応取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W2.8×D2.8
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70
アズワン品番64-7905-29
耐荷重(g)約500(1個あたり)
入数2個
1個(2個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約68(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7
耐荷重(g)約500(1個あたり)
内寸(cm)フック内寸:約W3×D3
フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるスプレーボトルホルダー。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。スリムタイプの消臭スプレーにも対応。トイレ用洗剤など、すぐに使いたい物を簡単収納。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1
取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約100
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.3×7.5 (フィルムフック含まず)
耐荷重(g)約750(本体:約500、フック: 約250)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×7.1×7.2
お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック
仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
アズワン品番67-7108-27
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
仕様【品質表示】本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)商品:25
備考取り付け可能な設置面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:6×4.5×6
寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:3×3.2(ホルダー部)
1個
¥600
税込¥660
9日以内出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3
高さ(mm)123
奥行(mm)109
間口(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットホルダー クリップタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
洗濯機横に磁石で簡単取り付け。置き場所に困るバスブーツをスリムに収納。ゴム手袋・ハンドスプレー・タオルなどを掛けても便利。
付属品フック×3
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)約320
耐荷重(kg)ホルダー:約1、フック1つあたり:約0.25
対応片足幅:約10.5×脚先厚み:約6.5cm以内のバスブーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×7×7.5
自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途スプレー缶、ツール、工具の保管に
付属品抜け止めビス2本
適合共用パネル
許容荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×80×80
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×89×58
最大積載量(kg)9/個
質量(g)785
トラスコ品番336-2914
材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
許容荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、各用途のスプレー缶の管理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
トラスコ品番689-0852
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)58
奥行(mm)89
間口(mm)449
最大積載量(kg)5
1個
¥4,380
税込¥4,818
当日出荷
マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
仕様マグネット式
許容荷重(kg)3
高さ(mm)80
奥行(mm)86
間口(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.56MB)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
仕様【品質表示】本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)商品:25
備考取り付け可能な設置面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)1
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:6×4.5×6
寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:3×3.2(ホルダー部)
1個
¥600
税込¥660
9日以内出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガーワイド。タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。り付け自在なフック2個付き。貼り付け位置が簡単に調節可能。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約360
耐荷重(kg)ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×4.5×5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのタオルハンガー。タオルを横からスーッと通して楽に掛けられます。お掃除スプレーボトルを掛けておくのにも便利。り付け自在なフック2個付き。貼り付け位置が簡単に調節可能。壁面を傷付けにくく、錆びにくいラバータイプのマグネット。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約330
耐荷重(kg)ハンガー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.5×5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。
フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。
マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用
アズワン品番1-4520-01
成分界面活性剤、アルコール剤
タイプスプレー
内容量(mL)18
1本(18mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)50.2
吊下荷重N(kgf)50(5)
商品の落下防止ストッパーが付き!小型商品のクロスMDに最適!
材質本体:スチール 上部:クロームメッキ仕上げ 下部:ホワイト塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210~320×76×220
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色白
質量(g)336
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番405-6329
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。
トラスコ品番206-4110
長さ(mm)43
材質/仕上ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)43
使用荷重(kg)2
耐荷重(kg)2
参考使用荷重(kg)2
適合サイズ(mm)19
表面処理バルブ研磨仕上
外径(mm)28
アズワン品番64-8734-21
1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)50
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95
仕様吸盤式
フック回転式
材質ステンレス
種類プレートフック
線径(Φmm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

錆止めスプレー
モノタロウ
¥519
税込¥571
[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
耐荷重(kg)0.4
ピッチ(cm)2.5
仕様・有孔ボード用パーツ ・穴直径0.5cm、板厚0.4センチのボードを推奨しております。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×3
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66
色ナチュラル
内寸(mm)(フック)9
開口寸法(mm)6
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×4.5×5
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×4.5×4.5
材質PC・ABS/ホワイト
寸法(mm)(マグネット)42×48
寸法(幅W×高さH)(mm)(クリップ)45×33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×45×60
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質ポリアセタール
寸法(mm)約41×31(21)×10
先端径(Φmm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ