こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
豪華で深みのあるメタリック仕上げができます。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途電気器具・家具・自転車など屋内外の鉄製品・屋内の木製品。
主な用途屋内外の鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
種別油性
塗り面積(m2)0.3~0.4(3回塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。
特性耐水、速乾、防錆
色金
タイプ一次防錆用ニス
硬化時間(分)60(23℃)
指触乾燥時間(分)5(23℃)
希釈剤メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途金型の防錆。
使用温度範囲(℃)-20~50
主成分ワックス系防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.192L
危険物の性状非水溶性
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ゴールド
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。
主な用途木
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2
乾燥時間(完全)24時間
危険物の性状非水溶性
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
豪華な金属光沢仕上げ。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く)
色ゴールド
主な用途屋内の鉄部、木部
使用場所屋内用
特性サビドメ
乾燥時間(分)夏期/3~5、冬期/6~10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個(1個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。
蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。
1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
電気も、電池も、火も使わない。
用途【効能】蚊成虫の駆除
排水溝まわり、三角コーナーなど、コバエの発生源にワンプッシュするだけで、速効駆除+発生予防効果でコバエがいなくなります。
捕獲器(メーカー品)ではとれないチョウバエ、キノコバエにも効く。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類(眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。)、ノミバエ類(素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。)、チョウバエ類(浴室、洗面所などの排水口から発生する。)、キノコバエ類(植木鉢まわり、観葉植物付近などから発生する。)
利用場所屋内
【特長】いつのまにか”ゴキブリがいなくなる!”1.ゴキブリの通り道や出そうな場所にスプレーするだけ。ゴキブリをまちぶせ駆除し、寄り付かなくなります。2.効き目が約1ヵ月持続。3.ゴキブリに直接噴霧しても高い殺虫効果があります。4.LPGや石油は不使用で低刺激。5.ゴキブリが潜むすき間に使用しやすいのノズルを採用。6.缶を逆さにして使用。ゴキブリが通る床面に噴射しやすい設計。
用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除
寸法(mm)60×227×60
質量(g)278
シリーズコックローチ
適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ
アズワン品番64-8896-57
利用場所屋内
1個(200mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。
ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。
ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
容量(mL)500
仕様1回の噴射量/1.1cc
材質樹脂
色白
質量(g)95
寸法(幅W×高さH)(mm)130×200
1目盛(mL)50
危険物の類別非危険物
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。
24時間効果が持続。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。
持ち運び自由自在。1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
用途【効能】蚊成虫の駆除
適合害虫蚊成虫
区分防除用医薬部外品
シリーズ蚊がいなくなるスプレー
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ダニがいなくなるスプレー。月に一度のかんたんダニ退治。ノミにも効く。たっぷり300mL。寝具、畳・カーペット、ソファーに。※使用環境により効果は異なります。【特長】●月に一度スプレーするだけで簡単にダニを退治。●ふとん、まくら、マットレス、布製ソファー、カーペット、たたみ、クッション、ぬいぐるみなど…ダニが気になる布製品に、速乾性でべたつかない!●ほのかなフローラルソープの香り。●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
用途【効能】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除
区分防除用医薬部外品
シリーズダニがいなくなるスプレー
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ガラスに噴射するだけで不快害虫を寄せ付けません。
速乾性であるため、ガラス面に噴霧しても透明度が損なわれません。
ガラスだけでなく、壁面などにもご使用頂けます。
効果は1カ月間持続します(使用環境によります)。
用途不快害虫の駆除及び忌避
適合害虫ユスリカ・ガ・ヨコバイ・羽アリ・アリ・ダンゴムシ・クモ・ムカデ・ゲジ等
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
【特長】●アミ戸や窓ガラスにスプレーするだけ。処理面に接触した虫に虫よけ&殺虫効果を発揮。●窓まわりにスプレーしておけば、室内への侵入も防ぐ。●速乾性のため、ガラスがくもらない。●ワイドパターン噴射で、大きなアミ戸や窓も簡単に処理できる。●虫よけ&殺虫効果は約2ヵ月間持続。(効果は使用条件によって異なります) ●害虫に直接かけても殺虫効果あり。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテ虫、カメムシ、ブユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ
適合害虫ユスリカ、ガ、ヨコバイ、チョウバエ、コバエ、チャタテムシ、カメムシ、プユ、羽アリ、ウンカ、アブ、クモ、ガガンボ、タカラダニ
シリーズ虫コナーズ
1本(450mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。
つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。
種別アクリルラッカースプレー
乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60
塗布面積(m2)0.8
塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
特殊ノズルの採用により、ソフトな霧で美しく仕上がります。可変ノズル使用(楕円)。
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄/1.0~1.4、木/0.6~1.0
お風呂・洗面所などの水回りでみかけるいやなチョウバエを徹底退治!●チョウバエよけ香料配合。マイルドな石けんの香り。●さらに除菌効果で排水口の気になるにおい対策も!●排水口、その他の発生源になる汚れのたまりやすい場所(風呂がまの下、小物置き場周辺など)で使用してください。殺虫成分は使用していません。直接駆除・発生予防。排水口まわりに。除菌(すべての菌を除菌するわけではありません)
用途チョウバエの殺虫・発生予防
1個(300mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~200
成分ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。
虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。
大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。
1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。
ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃~100℃まで使用可能です。
有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。
用途射出成形機の金型防錆に
使用温度範囲(℃)-20~100
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
密度(g/cm3 at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
流すだけでは落ちにくい汚れをピンポイント直射でブラシを使わずに洗浄します。通常のお掃除にはノズルを切り替えて泡洗浄に。お掃除するたびに親水性皮膜を作り汚れ防止。
用途【液性】弱酸性
種別スプレー
液性弱酸性
使用場所トイレ
こんなお得な商品も!

金型洗浄剤
モノタロウ
¥399
税込¥439
金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。
トラスコ品番366-4091
色無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量333mL
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
殺虫スプレーの定番、ハエ・蚊退治にキンチョール。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリ、マダニなど色々な虫を駆除します。
用途【効能】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
シリーズキンチョール
利用場所屋内
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続方式1/4カプラー接続
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
キッチン用コバエよけスプレー。殺虫成分不使用。腐敗抑制+瞬間消臭。除菌・抗菌※(※すべての菌に効果があるわけではありません)。ほのかなフローラルミントの香り。●キッチンの『コバエ』と『ニオイ」の問題をこれ1本で解決!●コバエが好きな”腐敗臭を抑え”、ニオイの発生を元から防ぐ!●香りがマイルドになり(メーカー比)、キッチンでもさらに使いやすくなりました。●”生ゴミ臭”の発生を防ぐ抗菌・防カビ香料と、”コバエが本能的に嫌う植物由来成分”を配合。コバエを寄せ付けません!●有機酸が生ゴミ由来のイヤなニオイをしっかり消臭します。●従来品の除菌効果※に加え、抗菌効果※もプラス(※全ての菌に効果があるわけではありません)。
用途<コバエよけ+瞬間消臭>腐敗臭:コバエを寄せつける原因に・・・・・。腐敗臭をカット→ニオイの発生を防ぐ!コバエを寄せつけない!
香りフローラルミントの香り
1個(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ