39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯・小分けに便利な30mLサイズです。 キャップ付きで衛生的です。
材質(ボトル)PET 容量(mL)30 寸法(Φ×mm)30×103 危険物の類別非危険物
1本ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー 容量(mL)100 素材ポリプロピレン 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
299 税込329
当日出荷

1個
137 税込151
当日出荷



ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(30本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(32本)ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(30本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


人への"想い"を込めたプロユース消臭剤ブランド「nioff(二オフ)」から生まれた消臭スプレーです。 ニオイの気がかりから外出を控えてしまう、おつきあいがおっくうになる…。そんなオストメイトの方の不安な気持ちに確かな消臭実感でお応えします。 ● nioffの「リコンビネーション消臭」により、ニオイ分子そのものを組み替えて消臭。「亜鉛イオン」がすばやい消臭性能を発揮し、消したニオイは戻りません。同時に除菌効果で、菌によるニオイの発生を抑制します。 ○ 硫化水素(便臭の主要因)を10分後に95%消臭 アンモニア(尿臭の主要因)を10分後に75%消臭 ● 安全性へのこだわり 高い品質と安全性にこだわった設計。5つの安全性試験をクリア。化粧品やベビーシャンプーに使用されている安全性の高い材料のみで構成されています。 ○ アレルギー性 ○ 皮膚刺激性 ○ 眼刺激性 ○ 経口毒性 ○ 変異原性
用途ストーマ袋の中に直接スプレーしたり、空間や寝具、カーテンなどにスプレーしてご使用ください。
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷



携帯に便利なミニボトル。毎日の除菌に。※アルコールは付属しておりません。
仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ホワイト●材質:ABS、PP、PET●重量:約24.2g アズワン品番65-9245-36 危険物の類別非危険物
1個
390 税込429
翌日出荷

携帯に便利なミニボトル。毎日の除菌に。※アルコールは付属しておりません。
仕様●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ブラック●材質:ABS、PP、PET アズワン品番65-9245-37 危険物の類別非危険物
1個
390 税込429
翌日出荷

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
材質本体/ポリプロピレン ボトル/PET樹脂 容量(mL)60
1個(60mL)
349 税込384
当日出荷


使用後の器具にスプレーするだけで、血液など汚染物の乾燥防止効果が3日間以上持続(密封状態の場合)。抗菌効果に優れています。無泡性のため、スプレーした器具をそのまま洗浄機にセットすることができます。湿潤剤と血液凝固防止剤が汚れの乾燥を防ぎ、ジェット洗浄の効果を高めます。ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。使用方法使用後の汚染した器具にムラなくスプレーしてください。汚染後、できるだけ早くスプレーする方が効果的です。
アズワン品番63-4060-76
1本
519 税込571
当日出荷

。液体を霧状に吐出する携帯型のサンプル容器です。
仕様●ボトル:材質PET透明およびLDPE 原色・乳白の2種 アズワン品番65-9239-88 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
22,100 税込24,310
6日以内出荷

HDPE:100ml容器 ミニトリガースプレータイプ
仕様●ボトル:材質HDPE アズワン品番65-9239-91 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
2,550 税込2,805
8日以内出荷

汎用性の高い、細口PE容器です。 フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ALMEE(アルミ―)」は、天然原料が主成分。 毎日使うものだから成分にこだわりました。 保湿性を高めるヒアルロン酸を配合した、肌にやさしいアルコール除菌剤です。
用途アルコール除菌スプレー エタノール含有率(%)66 商品タイプ本体 効果除菌
1箱(1000mL×10本)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ALMEE(アルミ―)」は、天然原料が主成分。 毎日使うものだから成分にこだわりました。 保湿性を高めるヒアルロン酸を配合した、肌にやさしいアルコール除菌剤です。
用途アルコール除菌スプレー エタノール含有率(%)77 商品タイプ本体 効果除菌
1箱(1000mL×10本)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
1個
199 税込219
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全9色のインクを混ぜ合わせ、自分の好みの色を調合できる万年筆用インクです。 そのままでお使いいただいても発色が良く、美しく個性的なインク色をお楽しみいただけます。 現行の60ml ボトルに加え、新たに20mlボトル”ミクサブルインク ミニ” をご用意しました。(インク組成はミクサブルインク60mlと同等です。) 鋭角のエッジと鈍角のラウンド形状によって、インクの濃淡が楽しめる独自のボトルデザイン。 ひし形状で、いろいろなディスプレイをお楽しみいただけます。 調合したインクを保存するためのエンプティーボトル(空インク瓶)もご用意しました。 水性染料インクです。
材質瓶:ガラス、キャップ:PP、インク:水性染料 容量(mL)20 寸法(縦×横×高さ)(mm)約33.3×約44.0×約62.0
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッチワークアイロンの収納ケースとアイロンマットが兼用できます。ファスナーを閉じるとアイロンケースに、広げるとアイロンマットとして使えます。アイロンマット面には、耐熱性があり焦げにくく汚れがつきにくいフッ素樹脂コーティング生地を使用しています。アイロンがけに便利なミニスプレーボトルも付いています。
セット内容ケース、マット、ミニスプレー(20ml) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)マット:約395×395×7(アイロンマットとして使用可能な範囲:約160×360) 高さH×直径(mm×Φmm)ミニスプレー:約93×25 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約215×125×115
1袋
3,398 税込3,738
7日以内出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

【除菌衛生管理用洗剤】アメリカEPA(米国環境保護局)認定の除菌洗浄剤レモングリーンDDの原液を500mLスプレーボトル用に小分けした使い切りタイプです。 水を入れたボトルにパックの原液を入れるだけ、「簡単に」「間違いなく」希釈液が作れ、すぐに作業を開始できます。 普通ゴミで廃棄が可能、コスト計算が容易、省スペースなど他にも多くのメリットがあります。
用途病院・特別養護老人ホーム・学校、幼稚園・動物病院・オフィスビル・ホテル・映画館、劇場その他商業施設など。 効果除菌 希釈倍率40倍 液性アルカリ性 香りレモン
1箱(12.5mL×50袋)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GO-1 刃物クリーナー 100ml アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5121 種別本体 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
829 税込912
当日出荷

錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S165 CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
特性つや出し 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
759 税込835
当日出荷

TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 475mL
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトル TGK品番656-12-26-02
1本
5,950 税込6,545
当日出荷

パソコン、スマホ、イヤホンなどデジモノグッズの掃除道具の決定版「ナナクリ」。手のひらにのるコンパクトなケースに7つのツールをひとまとめにしました。スマホやイヤホンの細かな隙間のホコリや汚れをささっと掃除できる気持ちいいアイテムです。
仕様ツール:フランネルクロス、霧吹きミニボトル、ロングブラシ、先端クリーナー、ショートブラシ、スティッククリーナー、キートップ引き抜き工具 付属品クリーニングクロス 材質ABS 寸法(mm)幅43×奥行23×長さ122 質量(g)80
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg)13.2 形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L)16 寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H) モーター100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 吐出水量(L/min)3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

車種専用設計で形状カットされたこのダッシュボードプロテクションキット(スクリーンプロテクターキット)は、高品質の耐傷性のある素材で製作しており、デリケートなダッシュボード画面を傷から保護します。
セット内容ミニスプレーボトル、スエード研磨布、ウェット&ドライワイプ、スキージー、ゴミ除去ストリップ等
1個
3,498 税込3,848
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)