補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
容量(mL)800
材質高密度ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290
使用流体水、洗剤等
耐熱温度(℃)90
危険物の類別非危険物
床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。
除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。
「アンチ・フォーミング成分」を新配合。
すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。
床洗浄におすすめ。
パウチの特長
ゴミを削減できます
今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。
パウチ包装で環境にやさしい
ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。
軽くて扱いやすい省スペース
在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
用途厨房・店舗用洗浄剤
成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤
希釈倍率5倍濃縮
寸法(Φ×mm)99.2×220
液性アルカリ性
使用の目安<原液に対して>水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄めるしつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g
商品タイプ業務用
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500
材質PE
危険物の類別非危険物
油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
容量(mL)500
コード46910325
アズワン品番65-0460-06
商品タイプスプレーボトル容器
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
材質高密度ポリエチレン
寸法(mm)【底寸×高さ】Φ78×290
質量(g)800
危険物の類別非危険物
The水まわり専用の広口スプレー容器です。
仕様●ケースサイズ:90×90×223
アズワン品番65-9400-82
1箱(4本)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
補充がらく!
補充口を広くカットすることにより洗剤などをこぼさず補充できます。
容量(mL)800
広口ワイドボトルです。
用途セキュアコール用スプレーボトル。
トラスコ品番102-8404
幅(mm)99.2
容量(mL)500
高さ(mm)220
奥行(mm)99.2
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノロスターセキュアフォームを泡状にする専用スプレーガンです。
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去
トラスコ品番525-3334
容量(mL)500
香りさわやかなアクアブリーズの香り
1本
¥629
税込¥692
翌々日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。
除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。
「アンチ・フォーミング成分」を新配合。
すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。
床洗浄におすすめ。
パウチの特長
ゴミを削減できます
今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。
パウチ包装で環境にやさしい
ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。
軽くて扱いやすい省スペース
在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
用途厨房・店舗用洗浄剤
成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤
外形寸法(mm)206×132×307
希釈倍率5倍濃縮
液性アルカリ性
使用の目安<原液に対して>水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄めるしつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g
関連資料(2.2MB)
商品タイプ業務用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤
液性アルカリ性
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。
広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
仕様●容量:5kg×4本入+空ボトル●成分:界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤●液性:アルカリ性
アズワン品番3-5375-13
1セット(4本)
¥7,190
税込¥7,909
翌々日出荷
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
調理器具に強力な除菌効果を発揮するアルコール製剤です。
食品添加物成分で強力に除菌します。
弱酸性ですので、エタノール濃度が低くても高い除菌効果を発揮します。
食品の品質保持にも使用できます。
広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰替えが容易です。
効果除菌
仕様広口ワイドスプレーガン付き
成分エタノール(58%)・食品添加物(DL-リンゴ酸・グリセリン脂肪酸エステル)・精製水
容量5L×4本入
液性弱酸性
アズワン品番3-5377-12
1セット(4本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
洗浄力よし!。5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。環境によし!。パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!。メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。パウチの特長。ゴミを削減できます。今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。パウチ包装で環境にやさしい。ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。軽くて扱いやすい省スペース。在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料
液性中性
使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ)
商品タイプ業務用
1箱(4kg)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
衛生管理をよりローコストでスマートにスタートできるお得なセットをご用意しました。
付属品計量カップ500mL、スプレーボトル300mL、広口びん2L コック付き、クロール試験紙
種別サニテーションセット
材質ABS樹脂など
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
操作方法1 本体に約1.7Lの水道水を入れます。2 専用原液 7.5mlを加えて、かき混ぜ棒で3~5回混ぜて下さい。3 電源コードで生成器と電源を繋ぎます。4 操作パネル中心のタイマー表示部が赤く点灯します。5 生成濃度ボタンをタッチすると、除菌水の生成が始まります。生成器の下から上へ小さな気泡(水素)が発生します。6 生成が終了すると、タイマー表示が消えて、発生していた気泡もなくなります。
1ケース(1セット)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード