EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用。
パーツクリーナー、潤滑剤等のスプレー缶を4本収納できます。
用途収納具用オプション
仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。
トラスコ品番483-6111
材質スチール
質量(kg)1.1
高さ(mm)134
間口(mm)400
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。
底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。
(使用不可のドライバーもあり)
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
色ブラック
耐荷重N(kgf)20
トラスコ品番495-9167
材質スチール
質量(kg)0.95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×470×57
TKG品番9-1361-0501
TKG品番(2017)6-1219-0501
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01
材質トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
仕様作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まる4ボックス型の手提げタイプ収納袋です。 サイズ…W260×D150×H250mm 本体質量…約400g 最大収納重質量…約4kg
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ツールステーション用オプション
仕様缶(Φ70mm)4本収納可能
トラスコ品番373-8078
適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネットホルダーです。直径Φ60mmまでの缶を収納でき、底部にはドライバーを差し込めるよう、穴が開いています。強力マグネットでスプレー缶やドライバー類を便利に収納できます。
トラスコ品番253-1721
質量(g)920
径(Φmm)スプレー缶適用:~60
穴径(Φmm)底面:19×12
耐荷重(kg)3.6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー(大):205×75×50、ホルダー(小):100×75×50
本体サイズ(mm)本体サイズW310×D90×H90(マグネット含む)
入数マグネット:6(カバー付)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
マイクロスプレー用の収納ホルダーになります。ベルトに固定するので、ベルトをしていないと使用できません。
用途霧吹きスプレー用ホルダー
高さ(mm)225
質量(g)25
底径(Φmm)80
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。
作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などに
トラスコ品番493-5667
材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石
全長(mm)150
質量(g)179
パイプ内径(Φmm)23
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。
仕様仕切り付
トラスコ品番819-5026
色透明
材質(本体)PC、マグネットシート
質量(g)250
最大積載量(kg)2(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161.5×84.5×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
ほこり吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きの1台3役。付属のアタッチメントで多様な使い方ができます。
用途キーボードの掃除、家電のフィルター掃除、窓口のサッシ掃除などに
付属品ロングノズル、ブラシ付きロングノズル、空気入れノズル×2個、吸引ノズル2個、Type-C USBケーブル、収納袋
材質ABS
質量(g)353
電源充電式
対応風量調節:3段階
寸法(cm)12.8×17.7×6.9(本体のみ)
連続使用時間(分)レベル1:15、レベル2:13、レベル3:11
充電時間(時間)2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット スプレー缶ホルダー 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)3.5
材質マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1181
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)180
全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
シリーズファブリーズ
タイプ香りが残らないタイプ
アズワン品番64-1214-91
1本(210mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。
樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。
移動に便利なハンドル付きです。
スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP
質量(kg)3.9
色黒
高さ(mm)990
奥行(mm)306
間口(mm)475
段数3
耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)約421×270
トレー間隔(mm)323
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約190
対応取り付け可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12
耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。
長さ・幅・高さをワイドに設計。
本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。
出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。
オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。
フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。
スタッキング可能。
浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。
小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付)
L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。
高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584
材質バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サイズがバラバラなメイク道具をすっきり収納。引き出しには背の高いスプレーも収納可能。天板を閉じればデスクやテーブルとしても使用OK。
用途鏡台、コスメボックス、メイクボックスとして。天板を閉じればデスク、テーブルとしても。
色ウォルナット
材質プリント紙化粧パーティクルボード・ガラス
質量(kg)19
耐荷重(kg)オープン部:5
天板耐荷重(kg)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700
組立時間30~40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)(中央)435(左右)185×400×(天板オープン時)1065
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:390×340×160、引き出し:125×325×235
引出し耐荷重(kg)3
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
(収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。)
【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個
【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
トラスコ品番828-5158
シリーズピレパラアース
使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個
香り無臭タイプ
使用場所引き出し・衣装ケース
アズワン品番64-1139-45
使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
¥779
税込¥857
当日出荷
強力マグネットでお風呂の壁面に取り付けるだけ!スポンジ・掃除ブラシ・スプレーボトルを一括収納!スポンジは置くだけの簡単収納!スプレーボトルが掛けられる奥行きの長いフック!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約240
対応磁石のくっつく平らな面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×6×12
耐荷重(g)スポンジホルダー:約250、フック1つにつき約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
浴室の壁面に強力マグネットで取り付けることができる便利なマルチバスケット。ディスペンサーボトル・チューブをまとめて収納。手前のバーにはタオルなどを横から掛けられます。バス用品・お掃除用品:水切りワイパー・ブラシ・スプレー・バズブーツなどの収納にも。おもちゃ入れ:水切れがいいから乾きやすく、おもちゃ収納にも便利。接着面が少ないからぬめりにくくお手入れ簡単。小物をかけられる便利なフック付き。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約1350
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
寸法(cm)約31×17×15
耐荷重(g)バスケット:約3000、バー:約500、フック1つあたり:約250
内寸(cm)バスケット:約W29.3×D13.5×H13、バー:約W29.3×D2.5
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
用途道具の収納・整頓。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3本のスプレー缶を収納できる小型ホルダーで、スクエアホールグリッドを備えたモデルに適合するアクセサリーです。
用途主にツールトロリーやモバイル作業台などの作業環境でスプレー缶を整理・収納
質量(g)566
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×237×70
対応型番:TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO、WB 625、WB 621、93 TOP BOX
1個
¥5,298
税込¥5,828
90日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ