カテゴリ

  • 厨房用品(3)
    • ガス抜き(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 塗料(8)
  • カー用品(6)
  • 電動工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「スプレー缶穴あけ」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電圧計付きメインスイッチ マリンテックデジタル電圧計付きメインスイッチマリンテック
4,098税込4,508
1式
6日以内出荷
電圧が確認できるLCDディスプレイ付き!バッテリー主回路のON-OFFスイッチ・主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチ・デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色・スイッチON時のみ電圧表示(OFF時の電流消費なし)・表面取り付け用バックカバーは取り外し可・取付方法 a. 表面取付 b. フロントパネル取付:穴あけサイズ59mm c. リアパネル取付:穴あけサイズ66mm・1年保証
付属品取り付け用タッピングボルト 4本型式RS-DL許容電流(A)最大150/連続100ボルト(最適ターミナル)(ミリ)10×2本(M10 R端子)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×77保証期間1年動作電圧(V)DC5-60
マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
6,198税込6,818
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ)セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
耐震用ストッパー ディスプレイ用 サンワダイレクト耐震用ストッパー ディスプレイ用サンワダイレクト
16,980税込18,678
1セット(2個)
4日以内出荷
・ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置・耐震度6強・一時移動が容易なバックル付き・2セット入りテレビスタンドの転倒を防ぐことができる転倒耐震パーツです。アジャスタでは対応することができないテレビスタンドの横滑りにも対応しています。面倒なネジ止めや穴あけなどの工事が不要な簡単設計です。震度6強の耐震試験クリアしています。また証明書もあります。バックルが付いているので、一時的にテレビスタンドを移動させることができます。下地処理用のプライマーが付属しています。
付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×2、取扱説明書質量(kg)対象物:200以下長さ(m)ベルト:約1.2寸法(cm)接着面:Φ10直径×高さ(cm)約10×5入数(個)2
ジンクプラスネオ 日新インダストリージンクプラスネオ日新インダストリー
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒 ブロードウォッチ200万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 黒ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 右用 白ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90(対角)最低照度(Lux)0.1
フットレストバーNEO NP72230 ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP72230ネオプロト(NEOPLOT)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP72230【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:ミツビシ デリカD:5(CV1W)2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド*バー幅:90mm適合情報:ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)サイズ:バー幅:90mm材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)加工[有/無]:フロアカーペット穴あけ加工内容量[数量]:1関連商品:品番:NP70330,NP70130
材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フロアカーペット穴あけ加工関連規格品番:NP70330,NP70130サイズ(mm)バー幅:90入数1
センタースキャナーコンパクト Laserliner(レーザーライナー)センタースキャナーコンパクトLaserliner(レーザーライナー)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
センタースキャナープラスは壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口確認、角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
用途床下から管を通す際の位置出し、床厚測定。上向き穿孔が不要。壁面穿孔時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。付属品キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書寸法(mm)77×179×30質量(g)507(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×6個精度測定深度の±3%寸法(cm)【測定可能深度】中心確認時:2~120、深度測定時:2~150ディスプレイ3×7セグメント(受信機のみ)動作環境-30~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと保管環境―20℃~+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと関連資料カタログ資料(0.69MB)稼働時間(時間)受信機:約20、送信機:約12
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モードコンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビューオブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイソフトウェアは無償ダウンロード可能便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
突っ張りライトホルダー YAMAZEN(山善)突っ張りライトホルダーYAMAZEN(山善)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
壁に穴を開けずにライトや防犯カメラを設置できる。突っ張るだけの簡単取付。 突っ張りライトホルダー。賃貸物件にもおすすめ。室内のペット見守りカメラやベビーモニターの設置に。
用途つっぱりホルダーとして。ライトホルダー/ライトスタンド/カメラスタンド/カメラホルダー/簡単取付/取付金具/穴あけ不要/カメラ設置台/ライト設置台/防犯対策/見守りカメラ/室内カメラ/玄関/リビング/寝室/軒下/ベランダ/店舗/工事不要/防犯カメラ/監視カメラ/人感センサー/防犯ライト/屋外/屋内/つっぱり棒/ペットカメラ/ベビーモニター材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ゴム、表面加工:エポキシ樹脂塗装ブラック耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×9.5×155~315(センサーライト部を含まない)取扱説明書(0.83MB)
ヴィンテージ突っ張りテレビスタンド ホームテイストヴィンテージ突っ張りテレビスタンドホームテイスト
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
ディスプレイ収納が出来る突っ張りテレビスタンド。 設置には穴あけが不要なので、天井と床でしっかり固定でき、賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。 テレビの上のデッドスペースをオシャレに有効活用できます。 テレビ位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。 幅60cm、奥行35cmなので、お部屋をスッキリみせることができます。 可動棚にはAV機器や小物雑貨を置いてオシャレに魅せる収納を楽しめます。 テレビは32~65インチまで対応です。
用途リビングに置くテレビスタンドとして材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板質量(kg)19.6幅(cm)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×35×200~260組立時間45分
ジンクプラスネオAスプレー 日新インダストリージンクプラスネオAスプレー日新インダストリー
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。 アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。 乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー(光沢なし)仕上りです。 「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。 鉄鋼材の長期防錆に。 環境対応が求められる作業現場に最適です成分高濃度亜鉛末塗料シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL特性サビ止め危険物の性状非水溶性
モニターストッパー(4個入り)P リンテック21モニターストッパー(4個入り)Pリンテック21
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。 設置は簡単!固定するモニタースタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易!強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く*耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。 取り外しは市販スパナで容易に! 様々な形状の対象物に対応! 目立たない外観!
用途本製品は50型以下モニターの全方向転倒を防止するものです。セット内容強粘着モジュール×4、アルコールパッド×2材質アクリル系粘着材寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7寿命約5年~7年(使用環境による)使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約5耐震性震度6強
マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田マグネット式 ホースホルダーアネスト岩田(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様1ガン用
マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
8,898税込9,788
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様3ガン用
精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き) ミスターマイスター精密卓上フライス盤 LittleMilling9(デジタルスケールキット付き)ミスターマイスター
489,800税込538,780
1台
11日以内出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling9本体、デジタルスケールキット、ドリルチャック(本体装着済)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ヶ入り)、引きネジ(本体装着済)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850電源(V)AC100周波数(Hz)50/60最小吸着板厚(mm)6
M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
打撃数(bpm)最大4800質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター最大回転数(min-1[r.p.m])1330打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)穴あけ能力(mm)木材28付属品ケース
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
117,800税込129,580
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
タッピングスプレーA 友和タッピングスプレーA友和
1,998税込2,198
1本(420mL)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。
形状スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量294mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フンデヌーク 鎌田スプリングフンデヌーク鎌田スプリング
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
ピンク材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼寸法(mm)約82×74×147材質(本体)POM・ポリプロピレン質量(g)約200
M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります 大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。 防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時)取付方式SDS Max無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~380打撃エネルギーJoule(ジュール)11最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65アズワン品番65-0279-76最大穴あけ能力(mm) コンクリート45打撃数(bpm)0~2900
GZ52スプレー 日新インダストリーGZ52スプレー日新インダストリー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
新設亜鉛めっき補修に適したメタリックシルバーです。 亜鉛めっき補修に特化した防錆力と密着性を有します。 現場作業に寄り添ったスプレー仕様と乾燥性です。 メタリックシルバーに仕上がります。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め。 補修後、周囲との色の相違がある場合の色調合わせ。 亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。トラスコ品番199-1620メタリックシルバー容量(mL)420質量(g)465タイプスプレー使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下主成分亜鉛末、アルミペースト、特殊混合樹脂ワニス、添加剤アズワン品番64-8543-83危険物の類別非危険物
コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)コードレスライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
279,800税込307,780
1台
当日出荷
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジストローク(mm)42幅(mm)123質量(kg)8.8高さ(mm)173奥行(mm)320電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)回転数(min-1[r.p.m])580最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6マグネット部寸法(mm)161×64充電時間(分)32使用充電器AC100V(50/60Hz)最小吸着板厚(mm)6最大磁力(kN)4
センタースキャナープラス Laserliner(レーザーライナー)センタースキャナープラスLaserliner(レーザーライナー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。 角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。 深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28質量(g)【受信機】210、【送信機】200電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個精度(%)測定深度の±3適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)ディスプレイ【受信機】3×7セグメント保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.67MB)稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
モトレッドアナトEDリヤフェンダー DRC(ダートフリーク)モトレッドアナトEDリヤフェンダーDRC(ダートフリーク)
7,498税込8,248
1セット
6日以内出荷
柔軟性の高いプラスチックEDリヤフェンダーにLEDテールライトユニットをセット。未来的なデザインとLEDとの組み合わせにより機能美を追求。MXタイプのリヤフェンダーに、穴あけ加工のみで取付け。日本仕様のライセンスプレートホルダー付属。
BLACK
アクリル板 透明 光アクリル板 透明
7,598税込8,358
1セット(2枚)
3日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています 掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm)3
OA対応ピアス台紙 ORIGINAL WORKS(ササガワ)OA対応ピアス台紙ORIGINAL WORKS(ササガワ)
779税込857
1冊(15枚×15シート)ほか
当日出荷
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのオリジナル台紙が完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるピアス・イヤリング兼用台紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナル台紙が作成できます。あらかじめ台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 自作ロゴを印刷すれば展示会で統一感のある展開ができます! 作品の形状に合わせて上下どちらでも使い分けできます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!1袋で225枚作成できます。 テスト印刷用紙2枚入
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
789税込868
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可) 三菱ケミカル【オーダー】アクリル板 透明 (穴あけ加工可)三菱ケミカル(23件のレビュー)
1,214税込1,335
1枚
5日以内出荷
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板透明種類汎用押出板長さL(mm)100~1200加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm比重1.19仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ穴あけ器 スプレー缶用モノタロウ(58件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
激吸着 免震吸盤 TV用 シナジー激吸着 免震吸盤 TV用シナジー
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。 揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着 マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み) テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。 ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。
用途薄型テレビの免震に種別転倒防止ストッパー材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約83×158×43使用の目安32インチまで:1、2個、33~42インチまで:1個から4個、43~60インチまで:4個使用
マザックススプレー 日新インダストリーマザックススプレー日新インダストリー
1,598税込1,758
1缶(300mL)
6日以内出荷
亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤で、乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシウムを含有しております。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末を併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成します。腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。 高密度の塗膜が50μの乾燥膜厚でも優れた防錆力を長期間発揮します。 1液性のエポキシ樹脂をベースとすることで、密着性が高く、かつ上塗り可能な塗膜を同時に実現しました。 鉄の地肌に直接塗ることで防錆効果を発揮します。そのため、下塗りプライマーは一切不要です。 一液性のため、配合作業の煩わしさがなく、円滑な塗装作業が可能です。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修。 鉄鋼材の長期的防錆。シルバー成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、芳香族系(キシレン/エチルベンゼン)特性防錆トラスコ品番855-0810主な用途亜鉛メッキ、橋梁、鉄、アルミ膜厚(μm)50(乾燥)指触乾燥時間(分)20~30密度1.52±0.2g/mL(20℃)完全硬化時間5~7日危険等級アズワン品番64-8615-19危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)12~16塗布量1.8本/m2危険物の性状非水溶性
アクリルキャスト板 光アクリルキャスト板
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして取付穴ナシ(加工フリー)材質アクリル厚さ(mm)5質量(kg)10.3縦(mm)1860横(mm)930熱変形温度(℃)87~105
穴あけ一番 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)穴あけ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
土に突き差して回す(前後・左右に動かす)だけで簡単に穴をあけることができます。 花や野菜の苗や球根植えの穴あけに便利です。 庭木や畑の肥料入れの穴あけに便利です。 庭木や畑の防虫剤入れの穴あけに便利です。 目盛付きなので、穴の深さが一目でわかります。
全長(mm)210材質(柄部)ポリプロピレン材質(先端)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
ポンチエース SK(新潟精機)ポンチエースSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら