429件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.69 タイプFBN60B 寸法a(mm)8 ボス径BD(mm)51 ボス長BL(mm)32 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6 外径(Do)(Φmm)83 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.3 タイプFBN60B 寸法a(mm)8 ボス径BD(mm)73 ボス長BL(mm)32 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65 外径(Do)(Φmm)107 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数19 歯幅(mm)14.6 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.80 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.4 タイプFBN80B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.3 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 タイプFBN35B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
605 税込666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数11 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.6 タイプFBN60B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

椿本チエインスプロケット
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数10 歯幅(mm)18 軸穴径(Φmm)~40 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS100 仕様歯先硬化処理品 形状1B シリーズRS標準下穴
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数15 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.1 タイプFBN60B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.81 タイプFBN60B 寸法a(mm)8 ボス径BD(mm)57 ボス長BL(mm)32 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6 外径(Do)(Φmm)89 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS25 付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm)6.35 ローラ径(Φmm)3.3 軸穴径公差H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

材質歯先高周波焼入 タイプTS 種類アイドラー 列数1 表面処理黒染 スプロケット形状C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 スプロケット形状B形
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.4 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RS35 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 チェーンピッチ(mm)9.525 ローラ径(Φmm)5.08
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット80
仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 チェーンNo.80 スプロケット形状B形
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプK25B ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3 チェーンピッチ(P)(mm)6.35
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525
1個
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)9.525 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)4.8 ローラ外径(Φmm)5.08
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプNK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 歯部処理歯先高周波焼入
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット 50A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50
1個
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
3,212 税込3,533
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット 120A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ニバイピッチFBスプロケット
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 種類スプロケット 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)