291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A チェーンピッチ(mm)12.7 ローラ径(Φmm)7.92
1個
319 税込351
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 タイプ標準品 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状A形
1個
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット SUS40A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.40
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 種類スプロケット 列数1
1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)7.95 ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)12.7 歯幅(mm)7.3 種類スプロケット 列数1 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 スプロケット形状B形
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16 スプロケット形状B形
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG40A
エコ商品
材質機械構造用炭素鋼 歯幅(mm)7.3(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 熱処理歯先高周波焼入 チェーンNo.40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 大阪魂 動画あり
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.7 軸穴種別軸穴完成品 列数1 チェーンNo.50 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)9.53 ローラ外径(Φmm)10.16
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

優れた耐久性とルックスにこだわる人に。材質は硬さと耐久性にこだわった炭素鋼(S45C)を採用。スタンダードルックにこだわる旧車ユーザーにマッチするデザインに。仕上がっています。性能アップも考慮。旧車のノーマルチェーンサイズは630サイズが多くありますが、現代のチェーン性能では530で十分な性能を発揮します。そこでチェーンサイズは530サイズへのコンバートのみとし、デザインだけでなく性能面でも耐久性はそのままで軽量化を果たしています。前後スプロケットの重量差は約180gですが、チェーンと合わせれば800g近い軽量化になり、フリクションロスを抑えられます。
1枚ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット 50A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.50
1個
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525
1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


KANA(片山チエン)スプロケット 140A
エコ商品
材質普通鋼 歯幅(mm)24.0(最大) 種類スプロケット ローラリンク内幅(W)(mm)25.4 ローラ外径(Dr)(mm)25.4 チェーンピッチ(P)(mm)44.45 チェーンNo.140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット 120A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
519 税込571
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
1セットほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1675種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG60A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60
1個
829 税込912
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG80A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)14.6 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.80
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG120A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.120
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG140A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)23.5 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.140
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材 形状1A チェーンピッチ(mm)15.875 ローラ径(Φmm)10.16
1個
869 税込956
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スプロケット形状A形 材質機械構造用炭素鋼 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)24 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.RS140
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット HG100-2A
スプロケット形状A形 軸穴種別下穴タイプ 歯幅(mm)17 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.100-2
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)