材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート
寸法L(mm)12
寸法d1(Φmm)42
材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
寸法T(mm)7.2
スプロケットの呼び40
材質(本体)S35C相当/歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)、(ベアリング)スティール/ゴムシール
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)12.7
ローラ径(Φmm)7.92
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
タイプ標準品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状A形
種類スプロケット
チェーンNo.25
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
チェーンピッチ(mm)15.875
ローラ径(Φmm)10.16
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)12.7
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)7.95
ローラ外径(Φmm)7.92
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK
色ブラック
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
スプロケット形状B形
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)23.5
チェーンNo.140
スプロケット形状A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A
種類スプロケット
径(Φmm)軸孔B(下孔):20
列数1列
歯幅(T)(mm)11.7
チェーンNo.60
スプロケット形状A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)29.4
チェーンNo.160
スプロケット形状A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)2.8
チェーンNo.25
スプロケット形状A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)14.6
チェーンNo.80
スプロケット形状A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A
種類スプロケット
列数1列
歯幅(T)(mm)17.6
チェーンNo.100
スプロケット形状A型
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A
種類スプロケット
径(Φmm)軸孔B(下孔):30
列数1列
歯幅(T)(mm)23.5
チェーンNo.120
スプロケット形状A型
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品
軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。
キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)8.7
軸穴種別軸穴完成品
列数1
チェーンNo.50
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)9.53
ローラ外径(Φmm)10.16
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
豊富な品揃えで標準化
仕様標準
材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)12.7
歯幅(mm)7.3
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)7.92
チェーンNo.RS40
スプロケット形状B形
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。
420サイズ
メーカーホンダ
主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)9.525
軸穴径公差H7
内リンク内幅(mm)4.8
ローラ外径(Φmm)5.08
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
61日以内出荷
関連キーワード