滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。
色蛍光レモン
指触乾燥時間(分)約30
内容量(kg)1
アズワン品番64-7954-84
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め
成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水
主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間
乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
特性スベリ止め
高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。
塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。
石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着
速乾タイプ、数時間後から歩行可能
採用実績多数あり
滑り止め専門メーカー開発商品
用途床の滑り止めに
玄関滑り止め
階段滑り止め
工場滑り止め
トラックステップ滑り止め
スロープ滑り止め
石滑り止め
タイル滑り止め
木材滑り止め
鉄滑り止め
トラスコ品番369-5139
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。
特性防水
使用の目安【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3
容量(g)300
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥499
税込¥549
当日出荷
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様ツヤなし
タイプ水性簡易防水塗料
分類非危険物
主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
特性防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グリーン
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-12
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。
滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。
透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。
施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。
成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材
色クリア
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。
特性耐久性
危険物の性状非水溶性
●耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性があります。●耐摩耗性が良く、耐久性が高い上、専用塗装工具による簡単施工が可能です。●無溶剤タイプであり、低臭気です。●耐水、耐薬品性良好です。●ローラーの使い分けで凹凸状態の調整可能です。●2液性滑り止めコート剤です。●車輌交通の激しい部分でも安全なグリップ力があります。
用途●工場内階段・通路などに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.7L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重1.6
適合材コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性耐アルカリ、耐酸、耐薬品
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ブラック
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色レッド
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色グリーン
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
色ホワイト
pH値pH.7.5±1 水性塗料
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)
粘度200,000(cps)
固形分75%
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
トラスコ品番662-0002
対応シックハウス対応【F☆☆☆☆適合商品】
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1組
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
材質シリコンアクリル樹脂
色クリアー
指触乾燥時間(分)15
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-72
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
すべらない塗料専用パターンシート
主成分塩化ビニル
シートサイズ(mm)95×95
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。
水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。
主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)
主な用途床、コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数1回
標準塗布量(g/m2)500
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。
乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。
仕様うすめずに塗ってください
主な用途コンクリート陸屋根
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防水
コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。
種別コンクリートフロア用塗料
タイプ高級アクリル系・床用塗料
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプエマルション
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。
水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。
下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。
プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。
多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど)
耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。
立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。
工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。
各大型タンク上降階段及びタンク屋上。
その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。
特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久
セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg
使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)
種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)60(25℃)
主な用途金属、コンクリート
外観高粘度液状
硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塗布面積(m2/セット)2~2.5
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色イエロー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-11
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
速乾性で耐候性に優れ、安全で臭いも少なく取り扱いが簡単です。
密着がよく、すべり止め剤の配合により耐摩耗性に優れ、ラインがぬれても滑りにくく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
ハケ・ローラーで塗装でき、塗り易く、厚塗りできます。
用途駐車場・車庫・工場・倉庫・テニスコートなどのコンクリート面、アスファルト面の線引きや区画表示に。
主な用途コンクリート面、アスファルト面
使用場所屋外用
特性耐摩耗、速乾、耐候
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。
成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~10
性状半透明液体
乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)
塗装間隔2時間以上(屋内)
水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
色ブラック
乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)
内容量(kg)1
アズワン品番65-2259-72
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。
ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。
1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。
乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。
耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。
付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。
補修塗りや塗り替えが容易です。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。
用途コンクリート、モルタル床面。
道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用
(フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
質量(kg)15
タイプツヤ有り
容量(L)13.9
希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)
使用の目安標準塗装回数2回
塗布面積(m2/缶)70~85
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22
危険物の性状非水溶性
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)1
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。
刃厚(mm)1.8
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約6.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×12
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×30×15~22.5(4段階)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×15~22.5(4段階)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
天板に特殊塗料による滑り止め加工を施し、滑りにくくなっています。アジャスターで高さ約2cm調整でき、安定した設置が可能です。固定金具により、玄関台を上がりかまちにしっかり固定できます。また、玄関台は、固定金具から簡単に取り外しができるので、掃除や収納がお手軽に行えます。
材質本体:天然木(ウレタン塗装)、他
質量(kg)約2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×12
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
コンクリートフロア、ガレージ用塗料「エポキシシールド コンクリートフロアコーティング」(別売)の滑り止め添加剤です。エポキシシールドを使うとき、スロープや階段など、滑り止めが必要な場所のコーティングをしたいときに、エポキシ樹脂塗料、油性塗料等に混ぜて塗布することでコンクリート、木材、金属等の表面に「滑り止め塗膜」を形成し滑り止めになります。特別に滑り止めの性能を上げたい場合は、さらに1~2袋を追加して使用してください。この製品は塗膜の色、性能や物性を変えることはありません。
用途コンクリートの滑り止めに/エポキシシールド専用品
仕様ブランド:ラストオリウム
内容量(g)96
主成分酸化アルミニウム
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。
ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。
プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)約375
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
密度1.03±0.05
乾燥時間2時間(20℃)
成分アクリル
色クリヤー
型式・種類水系
液性一液性
主な用途屋内の金属面
使用場所屋内用
原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性蛍光
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
関連キーワード
1
2
次へ