24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止 使用温度範囲(℃)10~ 危険物の類別非危険物
1本(45g)
579 税込637
当日出荷

SB-A20 すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約120 タイプカットタイプ 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ファインケミカルジャパンスベルワン
エコ商品
木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。 使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。
用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。 刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。 使用温度範囲(℃)-20~200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(45g)
669 税込736
当日出荷

敷居や引き出しのすべりを良くする使いやすいスティックタイプ! 木肌に染みが付かず傷めません。
用途敷居・建具・家具の引き戸や引き出しのすべり剤。 作業台や荷台の荷物のすべり剤。 ハサミやカッターなどの粘着防止と切れ味持続。 ノコギリなどのヤニ防止と切れ味持続。 成分シリコーン、ワックス剤、水 使用方法1.先を数回押し付けペン先に液をしみ込ませます。2.軽くのばすように塗ります。
1本(45g)
789 税込868
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)安定板「すべるん」
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スライドペーパー 重量物用 モノタロウ 動画あり
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm)100以内 摩擦係数約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべるんペーパー ロールタイプ あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 摩擦係数0.02~0.03
1本(300mm×30m)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分シリコン・アルコール・グリコエーテル 寸法(cm)14.7×1.5×1.3
1本
429 税込472
欠品中

家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に 材質ふっ素樹脂(床接地面)
1箱(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
毒劇区分普通物 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SB-CR16 すべるんペーパー クリーンルーム用(無塵紙タイプ) あすまる本舗 動画あり
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります クリーンルーム用の無塵紙タイプです バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズA4 質量(g)約85 タイプクリーンルーム用(無塵紙タイプ) 微調整範囲(mm)100以内(10トン以内) 摩擦係数0.03~0.04
1袋(16枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動! 速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上 使用温度範囲(℃)5~40
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(8個)
399 税込439
当日出荷

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宇都宮製作仁王 耐切創手袋 M3180N
エコ商品
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。 材質ポリエチレン・ポリエステル タイプノンコート 入数(双)1 機能耐切創・通気性 ゲージ数18 耐切創性レベルD RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:スコア:2×42D
1双
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)