406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他 セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4 材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
429 税込472
当日出荷

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等 材質SUM 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮 付属品パッキン2枚 太さ(mm)4(タッピング)
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷



高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。 トラスコ品番215-7865 材質材質:ステンレス 高さ(mm)50 ねじピッチ(mm)1.5 呼び径M10 二面幅(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。 絶縁性に優れています。
用途配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。 トラスコ品番250-4846 アズワン品番65-1996-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷







フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。
材質(グリップ)樹脂 仕様透明ケース入 全長(mm)105 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・スペーサー・ホビー等の組立・修理・分解に 仕様クリアケース入 トラスコ品番302-9051 質量(g)190 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 ケース寸法(mm)86×140×20 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)