88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルタンクマウントラバーとフレームの間に挟みこむスペーサー。厚さは2.3mmと1.0mm各2枚ずつの4枚セット。フューエルタンクの装着時、歪みなどによりガタツキが生じた際に微調整が可能です。
1個
199 税込219
6日以内出荷

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)1 質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
特価
25 税込28
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)8.5 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)62 板厚t(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,598 税込3,958
欠品中


1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)0.3 材質SUS304
1個
46 税込51
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
4,488 税込4,937
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-11~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
RoHS
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15) ねじ径M6用 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付) ねじ長さ(mm)5 外径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)25.4
1枚
979 税込1,077
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)31.75
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)14 寸法d4(mm)2.3 寸法Dp(mm)21
1個
999 税込1,099
当日出荷

・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)15.5 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)(+0.1/0)18 寸法d4(mm)3.5 寸法Dp(mm)28
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

篠原電機絶縁六角ポスト
RoHS
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
1パック(50本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ長さ(mm)3 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(10個)ほか
799 税込879
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)