64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
特価
41 税込45
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)





板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

厚さ(mm)0.1 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZD-0.1 幅(mm)48 溝幅(mm)14 溝深さ(mm)24
1個
380 税込418
翌日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)10 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所 CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 厚さ(mm)0.2 材質EPDM 硬度60(タイプA) 色調黒色 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 伸び(%)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ公差(mm)±0.05
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.2 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10枚)
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 厚さ(mm)0.2 材質CR 硬度70(タイプA) 色調黒色 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 伸び(%)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ公差(mm)±0.05
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66 仕様スナップ取付 ナチュラル 取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2) 取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。 使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
材質透明シリコン 外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2
1枚
169 税込186
当日出荷

ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100枚)
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)31.75
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック 寸法(mm)500×10090×4 付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻 シート幅(mm)400 シート厚さ(mm)0.2
1ケース(4本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ径M4(0.7) ねじ長さ(mm)7 二面幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(50個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)フェノール樹脂 内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15) ねじ径M6用 外径(Φmm)10 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)カニゼンメッキ
1袋(10個)
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) ねじ長さ(mm)10 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)カニゼンメッキ
1袋(10個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) ねじ長さ(mm)10 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)酸洗
1袋(10個)
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ) 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) ねじ長さ(mm)5 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様鉛含有量10ppm以下 形状六角型 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) ねじ径M5(0.8) ねじ長さ(mm)10 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒アルマイト(BAL)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152 色(本体)うす茶 UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
1袋(10個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ) 材質(本体)ジュラコン(R)(POM) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110 色(本体) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,488 税込2,737
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)