89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルタンクマウントラバーとフレームの間に挟みこむスペーサー。厚さは2.3mmと1.0mm各2枚ずつの4枚セット。フューエルタンクの装着時、歪みなどによりガタツキが生じた際に微調整が可能です。
1個
199 税込219
5日以内出荷


中央精機高さ調整スペーサ 1t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)1 質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
特価
46 税込51
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T0.1
エコ商品
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス
材質SUS304(ステンレス) 質量(g)8.5 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)62 板厚t(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)8 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
4,488 税込4,937
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


栃木屋TL-304用スペーサー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)0.3 材質SUS304
1個
46 税込51
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



マックエイト半田付用スペーサー
エコ商品
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型 材質(本体)純チタン 内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15) ねじ径M4用 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M1.7(0.35) ねじ長さ(mm)3 二面幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,688 税込6,257
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
1パック(50本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) ねじ径M1.7(0.35) 二面幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(50個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-E
エコ商品
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E
エコ商品
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ長さ(mm)3 二面幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)快削鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ径M4(0.7) ねじ長さ(mm)7 二面幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(50個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ミーリングアーバーに使用します。
用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 内径(mm)31.75
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E
エコ商品
仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,498 税込1,648
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(10枚)
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15) ねじ径M6用 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)脱脂
1袋(10個)
2,488 税込2,737
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(10個)ほか
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 内径(Φmm)1.5(-0.1~+0.1) ねじ径M1.4用 外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,288 税込1,417
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状丸型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)メッキ無
1袋(50個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)