材質ポリアセタール
材質SUS303
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
機器取付時の空間の調整にご使用下さい。
材質鉄
表面処理三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質黄銅
表面処理ニッケル
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールスクリーンを取り付ける際、窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します
幅(mm)24
高さ(mm)50
奥行(mm)10
関連資料【取り扱い説明書】ブラケットスペーサー10・18(0.6MB) ブラケットスペーサー使用例(0.03MB) ブラケットスペーサーについて(0.1MB)
1セット
¥179
税込¥197
3日以内出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
材質ステンレス
寸法H(mm)0.95
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
材質再生PP
関連資料(1.46MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ