779件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
失われた水分をスピード補給。 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。 体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。 そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 容器ペットボトル 原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料 栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg 商品タイプ液体タイプ
1箱(2L×6本)ほか
1,998 税込2,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット 仕様ノーズ調節可能 付属品セミハードケース、取扱説明書 適合大人用 質量(g)17 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)0.1以下 寸法(高さH×幅W)(mm)40×140 紫外線カット99.9%以上
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家庭用アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。伸縮性抜群なので、水着やジャージなど、伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。
用途運動会・スポーツ・イベントなどのゼッケンに。水着・ジャージ・一般衣類の名入れに。 基材ポリエステル+ポリウレタン 粘着剤ポリアミド系樹脂
1パック(2枚)ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの長さが調節出来て、跳びやすい。 適度の重さの縄跳び。滑り止めレット付。 なわとび上達のコツ解説がついたパッケージ入り。 名前シール付。
用途小学生以上のジュニア用 材質グリップ:PE、ロープ:PVC 質量(g)73 長さ(m)約2.7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(グリップ)23×155 太さ(mm)4
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CX-WL100 ウェアラブルカメラ Xacti 動画あり
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書 外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
179,900 税込197,890
6日以内出荷

外側にわん曲したレンズ形状。 顔によりフィットするスポーツタイプ。
仕様雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、耐衝撃性・紫外線・遮断性 材質(レンズ)ポリカーボネート クリアー 規格ANSI Z87.1適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

ナカバヤシロジカル・スポーツノート
エコ商品
真剣にスポーツに取り組むあなたへ。 日々のトレーニング、コンディションを記録し、自己管理しながら目標を達成するためのノートです。 1日1ページ、日記形式で記録し、その日の自分と向き合います。 このノートを振り返る事で、自分の成長や課題を見つめ直すことができます。
サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)120 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1冊
218 税込240
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
タイプ壁掛式
1枚
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

激しい動き、反射的な動きにもしっかり目を保護します。目の周りに隙間ができにくく、顔にフィットします。メガネの脱落ズレを防止します。全面的な目の保護の為に、クッションフィット付フォームガスケット。風・ほこり・飛散物から保護します。熱や湿気を排出し空気の流れを生むベント付フォーム。スポーツバンドはロック部を回転させれば簡単に着脱できます。
形状ゴーグル型/二眼型 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×50×158 材質(レンズ)オールプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ひんやりきもちいいレーヨン素材のタオルです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
材質レーヨン、綿 質量(g)72 幅(cm)11 全長(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカメイクテーピングホルダー 20mm×92mm
エコ商品
トラスコ品番113-2297 質量(g)28 1袋入数(個)2 包装形態 縦(mm)20 横(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling 付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)書き込み時(最大) 100 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作湿度(%)25~93(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg. RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~+85 UHSスピードクラスUHS-I 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5からの落下実施
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用! 波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける! フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26
1袋(3足)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<ナックルガードがついたスポーツモデル> スポーツバイクのユーザーに最適なカーボンナックルガードを装備したモデル。 レザーと化繊素材を組み合わせ、着脱しやすく指の動きを損ないません。 手の平には滑りどめと補強を施しました。 スマホタッチ対応
ブラック 素材【表地】本体:やぎ革 フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 手首外側部分:ポリエステル 100% すべり止め部分:ポリエステル 100% 手首内側・親指外側部分:ナイロン 100%【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35% RoHS指令(10物質対応)対応
1双
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラインに簡単に固定でき、カイトサーフィンやウェイクボードの際に簡単に撮影できます。完全に見えないケースで、驚くような三人称視点での撮影を容易にします。メタルフレームはX3を水平に固定し、カメラの回転を防ぎ、安定した高画質撮影を可能にします。直径1~8mmの丈夫なロープをサポート。
対応製品X3 寸法(mm)16×90×23 質量(g)74.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして 寸法(mm)約120×100×360 ブラック 質量(g)270 スイッチボリューム調整、ミュート ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~ 感度-32dB±3dB マイクロホン全指向性 周波数特性80Hz~16KHz インピーダンス2.2KΩ ケーブル長(cm)約150 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB2.0×1ポート 対応解像度最大録音:96KHz/24bit イヤホン形状3.5mmポート 再生紙使用マーク適合
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

CINSABMA 360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360 動画あり
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー 種別6軸ジャイロスコープ 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6 解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV 録画時間連続:135分 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)2290 絞りF1.9 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)10物質対応 防水保護等級IPX8相当 BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

CINSAAQ/B 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360 動画あり
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ 質量(g)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1 解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)90(5V/3A) フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV 録画時間81 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)1800 絞りF1.9 音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8相当 防水性IPX8等 BluetoothBLE 5.0 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用! 波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける! フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26
1袋(3足)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CX-WL100B1 ウェアラブルカメラ XBPサブスク1年付 Xacti 動画あり
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書 外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
146,690 税込161,359
6日以内出荷

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。
ホワイト 材質PVC 付属品ショルダーストラップ×1 質量(g)(本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×190×340 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
1個
3,398 税込3,738
欠品中

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms SDスピードクラスCLASS10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5
1枚
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。ワンタッチでカチッと取り付け可能!。よりアクティブにスマホをご利用いただけます。使いやすいマジックテープ。柔軟なマジックテープなので簡単に腕にフィット!。軽量で、ランニングの邪魔になりません。洗濯可能。簡単に着脱できて便利!。いつでも清潔に保ちます。使用状況に合わせて。縦型、横型どちらにも対応。対応ケース。X-Guard iPhone SE/5/5s用ケース、X-Guard iPhone6/6s用ケース、 X-Guard UNIVERSAL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g)約0.3 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)-25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度トルク強度:0.1N±2.5deg. 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU1 ビデオスピードクラスV10 挿抜回数10000回 落下耐久(m)1.5 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×1 材質PVC 質量(g)(本体)約77 ※付属品を除く (パッケージ込)約160 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×276 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67
1個
特価
799 税込879
当日出荷

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用! 波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける! フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
サイズ(cm)24.5~27 材質綿 ナイロン 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26 指タイプ5本指
1袋(3足)
1,290 税込1,419
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)HWP-3P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
エコ商品
HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
159,800 税込175,780
9日以内出荷

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×2 材質PVC 質量(g)(本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×590 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67
1個
1,998 税込2,198
欠品中

MAC8(マックエイト)HWP-2P-G,JS-1A組合せテーピング仕様
エコ商品
HWP-2P-GまたはHWP-3P-GへJS-1Aを挿入してテーピングしたタイプです。 マウンターで基板へ搭載して、リフローすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
119,800 税込131,780
9日以内出荷

5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ハードケース
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。 体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。 そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。 74gで1Lのドリンクが出来上がります。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粉末タイプ
1袋(740g)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。 ポカリスエットの機能はそのままに、甘さひかえめで、スッキリした後味。 日常生活で水のように気軽に飲めて、水分と電解質を身体にスムーズに補給できる健康飲料です。 常温でもおいしく飲んでいただけるため、室内など汗をかかないシーンでもおすすめです。日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポートします。 11kcal/100mlでカロリーオフ。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 シリーズポカリスエット 容器ペットボトル 原材料果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) 商品タイプ液体タイプ
1箱(500mL×24本)ほか
5,298 税込5,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GoProHero アクションカメラをFat Geckoカメラマウント、市販されている一脚や三脚、ゴリラポッドなど汎用の1/4 x 20 三脚ネジに取り付けるためのアダプタです。GoProアダプタには取り付け用ナットが固定された状態でついているのでカメラの取り付けの際、取付けネジが空回りすることもなくスムーズにカメラの取り付けが行えます。固定用ネジは付属していません
質量(g)20 最大積載量(kg)910 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)直径32×28
1台
1,298 税込1,428
欠品中

手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g)216 長さ(cm)収納時:24 全長(cm)105(三脚部分含む) 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

insta360114cm見えない自撮り棒
エコ商品
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金 長さ(mm)収納時:233 全長(mm)1141 質量(g)118 対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

insta360GO3S 本体
エコ商品
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル 寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5 質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3 防塵防水性能IPX8 互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)] 動作温度(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

insta360超長い自撮り棒
エコ商品
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225 長さ(cm)収納時:36 全長(cm)300 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ライト精機キャディブラシ
エコ商品
『キャディブラシ』ボールやクラブの汚れを取りやすいように考えられたブラシとヘラ。
全長(mm)95 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷

トランセンドボディカメラ 64GBメモリ内蔵
エコ商品
DrivePro Body 10ボディカメラは、高感度イメージセンサ、広角レンズ、赤外線LEDなどを搭載し、鮮明な映像を記録できるよう設計されています。バッテリーを内蔵しており、耐水性や耐衝撃性も備えているので、屋内外で利用できます。
仕様●保証:CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):7 時間 セット内容製品本体/64GB microSDカード/アダプタ/USB Type-C - Type-Aケーブル/360°回転クリップ/マジックテープホルダー 寸法(mm)88.4×52.2×19.6 (3.48"×2.06"×0.77") 質量(g)88 (3.10 oz) 出力DC 5V / 2A 入力AC 100V-240V、50-60Hz、0.4A インターフェースUSB 2.0 解像度フルHD 1080P 保証期間2年保証 視野角130° (対角) フォーマット形式動画:MP4 (H.264) 口径F/2.8 OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降 対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60/30 fps 動作温度範囲(℃)-20 (-4°F) ~ 60 (140°F) USBタイプUSB Type C - USB Type A 容量(GB)付属の64 microSDカード IP等級IPX4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷