熱を吸収して-8.2℃冷やす
発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ
ながら充電の発熱を抑制
貼るだけ簡単
動画・ゲーム・ナビ利用に最適
従来品より蓄熱剤を50%増量
ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)
質量(g)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1
材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙
色ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・ランドリー:干したての洗濯物はふわふわで寝心地最高。パステルカラーの優しい色合いにマッチしたショップカード風デザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色ランドリー
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)0.13
寸法(mm)120×250
色黒色(表面)
使用環境温度(℃)-25~120
使用環境湿度(%)0~85
熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他
材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色白
外形寸法(mm)43×43×0.15
抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性UL94V-O
接着剤強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)0.5
剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。
コンパクトで持ち歩きできます。
電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル
定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中
バッテリー容量(mAh)3.7V/1800
入力電流(mA)1A
ノイズレベル15.6dBA
使用可能時間(分間)約1.5時間
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリエル:爽やかなミントブルーに手書きのタッチが人気のエンブレムデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色アリエル
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約44mm×H約70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2
材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙
色ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃
セット内容microUSBケーブル、保護カバー
質量(g)132(保護カバー含まず)
回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000
電源5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間
表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中
バッテリー電圧(V)3.7
入力電流(A)1
バッテリー容量(mAh)1800
ノイズレベル15.6dBA
最大風量(CFM)3.2
入力電圧DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。
吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。
充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×25
質量(g)約30
ケーブル長(m)約1
音圧レベル(dB)約40
電源USB電源DC5V
消費電力(W)1
回転数(min-1[r.p.m])約8000
材質ABS、PVC
セット内容本体、給電ケーブル、取扱説明書
1台
¥499
税込¥549
当日出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/コーヒー:カップを片手に蝶ネクタイでキリリッと決めたスヌーピーの姿がカッコイイ。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色カフェ/コーヒー
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・サーフボード:サンサンと降り注ぐ太陽光の下、サーフボードを傍らに佇む姿がクール。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色サーフボード
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・スティッチ:友達の「クランプ」を載せて首を傾げる姿が可愛い。ハイビスカスや「スティッチ」のシルエットが散りばめられたハワイアンなデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色スティッチ
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/メロンソーダ:シュワシュワ弾ける炭酸の音が聞こえて来そう。レトロポップで涼しげなデザイン。
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色カフェ/メロンソーダ
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリス:涙で出来た海を彷徨う『ふしぎの国のアリス』の有名なシーンを水彩風にデザイン
材質PET、アクリル樹脂
厚さ(mm)0.9
色アリス
質量(g)4
寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2
材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙
色ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛
厚さ(mm)1
寸法(mm)210×297(A4サイズ)
質量(g)90
耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-Cケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)
質量(g)約48(ケーブル含まず)
消費電力(W)約10
回転数(min-1[r.p.m])約5800
電源USB(5V2A以上) ※USBアダプターは付属しません。
定格電圧(V)5
対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×約30×約78
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
ファン径(cm)回転直径:約3.3
安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。)
保証期間1年間
取付け方法上下挟み込み
冷却能力(℃)最高約-18
最大風量(CFM)約4.8
材質ABS / アルミニウム合金/ 銅/ 磁石
質量(g)65(本体)/140(パッケージ込)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
目の休息と集中に!ジェルでひんやりアイマスク
超COLD、強冷感!&リフレッシュ!
ジェルがフィットして熱を吸収、クール成分たっぷり配合:熱さまシートジェルでひんやりアイマスクとの比較:肌温度-2℃、約10分持続
働き続ける目元に、スマホやゲームの使用後に、パソコン作業の合間に、会議前・勉強中など集中したい時に
冷却効果と強冷感刺激が約10分間持続
タイプ大人用
冷却時間約10分
1個(5枚)
¥559
税込¥615
欠品中
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム
サイズ(mm)14×14×6
アズワン品番4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃
付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書
質量(g)約140
寸法H(mm)28
電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)
寸法D(mm)129
寸法W(mm)60
安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止
寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50
使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)
保証期間12 ヶ月
充電時間(時間)約3
モードノーマルモード・ゆらぎモード
ケーブル長(cm)全長約120
使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
¥7,190
税込¥7,909
4日以内出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ
寸法(mm)40×40×25
質量(g)27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1
材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90
適合頭囲(cm)650まで
臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20
内容量(g)290
外装フィルム
関連キーワード