47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途スマートフォンの冷却に 付属品USB Type-Cケーブル 材質プラスチック、アルミニウム 寸法(mm)50×35×80 質量(g)60 接続USB 接続 電源タイプUSB駆動式 インターフェイスUSB Type-C 適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に 仕様3段階ギア 付属品USB Type-Cケーブル 冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷 インターフェースUSB Type-C 適合寸法(mm)約65~89
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1 材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

熱を吸収して-8.2℃冷やす 発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ ながら充電の発熱を抑制 貼るだけ簡単 動画・ゲーム・ナビ利用に最適 従来品より蓄熱剤を50%増量 ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)
質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃ セット内容microUSBケーブル、保護カバー 質量(g)132(保護カバー含まず) 回転数(min-1[r.p.m])ファン:3000 電源5V2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×25×115 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 連続使用可能時間(ファン回転のみ):約1.5時間 表示LED緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中 バッテリー電圧(V)3.7 入力電流(A)1 バッテリー容量(mAh)1800 ノイズレベル15.6dBA 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクトクーラー
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。 コンパクトで持ち歩きできます。 電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容microUSBケーブル 定格容量入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 表示LED緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中 バッテリー容量(mAh)3.7V/1800 入力電流(mA)1A ノイズレベル15.6dBA 使用可能時間(分間)約1.5時間 最大風量(CFM)3.2 入力電圧DC5V
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約44mm×H約70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2 材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。 吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。 充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×25 質量(g)約30 ケーブル長(m)約1 音圧レベル(dB)約40 電源USB電源DC5V 消費電力(W)1 回転数(min-1[r.p.m])約8000 材質ABS、PVC セット内容本体、給電ケーブル、取扱説明書
1台
499 税込549
当日出荷

ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-Cケーブル(約1.2m ※コネクターを除く) 質量(g)約48(ケーブル含まず) 消費電力(W)約10 回転数(min-1[r.p.m])約5800 電源USB(5V2A以上) ※USBアダプターは付属しません。 定格電圧(V)5 対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×約30×約78 騒音値(dB)約22.6 冷却方式ペルチェ式 ファン径(cm)回転直径:約3.3 安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。) 保証期間1年間 取付け方法上下挟み込み 冷却能力(℃)最高約-18 最大風量(CFM)約4.8
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホゲームや動画視聴で熱くなるスマホも、これがあれば安心!ペルチェ式冷却ファンがスマホの熱を素早く吸収し、快適なゲームプレイをサポート。強力な冷却力と静音設計で、長時間ゲームを楽しめます。
用途スマホ冷却ファンでゲームも快適!強力冷却で熱対策バッチリ 付属品USBケーブル、マニュアル 電圧5V2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×77×36.5 使用時間1時間30分 充電時間1時間30分
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他 材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm)43×43×0.15 抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性UL94V-O 接着剤強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk)0.5 剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
859 税込945
当日出荷

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2 材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

最大冷却能力27Wの大型ペルチェ素子を搭載した高性能スマホクーラーです。 前モデルより最大冷却能力を20Wから27Wへ約25%パワーアップしました。 結露防止のスマートコントロールも2.0にバージョンアップし、3個の温度センサーと超静音ファンで最適な冷却効果をもたらします。 LEDライト演出では、デフォルトのスマートコントロールモードで、負荷の状態がLEDの色で分かるようになりました。 スマホ専用アプリ「Flydigi Game Center」で動作モードやLEDの色を簡単にコントロールできます。 磁力固定なのでスマホの大きさを選びません。(MagSafeまたは付属金属プレートを使用)
サイズ63×63×25mm(突起部含まない)、対応スマホ:磁力固定の為制限なし 質量(g)93g 電源有線(ケーブル付属) 内容本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け) バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 装着方法MagSafe or 付属メタルプレート (磁力固定) 冷却能力(W)最大:27 チップ寸法(mm)冷却チップ:36×36
1個
5,889 税込6,478
5日以内出荷

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44 外形寸法(mm)40×40×10 電流(A)0.15 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])5500 騒音値(dB)22 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)5.1 商品タイプ扇風機
1個
789 税込868
当日出荷

・熱上昇対策に最適な冷却パッド。・スマートフォンの温度を8℃下げる。・28℃以下で自然凍結するPCM素材。・結露する心配なし。・何度も貼り直しが可能
付属品専用保管シート、取扱説明書(保証書付) 材質TPU、PCM
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・ランドリー:干したての洗濯物はふわふわで寝心地最高。パステルカラーの優しい色合いにマッチしたショップカード風デザイン。
材質PET、アクリル樹脂 厚さ(mm)0.9 ランドリー 質量(g)4 寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/コーヒー:カップを片手に蝶ネクタイでキリリッと決めたスヌーピーの姿がカッコイイ。
材質PET、アクリル樹脂 厚さ(mm)0.9 カフェ/コーヒー 質量(g)4 寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリエル:爽やかなミントブルーに手書きのタッチが人気のエンブレムデザイン。
材質PET、アクリル樹脂 厚さ(mm)0.9 アリエル 質量(g)4 寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・サーフボード:サンサンと降り注ぐ太陽光の下、サーフボードを傍らに佇む姿がクール。
材質PET、アクリル樹脂 厚さ(mm)0.9 サーフボード 質量(g)4 寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・アリス:涙で出来た海を彷徨う『ふしぎの国のアリス』の有名なシーンを水彩風にデザイン
材質PET、アクリル樹脂 厚さ(mm)0.9 アリス 質量(g)4 寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えに新デザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・スティッチ:友達の「クランプ」を載せて首を傾げる姿が可愛い。ハイビスカスや「スティッチ」のシルエットが散りばめられたハワイアンなデザイン。
材質PET、アクリル樹脂 厚さ(mm)0.9 スティッチ 質量(g)4 寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

貼るだけ簡単!スマホを熱から守る。貼って剥がせるスマートフォン冷却シート、スマ冷えにPEANUTSキャラクターデザインが登場!。スマホの背面に貼って熱を吸収する蓄熱式のシートで、日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。シートの内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収します。蓄えた熱が空気中に放出され、冷却が進むとマイクロカプセルは固体に戻る仕組みで、半永久的に繰り返し使用することができます。・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性。・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ。・何度でも貼り直しが可能。・極薄0.9mmでほとんどのケースで併用可能。・動画視聴やゲームプレイのおともに、運転中のナビ利用時に最適。・シートを貼った状態でQi充電に対応。・カフェ/メロンソーダ:シュワシュワ弾ける炭酸の音が聞こえて来そう。レトロポップで涼しげなデザイン。
材質PET、アクリル樹脂 厚さ(mm)0.9 カフェ/メロンソーダ 質量(g)4 寸法(縦×横)(cm)7.5×4.5
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

スマートフォンを立て掛け、ヨコ置きができるトレイ。耐熱性に優れたシリコーン樹脂製。両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。便利なコードフック付き。充電しながらヨコ置きができる形状。
質量(g)160 取付方式シリコーン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×19×208
1個
769 税込846
4日以内出荷

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ 寸法(mm)40×40×25 質量(g)27
1個
619 税込681
当日出荷

ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容本体、電源ケーブル 寸法(mm)60×85×27(突起部含まない) 質量(g)75 電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属) 対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82 バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 チップサイズ冷却:30×30mm 装着方法クリップ式 冷却能力(W)最大:10
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容排熱用ゴム脚×2 材質ABS、スチール ブラック 質量(g)930 消費電力(W)0.8 回転数(min-1[r.p.m])【ファン】4000 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)DC5.0 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】90×110×30 対応~15.6インチノートパソコン 騒音値(dB)29(A) 保証期間1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×26 ファン1個 最大風量(CFM)30(※メーカー測定結果による) 角度調節8段階(23° / 27° / 31° / 36° / 40° / 47° / 50° / 53°)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)
付属品USBケーブル(TypeC)、専用クランプ、金属プレート 寸法(mm)約W61.4×D61.4×H25.7 質量(g)約86 出力(W)12 入力電圧(V)DC9/5 対応機種【マグネット取付】MagSafeに対応した機種、付属の金属リングを貼り付けられる機器。【専用クランプ取付】クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなど【マグネット取付】iPhone12シリーズ以降、【専用クランプ取付】iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など バッテリー無し 入力電流(A)最大2 ノイズレベル51dBA※最大風量時、測定距離30cm 取付可能幅(mm)66~85 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン速度(rpm)5000
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。) ブラック 直径(Φmm)スタンド土台:約155 高さ(mm)スタンド土台からボールジョイント最上部まで:約228~340 質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む) 消費電力(W)約10 電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V)5 対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:約67×67×23(突起部含まず) 騒音値(dB)約22.6 冷却方式ペルチェ式 回転数約6000rpm ファン外径(Φmm)約35 安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。) 冷却能力(℃)最高約-20 最大風量(CFM)約4.8
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63 グレー 質量(g)約128 出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max) 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~35
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大19Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。どんなスマホにも取り付けやすい伸縮式クランプを採用。クーラーの取付位置を自由に変更できます。3段階の風量調整が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできません)。クーラー本体に1/4インチネジを取付可能なネジ穴を搭載。カメラ用三脚に取付る事が可能です。
付属品USBケーブル(TypeC) 寸法(mm)約W54.5×D82.5×H42 質量(g)約98 出力(W)19 入力電圧(V)DC9/5 対応機種クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなどiPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など バッテリー無し 入力電流(A)最大3 ノイズレベル67dBA※最大風量時、測定距離30cm 取付可能幅(mm)66~85 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン速度(rpm)6000
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
寸法(mm)約154×102×115.5 グレー 質量(g)約360 出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max 最大出力(W)15 ケーブル長(m)(付属)約1.5 入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。 セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール 出力24W ノイズレベル35dBA 入力電圧DC12V/9V/5V
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式吸盤 本体質量(g)184 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119 対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付) 対象パソコン最大 17インチ 最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ) 騒音値(dB)最大約25 消費電流(mA)最大 約1100 ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基 速度調節方式6段階 角度調節7段階
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

目の休息と集中に!ジェルでひんやりアイマスク 超COLD、強冷感!&リフレッシュ! ジェルがフィットして熱を吸収、クール成分たっぷり配合:熱さまシートジェルでひんやりアイマスクとの比較:肌温度-2℃、約10分持続 働き続ける目元に、スマホやゲームの使用後に、パソコン作業の合間に、会議前・勉強中など集中したい時に 冷却効果と強冷感刺激が約10分間持続
タイプ大人用 冷却時間約10分
1個(5枚)
559 税込615
当日出荷

プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ) 質量(g)24 (0.053 ポンド) 備考落下試験:1m(3.28フィート) 規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル) 温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F) 保護等級IP40 温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F) 機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む) 視野角25°×18.8°(FOV) 焦点距離(mm)6.9 保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F) 消費電力(mW)360 絞り1.0 倍 作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F) 焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート) 対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷