プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。
収納数22
付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×175
シート厚さ(mm)5
アズワン品番64-0894-93
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。
使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。
7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。
タイプ12台収納(片開き)
鍵シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー
仕様アクリル窓付
付属品シリンダ錠
トラスコ品番799-2378
材質スチール
質量(kg)13
間口W×奥行D×高さH(mm)320×343×517
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)126×175×66
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。
内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。
収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。
上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。
背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。
盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個
材質(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA
質量(kg)3.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×240×183
アズワン品番64-0904-44
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色ホワイト
材質(本体)ABS、アルミ
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86
対応機種厚みが20mmまでのタブレット
収納数最大6台
適合メーカー各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様鍵本数:25セット(各2本)
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
寸法(mm)766(W)×240(D)×447(H)
質量(kg)15.91
色白
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)
アズワン品番65-2289-97
1個
¥73,000
税込¥80,300
翌日出荷
スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適
付属品前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類)
材質本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール
質量(kg)11
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×175×66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×343×460
アズワン品番64-0878-24
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質樹脂
接続台数10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様鍵本数:35セット(各2本)
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
寸法(mm)766(W)×240(D)×603(H)
質量(kg)25
色白
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)
アズワン品番65-2289-98
1個
¥100,900
税込¥110,990
翌日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適
付属品背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.9
耐荷重(kg)本体:30、収納部:2
収納数10台
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×432
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65
収納機器スマートフォン
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
スマートフォンを工場や病院など構内通信やハンディターミナル情報端末として活用する現場に向けた製品です。
付属品背面扉固定用トルクスネジ(T20)2本
寸法(mm)W:25×D:165×H:80(仕切板を取り外すと、収納幅を広げることが可能です。)スマートフォン端末収納部寸法
色ホワイト
質量(g)10000(スマートフォン端末を除く)
外形寸法(mm)W300xD428×H340(ハンドル・突起部を除く)
別売付属品ダイヤルロック、USB充電器ホルダー、OAタップ
収納数20台
保証期間1年間(無償)
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
こんなお得な商品も!

デスクオーガナイザー
モノタロウ
¥529
税込¥582
よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
色クリアー
材質ポリスチレン
質量(g)366
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号ででっていすることができます。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は2段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本 袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
20台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠+検索キーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。背面にタップ収納スペースがあります。ダイヤル錠の解除番号は使用者が都度任意の番号で設定することができます。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品背面パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個ネームプレート用カード×20枚、傷防止用PPシート×20枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:20台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418⇒10台ごとで2か所スペース有り
鍵●有無:有●種類:1種類
総耐荷重(kg)60各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート
プラグ形状2P
取扱説明書日本語取扱説明書あり
マジック式携帯ケースとファスナー式小物ケースになります。スマートフォンも収納可能です。
トラスコ品番773-3038
材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
幅(mm)120
色ブルー
高さ(mm)150
質量(g)125
奥行(mm)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。鍵はシリンダー錠を採用しています。背面にタップ収納スペースがあります。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があり、背部のタップ収納部からの配線により収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。セキュリティワイヤー装着の為のフックが標準装備されています。
付属品各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ・100種類)、背面パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本・(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本001~010011~020・・・091~100の10パターンになります。(ロットの中に同じパターンが混在します。外箱に識別シール貼り付け)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付セキュリティワイヤ取り付け可否:可
キャスター有無:なし
フレーム色ホワイト
収納数台数:10台
同期方式可否:否
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背面タップ収納スペース:265×88×418
鍵●有無:有●種類:100種類バックパネルは1種類
総耐荷重(kg)30各収納部:2
アジャスター有無:あり
有効内寸法・奥行(mm)収納部:200
有効内寸法・高さ(mm)収納部:65
有効内寸法・幅(mm)収納部:105
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
軽くてコンパクトなのに安定感抜群!3段階に伸縮できるカメラ三脚です。クイックシューとスマホホルダーを付属しているため、カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。
用途3段階に伸縮できるカメラ三脚です。 。小さく縮めることができ、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運ぶことができます。 。カメラの着脱がワンタッチでできるクイックシューと、4.0~6.7インチのスマートフォンに対応しているスマホホルダーを付属しています。カメラだけでなくスマートフォンでも使用が可能です。 。ケース装着状態ではありません。 。さまざまな一眼レフカメラ、ビデオカメラなどに対応している1/4インチネジを採用しています。 。耐荷重:約2.5kg 。ストッパーと滑り止めゴムが付いているのでしっかり安定し、ブレを抑えてよりきれいな写真・動画を撮ることができます。 。上下、左右、縦横に動かすことができる3Way雲台を採用しており、細かい位置の調整にも便利です。 。雲台下のセンターポールは、上下に細かく調整が可能です。高さが必要な撮影の際に活躍します。 。ひねるだけで簡単に脚の伸縮が可能なレバーロック式になっています。 。三脚の長さ調節によって、400mm~1470mmで高さ調節が可能です。 。最大1470mmは、スマートフォン装着状態のスタンドから地面まで高さです。
付属品スマホホルダー、収納ケース
材質ABS、TPR、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約608
外形寸法(mm)三脚:幅約56×奥行約70×高さ約400(収納時)
耐荷重(kg)約2.5
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約56mm~約87mm)
角度調節可
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段
質量(kg)10.5
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×291
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×215×55
アズワン品番64-7967-63
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
スマホスタンドと引き出し収納でデスク周りをスッキリできるモニタースタンドです。脚を折りたたむことでデスクサイズに合わせて横幅を調整できます。長時間の作業による猫背や肩こりの予防にも。
用途デスク周りの整理整頓、猫背・肩こりの予防に
材質ABS
質量(kg)1.4
耐荷重(kg)25
寸法(cm)52×20×8.5 / (最小)43×20×8.5
特性スマホスタンド、引き出し収納、横幅調整
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
休日に持って出かけたくなる。”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。コンパクトながらスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどの必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。
用途”off toco”バックパックの形をそのままミニサイズにしたショルダーポーチです。ハンドルやショルダーベルトに至るまでしっかり再現しています。 。コンパクトながら必需品もしっかり収納できるので、お出かけやちょっとしたお買い物にも便利です。 。前面にはファスナーポケットを完備。鍵やイヤホンなど、ちょっとした小物を入れられます。 。メイン気室は6.7インチのスマートフォン、ティッシュ、コインケースなどを収納可能。内側にもスリーブポケットが付いているので、小物などを分けて収納できます。 。カードケースやハンカチなどサッと取り出したい小物の収納に便利な背面スリーブポケットを完備。”off toco”バックパック同様、ショルダーベルトも収納可能です。 。裏地は高級感のあるベロア調生地を採用。やわらかい素材で中の荷物を傷つけにくいです。 。取り外し可能なショルダーストラップは安定感のある幅広タイプで肩が痛くなりにくく、さらに調節金具でお好みの長さにできます。 。落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
付属品ショルダーストラップ×1
材質ポリウレタン、ポリエステル
質量(g)約215※重量にショルダーストラップ含まず
外形寸法W約120mm×D約40mm×H約165mm ※ハンドル構造部・ショルダーベルト構造部および付属ショルダーストラップ含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×約30×約160※メイン気室
ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)スリーブポケット×1、(背面)スリーブポケット×1
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。
対応機種汎用
特性ポケット付
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×約12×約194
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約75×約12×約160
質量(g)約36
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
やわらかくクッション性の高いストレッチ素材がスマートフォンをぴったりホールド!出し入れしやすいスリップインタイプのスマートフォン用ポーチ。
対応機種汎用
特性ポケット付
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:SBR
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約108×約12×約204
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約12×約170
質量(g)約40
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×約38×約180(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約12×約170
質量(g)約108
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×約50×約180(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約12×約170
質量(g)約132
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備。必要に応じて3つの装着方法を選べるマルチサイズ対応スマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、ポケット付
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリエチレン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×約38×約170(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約75×約12×約160
質量(g)約102
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズ!ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるスマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、耐衝撃
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリウレタン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×約25×約182(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約12×約170
質量(g)約112
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抜群の衝撃吸収力を持つ”ZEROSHOCK”シリーズ!モバイルバッテリーやモバイルルーターも同時に収納できる2気室タイプ。ベルトループ、ショルダーベルトループ、カラビナフックを装備し、必要に応じて3つの装着方法を選べるスマートフォン用キャリングポーチ。
対応機種汎用
特性カラビナ付、ベルトループ付、耐衝撃
タイプスリーブ・ポーチ型
色ブラック
材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:発泡ポリウレタン、カラビナ:アルミ合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×約37×約182(カラビナ含まず)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約12×約170
質量(g)約127
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー。取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ。簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない。マグネット式開閉。カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート
用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付
材質外側:牛革/内部:ポリエステル
タイプ手帳型
対応機種汎用
ストラップ長さ(cm)16(金具含む)
特性ポケット付、マグネット付
寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5
マチ(cm)2
様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!!
スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応
特性ポケット付
タイプ手帳型
材質外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。)
セット内容ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム
スマホも入って便利!スヌーピーの多機能長財布。がばっと開いて中身が一目瞭然。カード入れ×36、札入れ×2、オープンポケット×3、小銭入れポケット(仕分け4室)、外ポケット×1
用途お財布にスマホもIN。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 長財布 スマートフォンケース コインケース 札入れ ウォレット スマホが入る ウッドストック 型押し 収納力
材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル
種類長財布
本体寸法(cm)縦11×横21×マチ3
工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可!
スマホ収納
たばこ・ライター収納
お財布・ハンカチ・ティッシュ収納
ゴミ入れとして
コードを収納
小さなツールを収納
カラビナ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト&ショルダーストラップで装着可能 。スマホ収納に便利 。カードポケット付き
用途DIY・軽作業に
材質【本体】ポリエステル(キャンバス生地)【ベルト部】ポリプロピレン
内容本体×1、ショルダーストラップ×1
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
充電できるスマホ収納ポケット。USB充電ポート付スマホタブレット2台同時充電可能
材質(本体)ABS
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D)(mm)96×30(収納可能サイズ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×42×109
コード長さ(cm)100(USB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
上質な生地感リッチスタイル!動けるストレッチカーゴパンツ!5ポケットにジッパー付きダブルカーゴポケットとスマホ収納ポケットで頼れる収納力です。
用途一般作業・土木建築・工場内作業・レジャー
種別カーゴパンツ
混率(%)綿65/ポリエステル33/ポリウレタン2
股下(cm)78
メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80
収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下
耐荷重(g)210まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お金・カード・スマホもこれ1つに収納!スマホも入るがま口ポシェット。スマホも入るからお出掛けはこれひとつでOK。内側にもスヌーピーの柄生地を使用。口金式ポケット×1(スマホ収納可能)、カード入れ×6、札入れ×2、オープンポケット×2、ファスナー小銭入れポケット
用途お買い物に、ちょっとしたお出かけに。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント お財布 財布付き携帯ケース 携帯バッグ 長財布 スマートフォンケース スマホバッグ スマホポシェット 斜め掛け財布 型押し スマホケース ショルダーバッグ 財布 ウォレットバッグ ショルダーウォレット お財布バッグ ショルダーストラップ
材質外側:牛革 / 内部:合成皮革、ポリエステル
本体寸法(cm)縦10×横19×横5
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ