簡単ラクラク、ガラスにスプレーして塗るだけ。車のボディについても安心の中性タイプ。フッ素の力で撥水耐久性は6倍。視界良好6倍長持ち。
付属品マイクロファイバークロス
質量(g)約160
雨をはじき効果6倍持続。
フッ素パワーで、水はじき効果が6倍持続します。塗って拭くだけ、乾燥時間なし。
タイプ塗り込みタイプ
使用方法スッと塗って、サッとふくだけ。冬場等は、ヒーターをデフロスターにして温めるとより効果が得られます。ボトルの腹部を軽く押して液を出しながら、塗り残しのないように塗り広げて下さい。フェルトは両面使用できます。汚れてきたら、裏向きに装着してください。乾燥させる必要はありません。拭き上げは綿タオルを使用してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
水なしでサッと拭くだけ。汚れを落とし撥水コーティング!
ラクラク!撥水コーティング。ウェットシートで拭くだけで雨をとばす。
いつでもどこでも、水なしでサッとひと拭き。汚れをしっかり落とす。
撥水力復活!撥水コーティングしてあるガラスのメンテナンスに最適。フッ素・シリコン系どちらもOK
用途虫汚れ、鳥のフン除去など
仕様ガラス専用
質量(g)約70
危険物の類別非危険物
効果撥水、虫の死骸、鳥のフン除去
ガラス面にスプレーするだけ。瞬間3秒コーティング。
ワイパーを動かしてスプレーするだけの、瞬間ガラスコーティング。
雨の日でも使えるので突然の雨でもOK。
タイプスプレータイプ
使用方法【雨の日】(1)ワイパーを作動させる。(2)ワイパーを作動させたままフロントガラスに約3秒間スプレーする。(雨量が少ない場合やサイドガラス等に使用する場合は、スプレー後すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げてください)(3)すぐに固く絞った濡れタオルで塗り広げる。【晴れの日】(1)ガラス面の砂・ホコリ・汚れをきれいにふき取る。(2)フロントガラスに約3秒間均一にスプレーする。(風で飛散しやすい時やミラー類に使用する場合は布やティッシュ等にスプレーして塗り広げてください)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
ワイドヘッドで一気塗りができて、便利です。
油膜がつきにくく、雪・霜が凍りつきにくいです。
CCI史上水流れ性能No.1です。
用途ガラスの撥水コーティングに。
トラスコ品番337-0024
材質イソプロピルアルコール、シリコーン、酸
容量(mL)75
容量(L)0.075
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。
もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7781
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量120mL
危険物の性状水溶性
1本(120mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●ワイドヘッドで一気塗りができて、便利です。●油膜がつきにくく、雪・霜が凍りつきにくいです。●大容量タイプです。●CCI史上水流れ性能No.1です。
用途●ガラスの撥水コーティングに。
トラスコ品番337-0025
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.12L
危険物の性状水溶性
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。
年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ
トラスコ品番478-7820
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量70mL
特性耐砂塵
危険物の性状水溶性
1本(70mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スプレーして拭くだけのカンタン施工。フッ素配合で水滴を飛ばす!使うたびにピカピカつるつるボディ。光沢撥水のW効果。ノーコンパウンド。コーティング施工車対応。
用途ボディ・ホイール・未塗装樹脂・ダッシュボードなど
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修
特性傷消し
仕様【効果持続期間】6ケ月
付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス
種類液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
タイプスプレータイプ
付属品クロス
質量(g)163
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
塗り込み終わった面を一目で確認でき、塗りムラや拭き残しができません。
パウダー配合とは思えないほど簡単に塗り広がり、簡単に拭き取れます。コーティングは初めてという方にもお勧めです。
一度塗タイプの簡単施工でありながら抜群の撥水力が得られ、さらに光沢も素晴らしいガラス皮膜が形成されます。
用途車のガラスコーティング剤に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
関連資料施工手順(0.99MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
プロが勧めるブレーキ整備の必需品。
ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。
ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
用途金属・ゴムに使える潤滑スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)2.2
危険物の類別非危険物
蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。
片手で握りやすい形状。
効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング
タイプ塗り込みタイプ
液性酸性
施工可能台数約1台
形式ボトルタイプ
成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物
使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量80mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプスプレータイプ
耐久性約6ヶ月
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
特性艶・光沢
適合車種:ステラ (Rスマートアシスト)。フロントビューに風格をたくわえる。※標準装備のフロントバンパーガーニッシュと交換取付
適合車種STELLA (Rスマートアシスト)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード