SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。
屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。
スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。
コンパクト設計でかさばりません。
主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
外寸(mm)101×101×26mm
電源DC5V/1A
BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%
消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200
仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン
いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作)
むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定
家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に
外出先から家電を遠隔操作可能
家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ
実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作
スマートスピーカー対応
赤外線 有効範囲は最大25m
BluetoothBluetooth Low Energy
リモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)
外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)
センサー温度・湿度・照度センサー
質量(g)約42
適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカット
セット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書
使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
外出先から家電のリモコン操作。かさばるリモコンをスマホに集約、エアコンやテレビの赤外線操作の機器に対応。アプリを使って外出先から遠隔操作でオン/オフ、スマートカメラと連動してエアコンの消し忘れを防止。アプリ内設定でタイマー設定できる、起床時にエアコン/テレビ/照明を同時にオン/オフ。ミニサイズでどこでも設置、電源に繋いでWi-Fi環境に簡単接続。Alexa、GoogleHomeの音声操作に対応。リモコン学習機能付き。
質量(g)25
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
温度センサーを搭載したスマートリモコン。室温に敏感なお子様やペットがいる方におすすめなスタンダードモデル。
仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度
付属品本体(壁掛け用の穴あり)、USBケーブル(Micro USB Type-B / 1.5m)、取扱説明書
適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電
寸法(mm)58×58×16
質量(g)23
センサー温度
通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low Energy
OSiOS 13.6以降、Android 5.0以降
赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
温度センサーを搭載スマートリモコン。温度・湿度・照度・人感センサーを搭載。mornin' plus、Qrio Lock(Q-SL2)、SESAME botも操作可能な、フラッグシップモデル。
仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度、照度、人感
付属品電源アダプター、(Micro USB Type-B / 2mのケーブルと一体型)、本体(壁掛け用の穴あり)、取扱説明書
適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電
寸法(mm)70×70×18
質量(g)40
センサー温度、湿度、照度、人感
通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low Energy
OSiOS 13.6以降、Android 5.0以降
赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
友だちや家族とのつながりをいつでも
友だちや家族にビデオ通話を発信できます。Google Nest Hub Maxに動画メッセージを残し合うこともできます※1。
ビデオ通話をしながらマルチタスク。オートフレーミング機能で、カメラのズームが自動で調節され、ビデオ通話中に部屋の中を移動してもフレームから外れません。
Googleフォトから最新のベストショットを自動的に表示※2。10インチのHDスクリーンで高画質な写真をお楽しみいただけます。
※1 ビデオ通話またはビデオメッセージ機能には、Google Duoアカウントが必要です。
※2 個人の写真を表示するには、Googleフォトが必要です。
外出中も家の様子を確認
スマートフォンから内蔵カメラで家の様子をチェックでき※3、動作検知アラートや音声通知アラートが異常を知らせてくれます。
※3 暗視機能には対応していません。
スマートホームをさらに快適に
照明、テレビなど、いろいろなスマートホーム対応デバイスを音声で操作できます※4。
すべてを1つの画面に表示します。たくさんのアプリを開く必要はありません。
※4 対応するスマートデバイスが必要です。
多彩なエンターテイメント
ハンズフリーでお気に入りの動画を再生
YouTubeで最新のニュースを見たり、キッチンでハウツー動画をチェックしたりできます。
音楽だけではない聴くエンターテイメント
YouTube Music、Spotify、AWAなどのアプリから、音楽やポッドキャストなどを再生できます。
お気に入りのコンテンツを好きな時に楽しもう
Chromecast搭載で、Google Playムービー、U-NEXT、Huluなどのサービスから映画、テレビ番組などのストリーミングができます。
コンテンツによっては会員登録が必要な場合があります。
Googleアシスタントを使えば、知りたい情報に簡単にアクセスできます
ユーザー別に最適な情報を表示します
カレンダー、通勤情報、リマインダーなどが自動で表示されます。
ユーザー別の設定で使用する場合、ユーザーごとに登録する必要があります。
奥行(mm)101.23
高さ(mm)182.55
幅(mm)約250.1
電源コード(m)約1.5
質量(kg)1.32
ディスプレイ10インチHDタッチスクリーン
スピーカーツイーター: 2×18 mm、10 W、ウーファー: 1×75 mm、30 W
センサーアンビエントEQ光センサー
通信方式Wi-FiおよびBluetoothに対応
電源30W電源アダプター
ポートDC電源ジャック
対応OSAndroid、iOS
サンワダイレクトオリジナル商品
ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。
全てのスイッチをスマホでコントロール可能!
「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。
テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。
テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。
設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。
何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。
ツールは必要ありません。
使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリをインストールします。
アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。
また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。
(5台まで拡張可能)・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。
付属品説明書付き
質量(g)39
寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
いつでもどこからでもスマホ1つで家電を操作できますスマホ1つで家電を操作するスマートリモコンです。
携帯(タブレット)にアプリをダウンロードし、Wi-Fiと接続することにより、スマホからWi-Fi経由で指示を受け、赤外線で各家電に信号を送るデバイスです。アプリの画面1つでいくつもの家電操作をおこなったり、外出先から自宅に帰る前にエアコンの電源を入れたり、さらに利用シーン設定を行うことによりワンタッチで照明を消し、テレビとDVD、スピーカーをONにする等が可能です。また、ジェスチャー機能やタイマー機能も搭載されています。AmazonのAWSを利用しています。
質量(g)130
高さ(cm)9.5
横(cm)6.5
奥行き(cm)6.5
1個
¥6,450
税込¥7,095
12日以内出荷
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85
出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統
入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統
電源電圧(V)DC4.8~6.0
出力接点1系統
動作電流(mA)最大450
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)
Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
家中に臨場感のあるサウンドを
Google Nest Mini なら小型ながらパワフルで臨場感のあるサウンドを楽しめます。
Google アシスタントに話しかけて、Spotify や YouTube Music などからお気に入りの音楽を再生※1。
スマートフォンから Google Nest Mini に音楽をストリーミングすることもできます※2。
※1 該当サービスへの会員登録が必要となる場合があります。
※2 Android スマートフォンまたは iOS の場合 Chromecast 対応アプリが必要です。
Google アシスタントで毎日がちょっと便利に。
話しかけるだけで、天気やニュースなどいろいろなことを調べられます。タイマーやアラームの設定も可能です。
Voice Match を使用すると、家族別に予定や通勤通学時間、リマインダーなどを確認でき※1、1日をスムーズにスタートできます。
※1Voice Match をご利用になるには、ユーザーごとの設定と登録が必要です。最大で 6 ユーザーまで使用できます。
Voice Match を使用する際、声が似ている場合や録音された声の場合は、ユーザーが誤って認識されることがありますのでご了承ください。
声だけで家電を操作
照明を暗くしたり、テレビを消したり、エアコンの温度を上げたり、すべて声だけで操作できます※1。
Google Nest Mini は照明、エアコン、テレビなど、使い慣れたブランドから発売されている多数のスマート デバイスに対応しています。
「OK, Google」と話しかけるだけで始められます。
※1対応するスマート デバイスが必要です。
すべての部屋になじむデザイン
Google Nest Mini はどんな家にもなじみます。
サイドテーブルやカウンターに置いても壁に取り付けても違和感なく溶け込みます。
玄関、リビングルーム、ベッドルーム、キッチンをおしゃれに見せてくれるカラー バリエーションをご用意しています。
壁にかけてスッキリ整頓
Google Nest Mini は、キッチン、ベッドルーム、リビングルーム、玄関の壁に取り付け可能※1。
簡単に取り付けることができ、使いやすく、邪魔になりません。
※1近くにコンセントが必要です。
電源コード(m)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×42
質量(g)181
材質上部: リサイクル プラスチック素材を100%使用した耐久性に優れたファブリック、下部: リサイクル素材を35%以上使用したプラスチック
接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built-in
電源15W電源アダプター
ポートDC 電源ジャック
セット内容Google Nest Mini、電源アダプター、クイック スタートガイド
リモコン1つで赤外線リモコン対応の家電の操作が可能です。Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能です。アプリで手軽にリモート管理:エアコンの電源を切り忘れても大丈夫です。スケジュール&タイマー機能:家電をオン/オフにするスケジュールを、ライフスタイルに合わせて設定しておけば、より快適で省エネなスマートホームの実現が可能です。赤外線リモコン対応家電やTapoスマートセンサーをTapoアプリに追加後、Matterエコシステムに統合させることもできます。家電のペアリングもらくらく:スマートリモコンのボタンを押し、アプリでシンプルなボタンテストをするだけで家電をリモコンに同期できます。外部ネットワークの接続が途切れても、ハブは同じLAN内にあるデバイスの制御が可能です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
手軽かつワイヤレスにファン操作可能。車のスマートキーサイズで、ベルトループなどに簡単に取り付けできるフック付き。ボタン電池CR2032を本体に内蔵(動作確認用)。
仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約41×69×14mm●商品重量:約25g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約40g●素材:ポリカーボネート・TPU
アズワン品番65-8963-65
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
Feiyu Pocket 3 スマートリモコン・バッテリーは、別売のFeiyu Pocket 3 カメラヘッドと組み合わせて、カメラヘッド完全分離型ジンバルカメラとして使える、スクリーン搭載リモコン・バッテリーです。
セット内容リモコン本体、専用ポーチ、USB Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)30.8×23.1×105.3
質量(g)73
機能ジョイスティック:操作スティックあり
ディスプレイ0.42inch
保証期間1年間
充電時間(分)約80
バッテリー容量(mAh)750
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)約120
1台
¥19,091
税込¥21,000
9日以内出荷
スマートハブと連携して、外出先からネット経由でスマホで照明・家電をコントロールできる。ボタンやスイッチの横に貼り付けるだけ、工具が不要で取り付け簡単。3つのアタッチメントでオン/オフを自由に設定。本体にボタンがあるのでアプリがない人も操作ができる。1つアプリに複数個のフィンガーボットの追加が可能。スケジュール設定で指定の時間にオン/オフできる。カメラや温湿度計など他の製品と連動できる。カメラで照明が付いていないことを確認しオン、湿度が高いときに除湿のボタンをオンなど。
質量(g)50
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×38
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計
液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要
スマホに温湿度を表示、グラフで確認
本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能
smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)
セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書
材質筐体:プラスチック
質量(g)約50(スタンド除く)
外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)
対応OSiOS 14以降、Android 9以降
表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)0~90
電池CR2032×2個
保証期間1年間
表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え
温度測定精度±0.5℃
設置方法据え置き、壁付け両対応
警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定
測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)
時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用
湿度測定精度±5%
無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)
アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
通信距離(m)約50(見通し)
測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能
ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)
電池寿命(年)約1
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
窓付きポケットは、スマートキー、エンジンスターターやセキュリティのリモコンなどをケースの上からボタン操作が可能。
内部には、マジックテープを内蔵しており、中央に固定ができる為安定したボタン操作を実現しました。
スマートキー&ボタン付きリモコン&家の鍵など、3つの鍵を同時に携行できます。
コンパクトなサイズ設計で携行するのにも邪魔になりません。
また、フックが付いているのでベルトループなどに装着できます。
あらゆるシチュエーションでもご使用いただけるデザインで末長くお使い頂けます。
サイズ(mm)150×55×40(フック除く)
素材表面 本牛革、内面 豚本革
デザインモノグラムレザー
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
リモコン操作で音楽再生と通話ができるスマホ専用イヤホンマイク音もれ低減 密閉型
コード長さ(m)約1.2(リモコン含む)
付属品イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型耳栓タイプ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)直径10mm
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
リビングでよく使う小物類をスッキリまとめて収納できます。
落ち着いたインテリアに馴染みます。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×135
仕様充電I/F:USB Type-C
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)(スタンド込)239
消費電力(W)5
電源DC5V/1A
本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh
風量調整100段階
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。
コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。
本体右側面には、電源スイッチを装備。
使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。
シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。
底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。
携帯に便利なストラップが付属。
質量(g)10
番号技適:R210-187661
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12
使用電池CR1632×1(付属:お試し用)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本
色ホワイト
質量(g)180
電源5V1.5A以上のUSB-Aポート
周波数(kHz)(IR)38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83
準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz
解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)
湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)
対応フォーマット(動画)mp4
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
フレームレート通常20、暗視10(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°
送信距離(m)(リモコン)最大4
温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Bluetooth接続で離れた場所からスマホで写真が撮れる!超コンパクトサイズのワイヤレス自撮りリモコン。
セット内容リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)8(電池含)
通信方式Bluetooth 3.0 class 2
使用電池CR2032
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約100時間
連続待機時間約229日
プロファイルHID (Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×32×10
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数想定:約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月)
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
適合規格Bluetooth 3.0 class 2
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)約900(自撮り棒として使用時)
使用電池CR2032
電波到達距離(m)最大半径 約10m(障害物がない場合)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4GHz帯
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。
更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式
材質【VRゴーグル】本体:ポリカーボネート・ABS/光学レンズ:アクリル/ヘッドバンド:ポリエステル/フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン、【VRリモコン】ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約400、VRリモコン:約33(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン
適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変
取付け方法フロントカバー開閉式
再生周波数帯域(Hz)0~20k
アズワン品番65-1848-78
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)20
音圧感度(dB/mW)112
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)305
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計のスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。持ち運びしやすく、手軽に全身撮影や広い場所での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約860mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約340mmから約970mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)215
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×49×190
アーム長さ(mm)最大860(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)340~970(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)285
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
付属品三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス、ABS、スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金、リモコン:ABS
質量(g)三脚:約175
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185
アーム長さ(mm)最大:約680(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1220
保証期間6カ月
電波到達距離(m)最大半径:約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
連続待機時間約180日
Bluetooth適合規格:Bluetooth 4.2 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)最大:約740(三脚として使用時)、最低:約245(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数想定:約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。
材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず)
電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2
対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降
適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110
対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800
通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式
保証期間6カ月間
取付け方法スマホ:差し込み式
動作モードコントローラ:動画視聴用
軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸)
ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック
電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません)
電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
赤外線家電リモコン・スマートリモコン・双方向オーディオ、Apple HomeKit・Amazon Alexa・Google Assistantに対応、 2K解像度、暗視、360度パン・チルト機能の視野角、プライバシー保護カバー、 泣き声検知、不正侵入検知、アラーム警報と即時通知、 サウンドトリガー録画、7日間ローカルデータ保存、 ジェスチャー認識、AI顔認識、AIペット・動体認識、自動追尾と自動巡航
仕様●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(g):251●本体サイズ(D):123.4mm●本体サイズ(H):85.1mm●本体サイズ(W):67.8mm●電気通信事業法:適合
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
外出先からでもドアの開閉を確認でき、見守りや防犯に役立つスマート開閉センサー。ドア以外にも窓、冷蔵庫、救急箱などにも取付ができるコンパクトな設計です。電池蓋センサー内蔵。蓋が外れても通知されるので防犯に安心をプラス。他のスマートカメラやスマートリモコンなどとも連動可能です。本商品をご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
仕様(通知回数)最大6000回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数です。周囲環境などにより異なります。
付属品単4アルカリ乾電池×2、粘着シート、リセット用ピン
色ホワイト
質量(g)55(電池含む)
電源DC3V:単4アルカリ乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×68.5×32.5
準拠規格IEEE802.11b/g/n
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
セキュリティWPA/WPA2-PSK
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)10~20000
ドライバーユニット(Φmm)9
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。
付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本
色ホワイト
質量(g)34(電池除く)
電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35
準拠規格IEEE802.11b/g/n
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
耐水性防水性なし
セキュリティWPA/WPA2-PSK
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ