4,726件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロングノズル採用。高品質オイル使用。ガス抜きキャップ搭載。
用途浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などに トラスコ品番366-4147 タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
469 税込516
当日出荷

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ 動画あり
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。 材質綿100%(40綿 スムース編) 厚さ(mm)0.5 入数(双)12 機能吸汗性 左右区別左右ナシ 指マチマチナシ
1袋(12双)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁 トラスコ品番467-9989 質量(g)113 テープ幅(mm)20 温度範囲(℃)-90~260 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8 引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上 テープ厚さ(mm)8 伸び(%)325以上 強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上 アズワン品番64-7674-43 危険物の類別非危険物 絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。 左右区別左右ナシ 指マチマチアリ 材質綿100%(40綿 スムース編) 入数(双)12 機能吸汗性
1袋(12双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。
1パック(10枚)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。表面PP貼り 手紐:アクリルロープ芯入
持ち手アクリル製 材質コート紙 種類手提げ袋
1パック(10枚)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輪径(Φmm)30 材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り) 適合ねじ皿木ネジ2.7×20mm ドア厚(mm)30以上
1箱(2個)
999 税込1,099
当日出荷

綿手袋のうち、最もポピュラーなタイプ。 高品位な生地を使用し、耐久性に優れます。
用途品質管理用、一般製造工場、インナー用 左右区別ナシ 指マチマチアリ 材質40綿100% スムース編 入数(双)12 機能耐久性 コーティングナシ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
1パック(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法 セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム 粘着剤ゴム系 伸び(%)325以上 耐熱温度(℃)-90~260 特性自己融着、耐候性、耐紫外線
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65 基材シリコーンゴム 主な用途補修用
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。 塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤケミカルスムースCフィット
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途車の芳香剤 成分香料/ゲル化剤/界面活性剤 幅(mm)147 取付シート下 高さ(mm)34 奥行(mm)110 内容量(g)200 香りライトスカッシュ
1個
739 税込813
当日出荷

ダイヤケミカルスムースCフィット
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途車の芳香剤 成分香料/ゲル化剤/界面活性剤 幅(mm)147 取付シート下 高さ(mm)34 奥行(mm)110 内容量(g)200 香りセクシーソープ
1個
739 税込813
4日以内出荷

ダイヤケミカルスムースCフィット
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途車の芳香剤 成分香料/ゲル化剤/界面活性剤 幅(mm)147 取付シート下 高さ(mm)34 奥行(mm)110 内容量(g)200 香りホワイトムスク
1個
739 税込813
当日出荷

シート下やラゲッジスペースからしっかり方向。
用途車の芳香剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×147×110 内容量(g)200 香りエンジェルスノー
1個
799 税込879
当日出荷

1箱(25枚×12パック)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番472-9935 材質界面活性剤 質量(kg)2.2 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番9-1314-0601 TKG品番(2017)6-1165-2301 商品タイプ業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き 材質表紙:R-PP 幅(mm)258 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式
1冊
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)150 材質ポリプロピレン 高さ(mm)125 質量(g)36 アズワン品番65-2357-73
1枚
289 税込318
当日出荷

多くのお客様のご要望に対応できる未晒無地の手提げ袋です。こげ茶の3本撚りの紙手紐がアクセント!手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズにでき、在庫する場合にもかさばりません。
材質未晒クラフト紙 未晒無地
1パック(25枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン タイプすべる
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄で手にピッタリフィットし、弾力性があり圧迫感がありません。 突き刺し強度に優れています。 耐油性に優れています。
用途食品加工、水産加工、その他細かな軽作業。汚れ作業。
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚×5パック)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肌触りのよいスムース素材を使用したリーズナブルな防水シーツ。 洗濯・乾燥の耐久性に優れ、業務用に最適です。
材質(表)ポリエステル100%、(裏)ポリウレタン100% 寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
529 税込582
当日出荷

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。
材質未晒クラフト紙100g 未晒無地 手紐紙紐3本撚り
1パック(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。 仕様平面用 材質エラストマー樹脂 幅(mm)45 高さ(mm)72 先端内径(mm)9 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。 主な用途燃焼室クリーナー 質量(g)241 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途プラスチックゲートの切断に最適。樹脂成形工場。 トラスコ品番268-6203 材質特殊工具鋼 形状刃表面:平刃 全長(mm)150 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
高さ(mm)200 タイプ片艶100g/m2
1パック(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカンテイストの手提げ袋です。クラフト紙を使用したレトロ調のデザインです。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐ベージュ
タイプ末晒100g/m2 キスミー
1パック(25枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつの刃が動き肌の凹凸にしっかり密着・優しい剃り心地を実現。 刃を階段式に配列する事によって髭を段階的にカットし、肌への負担を軽減・しっかり剃れる。
1本(3本)ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質表紙/R-PP 穴数2穴 ピッチ(mm)(綴じ)80 グリーン購入法適合
1冊
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)