27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CKY04 キャベツくん(手動) 千葉工業所 動画あり
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300 使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm)(キャベツ)220 処理能力1個/2分 調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5 TKG品番9-0662-0901 TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個 質量(kg)21.5 消費電力(W)125、ドラム部45、丸刃部60 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)430×430×H540 刃のサイズ(mm)丸刃Φ170 処理能力キャベツ約1.5玉/分 定格時間60分 厚さ調整範囲(mm)0~5 EBM品番4260100
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中


ふわふわの千切りキャベツができる!包丁では難しい均一な極薄のスライスカットが簡単にできます。たまねぎや大根などのスライスにも。手をガードするホルダー付。
寸法(mm)92×270×16 質量(g)102(セット)、84(スライサー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×62×30 刃渡り(mm)80
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質ABS POM 質量(kg)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160 取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番9-0676-0601 TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

持ち手の付いたコンパクト調理器セット 食材がくっつきにくいビートリブプレート
用途スライス・おろし・太千切り調理に セット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・太千切・おろし・受皿 材質(調理プレート)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)スチロール樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)85×230×73 質量(g)280 耐熱温度(℃)調理プレート・受け皿・蓋・安全ホルダー:80 滑り止め:200
1セット(6点)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g)138 アズワン品番65-1220-71 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続 定格電圧単相100V 定格周波数(Hz)50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー 材質ABS樹脂、SUS 質量(g)450 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0401 TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台で「おろし・スライス・2mmの千切り」ができる調理器セットです。表面の曲面形状が食材の削り出しにフィットするおろし器。ハイカーボンステンレス材を採用した刃は切れ味の持続性が向上し、V刃で食材をしっかりつかんでスライスできます。食材を厚み約1.2mmにスライスすることができます。サラダなどに適した太さに調理できる千切りスライサー。食材を厚み約2mmで千切りすることができます。先を直置きして調理をする時に滑りにくいように滑り止めと、ボールにのせて調理する時に安定する切り欠き付き。おろした食材を受ける受け皿付きで調理に便利。蓋をそのまま受け皿として使うこともできます。すべての器具を合わせ収納できて、フタをして刃をガードできて安全。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質おろし器、スライサー本体/ABS樹脂 千切り器刃部/ステンレススチール Vスライサー刃部/ステンレス刃物鋼 フタ、受け皿/AS樹脂 質量(g)690 寸法(cm)おろし器、V字スライサー、千切りスライサー/幅10×奥行29.5×高さ3 耐熱温度(℃)おろし器、スライサー本体、フタ、受け皿/100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書 材質[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス 本体質量(g)630(組み立て時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×132×254(組立て時)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質朴材 質量(g)312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×110×13 材質(刃)ステンレス鋼 TKG品番9-0668-1602 TKG品番(2017)6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。 抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。 手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。 オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。
用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。 付属品安全ホルダー 材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼 質量(kg)0.18 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28 TKG品番(2017)6-0589-0801 材質(本体)ABS樹脂 付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g)450 最大幅(mm)120 耐熱温度(℃)80 調整機能(厚さ調整)3mm程度まで TKG品番9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0667-0801 TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BLACKY キャベツスライサーは、安全ホルダー付きで千切りキャベツがザクザクできるスライサーです。サラダやお好み焼きなど様々な料理で活躍します。
用途調理器具に。 質量(g)245 サイズ(cm)約幅12×奥行40.5×高さ2.4
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。 キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。 平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット 材質ABS PA 厚さ(mm)3.5まで調整可能 寸法(mm)270×330×300 質量(kg)3.1 最大径(Φmm)240(キャベツ) 処理能力1個/2分 TKG品番9-0662-0801 TKG品番(2017)6-0586-0801
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

コレ1つで全部揃っちゃう!燕三条のスライサーお買い得7点セット。刃物の町、燕三条地域で作ったスライサーセット。千切り、平切り、おろしのプレート3枚とピーラー、安全ホルダー、ケース、カバー付属。千切りプレートで面倒な千切りもあっという間。平切りプレートは往復で切れるので、山盛り千切りキャベツもスピーディー。おろしプレートは485本の刃で大根や山芋がラクラクおろせる。ピーラーの刃は角度付きなので皮が剥きやすい。ケースとカバー付きなので、引き出しにコンパクトに収納できる。安全ホルダー付きで小さい野菜にも安心して使える
用途野菜のスライス、おろしに。キャベツ/きゅうり/玉ねぎ/大根/にんじん/千切り/平切り/スライス/飲食店/居酒屋/キッチン/スライサー/ピーラー セット内容ケース×1、カバー×1、平切りプレート×1、千切りプレート×1、おろしプレート×1、安全ホルダー×1、ピーラー×1 材質ケース・カバー:スチロール樹脂/シリコーンゴム(すべり止め)、プレート:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃)、安全ホルダー:ポリプロピレン、ピーラー:ABS樹脂/ステンレス鋼(刃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)19×8.5×5、(カバー)19.5×8.5×3、(平切りプレート)23×8×1、(千切りプレート)23×8×1、(おろしプレート)23×8×1、(安全ホルダー)8.5×6×2.5、(ピーラー)13×7×1.5
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約190×80×90 質量(g)約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

1台でスライスと千切りができ、それぞれ3段階(約1.5・3・4.5mm)の厚さ調整ができる、可変式スライサー&千切り器です。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ハンドル表面:熱可塑性エラストマー樹脂(耐熱温度80℃)/可変プレート:透明ABS樹脂(耐熱温度80℃)/指ガード:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約330×130×60 質量(g)約311
1個
3,398 税込3,738
欠品中

厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約380×153×55 質量(g)約417
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

使いやすさにこだわった、受け皿付き コンパクト調理器セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単。〈おろし器〉こだわりの目立て&斜めのプレート面でおろしやすい。〈千切り器〉食材を約1.7mm幅(設計値)食材を調理することが可能。〈スライサー〉食材を約1.0mm(設計値)の厚さで、往復でスライス可能。〈指ガード〉安心して使用できる。〈受け皿〉仕上がりがひと目でわかる。
セット内容両刃スライサー、千切り、おろし、指ガード 材質【おろし器】ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【千切り器】刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃)/【指ガード】ポリプロピレン(耐熱温度90℃)/【受け皿】本体:AS樹脂(耐熱温度90℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm)約240×94×74 質量(g)約326
1セット
2,088 税込2,297
翌日出荷

サラダスピナーの「水切り」に加え、カッターパーツをセットして「スライス」、バスケットを使用して「水洗い」も可能!。。サラダスピナーとして。ハンドルをセットしてプッシュするだけ!高速回転でしっかり水切り。。スライサーとして。カッタープレート全5種類(薄切り、薄千切り、つま切り、千切り、おろし)の多彩なカットが可能。。スライサーには安全ホルダー付き。薄くなった食材も安心してスライス可能。。コンパクト収納可能。ハンドルは縮められて収納時はコンパクトに。ほかのパーツとまとめて容器に収納可能。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷