床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)405
材質POM
トラスコ品番856-0404
長さ(mm)1005
厚さ(mm)3.8
質量(g)820
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)405
材質POM
トラスコ品番856-0403
長さ(mm)905
厚さ(mm)3.8
質量(g)760
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)295
材質POM
トラスコ品番856-0402
長さ(mm)492
厚さ(mm)3.8
質量(g)315
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
材質POM(ポリアセタール)
アズワン品番3-8791-01
1個
¥9,388
税込¥10,327
当日出荷
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。
幅(mm)400
材質POM
トラスコ品番856-9222
長さ(mm)2000
質量(kg)3
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)297
材質POM
トラスコ品番856-0401
長さ(mm)395
厚さ(mm)3.8
質量(g)260
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
幅(mm)35
材質POM
トラスコ品番856-0405
長さ(mm)500
質量(g)30
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。
材質POM
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
電気を通すスライダーボードです。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
幅(mm)295
材質POM
トラスコ品番856-0415
長さ(mm)395
質量(g)240
2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。
材質POM
ピッチ(mm)400
トラスコ品番856-0412
長さ(mm)965
質量(g)880
均等荷重(kg)20
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質POM
長さ(mm)500
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。
材質POM
トラスコ品番856-0411
質量(g)420
2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質POM
色ブラック
外寸(mm)506×506×8
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
昇降速度(m/分)14
スライド運動用ワイド巾タイプです。スライダーボードは、下半身の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング・大腿筋・腹筋など)を実際スポーツをしている感覚で鍛えることができます。ボディ-バランスも整えます。
付属品フットカバー
材質ボード部:ポリプロピレン+PVC、脚留部:EVA樹脂発泡体、フットカバー:特殊ナイロン製
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×60×2(滑走面:224×奥行60)
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
仕様左右セット
両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
仕様左右セット
適合車種YAMAHA TMAX500(08-11)
1個
¥24,980
税込¥27,478
62日以内出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)87/102/117/132
幅(mm)627/644
奥行(mm)295
質量(kg)約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5
幅(mm)817
奥行(mm)310
色ブラック
質量(kg)約3.9
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用キーボードスライダーです。
用途eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用のキーボードスライダー。
奥行(mm)400
高さ(mm)56
材質スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種EDシリーズ(サンワサプライ)
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
乗るだけでバランス&体幹トレーニングができます。
プッシュバーやアブスライダーなど、他のトレーニングアイテムと組み合わせれば様々なトレーニングで強度アップ出来ます。
色ブルー
材質PP、TPE
質量(kg)約1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約400×90
1個
¥3,400
税込¥3,740
7日以内出荷
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に
寸法(mm)650×250×110
色ブラック
材質(本体)木材
質量(g)3500
耐荷重(kg)約8
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
質量(kg)4.55
耐荷重(kg)8未満
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)841×406(406-706)×114
材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
仕様左右セット
適合車種YAMAHA TMAX500(08-11)
1個
¥16,980
税込¥18,678
62日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0●個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ブラック
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色(フレーム)ライトグレー
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
質量(kg)5.3
色ブラック
耐荷重(kg)10未満
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×405(405-705)×150
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ