6,217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS430+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

転倒ダメージを軽減するスライダーです。
主な適合車種モンキー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 仕様両トラベル 材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GFスライダーP-F
パネル等をスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)106
1個
899 税込989
当日出荷

【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


メンテナンスフリー コンパクト・軽量 高速低騒音 耐水性
材質(ローラー部)ポリアセタール樹脂 許容静荷重Pa:120NPb:240NPc、Pd:100N 材質(レール)アルミ合金(アルマイト加工) 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) 許容動荷重Pa:40NPb:80NPc、Pd:30N クリアランス(mm)Pa、Pb:0.1以下Pc、Pd:0.15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現 肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上 スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現
材質(本体)(スライドレール)SUS304 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
716 税込788
当日出荷

質量(g)40 材質(スライダー)ステンレス鋼版(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

形状スライドユニット 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GFスライダーF-F
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)130
1個
1,035 税込1,139
欠品中

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)スライダーX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪)デルリン 種類滑車 使用ロープ径(mm)~7 適合ロープ径(Φmm)~6.3 材質(軸受)ステンレス 材質(車材)ポリアセタール
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)スライダー (M6)
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー 材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304 (1)グレー 質量(g)7/個 表面処理(1)高擢動グレード (2)素地 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
729 税込802
当日出荷

SKBS-20 スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20 IDECH(アイデック) 動画あり
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ 付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番69-3118-51
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

SKBS-30 スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー30 IDECH(アイデック) 動画あり
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ30mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ 付属品樹脂プレート30・ステンレス強化プレート・ナット 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番69-3118-52
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKBS-2030 スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20&30 IDECH(アイデック) 動画あり
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20&30各1枚 ステンレス強化プレート1枚 ナットのセット品です。 お好みの刈高さに合わせて使用できます。
付属品樹脂プレート20&30各1枚・ステンレス強化プレート1枚・ナット 種類スーパーカルマー用部品 アズワン品番69-3118-53
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

イージーアップテント:ビスタDMJ35-18用オプション部品のスライダーです。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

イージーアップテント:ビスタDMJ29-18用オプション部品のスライダーです。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

イージーアップテント:ドリームDR37-17用オプション部品のスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:ドリームDR30-17用オプション部品のスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDX30用オプション部品(2017モデル)のスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDX25用オプション部品(2017モデル)のスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:ドリームDR37-17用オプション部品のポールスライダーです。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDX60用オプション部品(2017モデル)のスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDXA30用オプション部品(2017モデル)のスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)のスライダー(17)です。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDX30用オプション部品(2017モデル)のポールスライダーです。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDXA25用オプション部品(2017モデル)のポールスライダーです。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDX25用オプション部品(2017モデル)のポールスライダーです。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)の中央スライダーです。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDX45用オプション部品(2017モデル)のスライダー(17)です。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:デラックスDXA25用オプション部品(2017モデル)のスライダーです。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

イージーアップテント:ドリームDR30-17用オプション部品のポールスライダーです。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷