95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0404 長さ(mm)1005 厚さ(mm)3.8 質量(g)820 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0403 長さ(mm)905 厚さ(mm)3.8 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)295 材質POM トラスコ品番856-0402 長さ(mm)492 厚さ(mm)3.8 質量(g)315 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。 幅(mm)400 材質POM トラスコ品番856-9222 長さ(mm)2000 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)297 材質POM トラスコ品番856-0401 長さ(mm)395 厚さ(mm)3.8 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
材質POM(ポリアセタール) アズワン品番3-8791-01
1個
9,388 税込10,327
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 幅(mm)35 材質POM トラスコ品番856-0405 長さ(mm)500 質量(g)30 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
899 税込989
当日出荷

床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を通すスライダーボードです。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 幅(mm)295 材質POM トラスコ品番856-0415 長さ(mm)395 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。 材質POM ピッチ(mm)400 トラスコ品番856-0412 長さ(mm)965 質量(g)880 均等荷重(kg)20 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 長さ(mm)500 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。 材質POM トラスコ品番856-0411 質量(g)420 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷

スライド運動用ワイド巾タイプです。スライダーボードは、下半身の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング・大腿筋・腹筋など)を実際スポーツをしている感覚で鍛えることができます。ボディ-バランスも整えます。
付属品フットカバー 材質ボード部:ポリプロピレン+PVC、脚留部:PP+EVA、フットカバー:ナイロン製
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質POM ブラック 外寸(mm)506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)TGLボード
摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
材質POM 種別TGLボード 寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法 ブルー 質量(g)約460 外寸(mm)511×343×8
1箱(5枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

スライド運動用ワイド巾タイプです。スライダーボードは、下半身の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング・大腿筋・腹筋など)を実際スポーツをしている感覚で鍛えることができます。ボディ-バランスも整えます。
付属品フットカバー 材質ボード部:ポリプロピレン+PVC、脚留部:EVA樹脂発泡体、フットカバー:特殊ナイロン製 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×60×2(滑走面:224×奥行60)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1足
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1足
1,998 税込2,198
6日以内出荷

長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様組立式 材質アルミ合金 昇降速度(m/分)14
1台
809,800 税込890,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
仕様左右セット
1個
16,980 税込18,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。 重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。 少しの傾斜・段差でも運搬可能です。 厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。 台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。 屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。 長さ(mm)420(パイプ) 質量(kg)1.2(シート) 長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ) 許容質量(kg)150
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

両サイドのフットボードに取り付けていただく、スライダータイプ。不意に倒したり、ちょっとした段差により、傷をつけやすい場所に簡易に取り付けていただき、保護いたします。
仕様左右セット 適合車種YAMAHA TMAX500(08-11)
1個
24,980 税込27,478
62日以内出荷

軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付 付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
349,800 税込384,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付 付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
389,800 税込428,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入 付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
419,800 税込461,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。 最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。 記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。 表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入 付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本) 寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200
1枚
389,800 税込428,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業スライド式台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モニタ下のスペースを有効活用。 フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40 材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン 質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に 寸法(mm)650×250×110 ブラック 材質(本体)木材 質量(g)3500 耐荷重(kg)約8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128 材質(棚板)HIPS 材質(クランプ)スチール 総耐荷重(kg)10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)87/102/117/132 幅(mm)627/644 奥行(mm)295 質量(kg)約1.8 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260 材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 ブラック 幅(cm)78.2 長さ(cm)67 高さ(cm)21.5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5 幅(mm)817 奥行(mm)310 ブラック 質量(kg)約3.9 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265 材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

天板がデスクと同じ高さになる、コンパクトサイズの後付けできるクランプ式キーボードスライダー
仕様●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mm セット内容天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書 材質鉄、パーティクルボード 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)5(静荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×400×150 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×240×12
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

材質(クランプ)スチール、(棚板)HIPS 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×310×152 天板厚さ(mm)15~40 総耐荷重(kg)10
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 長さ(mm)670 幅(mm)710 高さ(mm)145 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255 耐荷重(kg)2 保証期間2年間 設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20 セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート ブラック
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷