カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色ブルー
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20
裁断幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
細断方法スライド式
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
6枚までまとめて裁断できる
収納場所をとらないスリム型
握りやすい大きなスライダーを採用
刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい
裁断幅は300mm(A4長手)まで
付属品交換用スライダー(刃つき)1個
材質ABS
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51
裁断幅(mm)300(A4まで)
最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)
細断方法スライド式
細断方法スライド式
材質本体:ABS樹脂・POM、替刃:ABS樹脂・POM・スチール、カッターマット:PVC・ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×414×83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)鋼
寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
刃はベースに沿って可動するので切りたい位置で裁断できます。
スライダーのロック解除ボタンを押さないと刃が出ないので安心です。
裁断目安コピー用紙5枚
使用方法カッターマットの上に紙を置き、切りたい位置にベースの端を合わせて、ベースをしっかり押さえます。サイドにあるスライダーのロック解除ボタンを押しながら、スライダーを下に押し付け、紙が切れるまで往復させてください。
材質本体/ポリカーボネート、POM、替刃/ABS樹脂・POM・スチール、カッターマット/PVC
寸法(mm)【カッターマット】110×410×2
本体寸法(mm)66×380×43
アズワン品番64-9349-85
細断方法スライドカッター
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式
付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1
材質(本体)ABS
能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)
材質(刃)スチール
材質(レール)アルミニウム
グリッド&角度目盛り、カッターカバー付
左右どちらの手でも使用可能。
細断枚数直線・波線カット用カッター:3枚、折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚
エスコ品番EA762EB-66
寸法(mm)(台)389×123
質量(g)223
裁断幅(mm)300(A4)
細断方法スライド式
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
A4用紙をラクラク裁断!コンパクトに収納できる折りたたみ式スライドカッター。利き手を選ばない左右対称寸法表示。磁石でピタッと折りたため、本棚にもすっきり収まります。カッターが真ん中にあるので、半分に切るときに表示ラインに合わせやすい。紙の両端もひっくり返すことなく紙を左右にずらすだけで裁断できるのでズレにくい。付属品の替刃は安全に交換できるカートリッジ式。カッターマット(スライダーの下部分のマット)は、刃が上を通るので摩耗する部品。4角形をしているので、上下を入れ替えて使えば8箇所使えます。
最大裁断枚数直線刃/5枚程度、ミシン刃/3枚程度
付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本)
材質本体/ABS樹脂・P.P.・POM・アルミ、カッターマット/PVC、刃/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×290×43
適合サイズA4
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×290×39
細断方法スライド式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
A4用紙を5枚重ねて裁断できる!替え刃5枚入り
セット内容スライド式ペーパーカッター本体 替刃5枚
材質ABS
寸法(mm)360×95×23
刃幅(mm)約4.5
細断方法スライド式
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
用途に合わせて4種類の刃種が選べるスライドカッター。左右どちらの手でも裁断できます。本体には一般的なタテ・ヨコのグリッドに加えナナメに裁断するのに便利な角度目盛りも入っています。
トラスコ品番226-7864
材質本体、レール:スチロール樹脂 刃:スチール、刃:スチール
裁断幅(mm)300※A4裁断可能
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)2.05
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)460
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スライドカッターハンブンコの替刃。用途で選べる3種類。【直線(切る)】。 定期的な刃交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約20枚。【ミシン目】。チケットの半券などの、キリトリ線用のミシン目が付けられます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。【折り目】。小冊子やリーフレット等に、折り目を付けることができます。 使用時の目安枚数:コピー用紙(68g/m2)約3枚。安全にワンタッチ交換! カートリッジ式替刃。刃の交換は、ハンブンコ本体のハンドル部のカバーをあげて簡単にできます。ハンブンコ本体のハンドルを押すことにより刃が露出する構造だから、通常時は刃に触れない。子供が触っても安心、誰でも簡単に扱える安全な替刃。他の刃への切り替えもスピーディー! ハンブンコ本体に備えた替刃保管スペース。本体正面にある3つの替刃スロットに、3種すべての刃を収納可能。
質量(g)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×20×36
材質(カバー)PC
材質(刃)スチール
ハンブンコ専用 交換用カッターマット。 4本入りで経済的。 定期的なカッターマットの交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。セッティングが簡単!。・引き抜き…レールカバーを外して、本体から引き抜くだけ。・ 差し込み…新しい面に差し替えて、本体の奥までしっかりと差し込みレールカバーをセットするだけ。[ご使用上の注意] ハンブンコ専用のカッターマットを本体にセットしないと、用紙は切れません。 カッターマットの溝が深くなると、紙が切れにくくなります。 切れ味が悪くなったら、カッターマットの面または向きを変えてください。[カッターマットセッティング時の注意]。・ ハンブンコ本体からピンが出ているので、カッターマット本体の中心にある丸穴をピンにしっかりと差し込んでください。・ ピンにはまらず浮いている場合には、差し込み直してください。
材質ABS
材質本体:PVC・ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×392×17
1組
¥549
税込¥604
当日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)9
タイプロールスタンド用カッターレール
材質本体:ABS樹脂・POM、刃:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×40×9
シンプルかつスリムなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造。ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。
用途刃の切れ味と安全性が向上したシンプルでスリムなスライドカッター
仕様●本体寸法:W85×D402×H36mm●本体質量:約200g●材質:本体/ABS、レール/ポリカーボネート、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D286×H280mm●梱包質量:約6.65kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃)、カッティングマット1本
色ライトグレー
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
A3用紙がカットできるコンパクトタイプ。2枚刃搭載で直進性と裁断力がUP!
折りたたみ式のコンパクトサイズ。
切りやすくブレにくい2枚の回転刃搭載。※直線刃のみ
オフィスのファイル棚にヨコ入れにするとスッキリ収まる設計。(※ファイル棚の奥行340mm以上)
付属品直線刃・ミシン刃・カッターマット各1個(本)
適合替刃/直線刃M53・ミシン刃M54、カッターマット/M57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×338×60
適合サイズA3
最大裁断枚数直線刃/10枚程度、ミシン刃/3枚程度
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×338×45
アズワン品番65-0474-35
細断方法スライド式
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ストレート刃は、A4コピー用紙を5枚まで、ミシン目刃は2枚まで裁断可能!
用途刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様●本体寸法:W28.2×D11.3×H20mm●本体質量:約4g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W375×D153×H245mm●梱包質量:約2.6kg
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
安全に交換できるカートリッジ式。
材質本体/ABS樹脂・POM、刃/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×11×18
A3ヨコ対応のコンパクトスライドカッター用カッターマット。3角形のカッターマットでマット面が8箇所使えます。
アズワン品番65-0474-38
1組(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
A3ヨコ対応のコンパクトスライドカッター用替刃。安全に交換できるカートリッジ式。
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
4角形のカッターマットでマット面が8箇所使えます。
材質本体/PVC
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×263×7
1組
¥319
税込¥351
当日出荷
刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。
刃渡り(mm)265
寸法(mm)台:240×450
材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途モノタロウブランド専用交換部品
幅(mm)10
厚さ(mm)2.8
用途モノタロウブランド専用交換部品
外径(Φmm)28
内径(Φmm)8
厚さ(mm)0.3
適合注文コード 31565233/31565249用
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7
使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。直径16cm~40cmの円切りが可能になります。
トラスコ品番395-8221
適合本体C-1500P,iC-1500P,eC-1500P
材質(本体)ステンレス
質量(g)32
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)232×20×11
色(本体)シルバー
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
NT円切りカッター「C-2500型」専用延長スライド。直径15cm~23cmの円切りが可能になります。
適合本体C-2500P,eC-2500P
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)78×19×17
色(本体)シルバー
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
机を傷つけないカッティングマットと、手を守るガード付定規がセットに。
マットは両面使えます。
裁断有効長さ約40cm。
裁断寸法(mm)(有効)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りがよく、使いやすくなっています。
店舗用・住宅用シートの壁際施工に便利です。
サウスポーは、左利きの方はもちろん、狭い箇所の施工時に左・右進行で使い分けることで効率アップになります。
サウスポーは替刃63-1568OLFAレフティ用LBL-10Kをお使いください。
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
ブロック数SLL2個
許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1ラインにつき約500回カット可能。1本あたり合計で約2000回カット!。取り替え簡単!。たくさん使えて経済的!。<ご使用上の注意>。本製品は、スライドカッタースリムA4(NSC-SA4)、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用のカッティングマットです。
用途1本で裏、表、左、右の計4箇所でカット可能!
仕様●本体寸法:W10×D3×H350mm●本体質量:約14g●材質:PVC●梱包寸法:W381×D375×H137mm●梱包質量:約8.4kg
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ