用途対辺16~68mm用
材質アルミニウム
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

たて型モーターレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205
トラスコ品番363-5015
質量(g)215
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質S45C(焼入れなし)
ラチェット機構式ワイドタイプ
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007
質量(g)265
寸法L(mm)210
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フレックスタイプのT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
先端形状六角
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。
レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。
アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。
用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。
付属品取替え用樹脂カバー2個
材質アルミ合金
アズワン品番64-5156-96
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
RoHS指令(10物質対応)対応
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。
スライドロングソケットです。
17mmはレースウェイに入る2面加工です。
電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。
水まわり設備での作業に適しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169
質量(g)290
フォームタイナットからボルトの飛び出しにバラツキがある場合に適します。
寸法S(mm)21
仕様インパクトレンチ用
質量(g)246
寸法L(mm)102
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)25
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)37
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
良く使うスライドハンドルのセットです。軸先の先端3か所で締め付けが可能です。先端の3か所は同サイズです。早回しが可能です。ハンドル長さ調節がスムーズに行え様々な場所で活躍します。高いトルクを掛ける際に便利です。
材質軸、ハンドル:特殊鋼
T型ハンドルで高いトルクをかけることができます。ハンドルはスライド式で様々な状況に対応します。ジョイント部にボールが内蔵されておりセンターと両端でスライドのロックができます。3箇所ある先端のうち、通常の六角1箇所、ツイスト六角2箇所です。※実際の商品にはSIGNETロゴが入ります。※保護手袋、保護メガネを着用してください。※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
材質スライドバー:クロムバナジウム鋼
形状T型
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
サイズ規格ミリ
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
形状T型
サイズ規格ミリ
ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。
くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。
スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。
スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。
パイプに干渉することなく連続作業が可能です。
各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
先端3か所で締め付けが可能。先端3か所は同サイズ。長さ調節が簡単で様々な場所で活躍。高いトルクを掛ける際に便利。外箱付き。
セット内容スライド式六角棒レンチ(1204-2.5・3・4・5・6)
質量(g)633
先端形状六角
アズワン品番65-2491-30
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
先端形状六角
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24
長さL(mm)240
トラスコ品番813-1100
質量(g)370
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
最大開口(mm)70
トラスコ品番431-0471
全長(mm)285
質量(g)615
口深(mm)43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
用途ソケットレンチセット用部品
差込角(mm)9.5
全長(mm)165
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)120
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用
差込角(mm)12.7
全長(mm)298
トラスコ品番439-6588
材質/仕上クロームバナジューム
質量(g)382
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。
トラスコ品番128-2578
1丁
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1016)のハンドルと兼用可能。
トラスコ品番128-2426
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用
差込角(mm)9.5
全長(mm)198
トラスコ品番439-5514
材質/仕上クロームバナジューム
質量(g)158
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
差込角(mm)19.0
全長(mm)500
トラスコ品番769-7520
材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
差込角(mm)6.35
トラスコ品番439-4780
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)115
質量(g)46
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ