垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)222/ペア
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別中荷重用
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)35.5
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別軽荷重用
仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
種類スライド形
段数3
種別重荷重用
仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)226/ペア
推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
種類リニア形
幅W(mm)6
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
2メンバー3/4トラベルタイプ、インナーメンバーの脱着不可能、ストップタイプ、軽荷重用。
幅(mm)9.5
高さ(mm)27
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
桟固定部はビスが打ちやすい形状。
スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本
材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)
色アイボリー
取付寸法(mm)422~760
最大幅(mm)52
1セット(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別中荷重用
仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別重荷重用
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。
垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
3メンバーのスライドレールです。
全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)16
高さ(mm)63
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから450mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)8
高さ(mm)20
タイプストップタイプ
定格荷重(N)ペア/垂直:147
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)16
高さ(mm)20
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)19.8
高さ(mm)69.8
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)19.1
高さ(mm)27
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)23.8
高さ(mm)71.4
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)9.5
高さ(mm)27
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)12.7
高さ(mm)50.8
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)13
高さ(mm)35.3
タイプインナー引抜けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。
スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
タイプインナー引抜けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)13
高さ(mm)35.3
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーメンバーを完全に引き出せる3段式のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付きです。
用途工場設備、機械などの引き出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)19.1
高さ(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4スライドの2段引スライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)9.5
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります。
高さ(mm)15.5
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)5.2
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
仕様両トラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質スチール、表面処理:ホワイトクロメート処理(三価)、エンドストッパー:ポリウレタン(PUR)
幅(mm)26
高さ(mm)68
質量(g)8000
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。奇数品番は受注生産品です。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)23.8
高さ(mm)71.4
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)12.7
高さ(mm)51.5
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
用途様々な引出しに。
材質鋼(光沢クロメート処理)
幅(mm)12.7
高さ(mm)45.5
定格荷重(N)(ペア/垂直)441
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法が15.5 mmの超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
種類リニア形
材質(レール)SUS304
高さ(mm)15.5
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)9.5
高さ(mm)35.3
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。全開時、引き抜くことのできないストップタイプです。奇数品番は基本的に受注生産品です。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)19.1
高さ(mm)35.3
関連キーワード
1
2
3
次へ