安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
引き出しの底に取り付けるいちばんポピュラーなタイプです。
種類ローラ形
段数2
材質(ローラー部)樹脂
定格荷重(N)245
材質(レール)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-
種類スライド形
段数2
推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)196
材質(レール)スチール
表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
タイプ脱着可
段数3
種類スライド形
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)粉体塗装ホワイト
セット内容左右各1本
材質スチール
色白
仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール
静止耐荷重(kg)20
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
細くて軽い!前後にスライドできる!
納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)
寸法(mm)(引き残し)74
タイプ脱着不可
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)98(2ヶ当り)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。
種類スライド形
定格荷重(N)147(1セット)
段数2
材質(レール)SUS430
材質SUS430、ウレタンゴム、POM
部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド
表面処理黒色、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類スライド形
使用温度範囲(℃)-20~110
仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。レール端部がR形状(傾斜式)で、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。板金板厚2mmの特殊な形状の中間メンバーを使用しているため、横振れが少なく安定性に優れています。グリスレスです。NSFの認定を受けています(認定品:Fulterer社 FR795SCC)。
適合温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N[kgf])/ペア動耐荷重:686[70]
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。
レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。
レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。
大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。
垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
材質ステンレス鋼
幅W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)36.5
質量(g)960
種類スライド形
段数2
材質(ボール)クローム球
幅W(mm)11.2
材質(リテーナー)ポリアミド
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)37.8
質量(g)1400
種類スライド形
段数2
質量(kg/m)1.4
材質(ボール)クローム球
幅W(mm)13.2
材質(リテーナー)ポリアミド
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
レール端部がR形状(傾斜状)のため、最後までしっかり閉じるクロージング機構付です。
セット内容左右各1本
材質/仕上(インナーレール・アウターレール)ステンレス鋼<SUS430>/-(ローラー)ウレタンゴム/ブラック・ポリアセタール/ナチュラル(レールガイド)ポリアセタール/ナチュラル
種類ローラ形
段数2
定格荷重(N)147/ペア
材質(レール)SUS430
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼
高さ(mm)27
種類スライド形
段数2
仕上素地
幅W(mm)9.6
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スライド形
段数3
種別重荷重用
仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
ストッパー付キャスター2個。ボールベアリング内蔵スライドレール。
質量(kg)78.5
ストッパー有
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上5段:565×380×65、下2段:565×380×145
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツールワゴン
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツールワゴンです。天板、各トレイには保護マットが付いています。
用途道具・小物の収納、移動。
仕様ストッパー付き自在キャスター(2輪)、固定キャスター(2輪)
本体質量(kg)17
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×340×80
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×380×80
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
アズワン品番68-1875-04
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
こんなお得な商品も!

ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)52
キャスター(mm)100×32
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×3段、576×380×154×2段
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)45
キャスター(mm)100×32
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×2段、576×380×154×1段、603×404×234(ドア)
確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)
質量(kg)67
キャスター(mm)125×50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)57
キャスター(mm)125×32
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×4段、576×380×154×1段、603×404×234(ドア)
キッチン家電をひとまとめにできる収納ラック。天板が広いのでオーブンレンジも設置可能。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電もひとまとめ。家電製品を使いやすくできる、レール付きスライド棚付き。スムーズなキャスターが付いて、お掃除や模様替えもラクラク。下棚はインボックスなど市販のボックスが2つ分シンデレラフィットするサイズ。天板や棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。
用途棚、レンジ台、キッチンラック、ラック、収納、キャスター付き、スライド棚に。スチームオーブン、コンセント付き、北欧インテリア、シャビーシック、インダストリアル、ナチュラルインテリア、カフェ風インテリアとして。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、棚板/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
キャスター4個(ストッパーなし)
組立時間約20-30分
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼
サイズ9
レール長さ(mm)トラックレール:380
1個
¥10,688
税込¥11,757
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼
サイズ9
レール長さ(mm)トラックレール:380
1個
¥12,987
税込¥14,286
14日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質ステンレス鋼
サイズ8
h2.3
H46
レール長さ(mm)トラックレール:380
寸法d32.4
寸法d44.2
1個
¥13,813
税込¥15,194
39日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ