付属品スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
セット内容左右各1本
材質スチール
色ユニクロ
仕上亜鉛メッキ
取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと
留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。
ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。
折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本)
材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ユニクロ
セット内容左右各1個
1セット(2個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
プロファイルシステム専用構成部品
アルミハウジングPFS-ALの溝を使用して取り付ける
位置調整可能
ワイヤー長:2000mm
長さ(mm)2300
品種プロファイルシステム専用吊具
1個
¥3,898
税込¥4,288
19日以内出荷
プロファイルシステム専用構成部品
アルミハウジングPFM-ALの溝を使用して取り付ける
位置調整可能
ワイヤー長:2000mm
長さ(mm)2300
品種プロファイルシステム専用吊具
1個
¥2,698
税込¥2,968
19日以内出荷
プロファイルシステム専用構成部品
アルミハウジングPFSH-ALの溝を使用して取り付ける
位置調整可能
ワイヤー長:2000mm
長さ(mm)2300
品種プロファイルシステム専用吊具
1個
¥2,698
税込¥2,968
19日以内出荷
トラスコ品番737-3651
質量(g)760
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
長さ(mm)1000(±3)
寸法E(mm)25
寸法t1(mm)2
仕様適合ロッド:片面:(有効幅)60mm、(有効厚)5.6~6mm、片面:(有効幅)64mm、(有効厚)13mm
材質ステンレス
寸法(mm)73.5(W)×69.5(D)×33(H)
質量(g)150
アズワン品番64-7910-58
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質(車輪)POM
シリーズ新17シリーズ
推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
適合ボックススライドボックスアウトレットボックス
適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
用途ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.13MB)
強く、さびにくいステンレス製。
60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)
質量(g)150
マイゾックスコード222622
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他
付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本
種類スライド丁番
仕上ニッケルメッキ
金具の両端をつまむだけで、長さ調整ができます。微調整も簡単です。
適合吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)27×23
1セット(4個)
¥819
税込¥901
当日出荷
着脱式でブラシ交換が簡単です。異なる番手のブラシを組み合わせることができます。熱融着でブラシを束ねています。軽量で抜けにくい設計です。
材質スチール
軸径(Φmm)12
高さ(mm)110
軸長(mm)100
ブラシ長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用
適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm
トラスコ品番293-2661
質量(g)136
マイゾックスコード21055
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
セット内容ベース2本、ポール4本
材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
色ホワイト
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで
ベース長(mm)1000
付属ビス有無有り:鉄
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。
縦(mm)67.9
横(mm)68
厚さ(mm)25.2
質量(g)150
仕様TRUSCOニューアルロッド用。
トラスコ品番405-4610
材質ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
種別横掛け
材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)
色白
種類壁掛け・無地
各タイプの標準ストロークをこえる仕様が必要な場合は、スライドレールを継いで使用できる。
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ