49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)2.34
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1パック(190個)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)割りピン
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
3,340 税込3,674
当日出荷

1個
77 税込85
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス 種類スプリングピン ストレート
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000 線径(Φmm)1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

ピンホール、スリット用のアルミ製マウント枠です。本体と押さえで構成されています。マウント枠に納めることにより、金属薄板のピンホールやスリット基板の取扱いが容易になります。本体と押さえの間に、基板を挟むように接着してください。ピンホール径、スリット幅を示す刻印は付いておりません。
仕様●材質:アルミニウム(黒色アルマイト処理)●外径:Φ16+0/-0.1mm●厚さ(t):1.6±0.1mm●アパーチャー径:Φ4mm●取付け可能な基板の外径:Φ9.5+0/-0.1mm アズワン品番65-9033-02
1組
2,990 税込3,289
6日以内出荷

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理
1袋(20本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約37 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA)最大:500 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)。波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。 材質ステンレス
1袋(10本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 ヘッド形状ネジ型 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護装備 規格UL、CE 材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

扁平フラットサイドボディ・ウィードガード兼バランサー・腹面フラット形状・背面前方スリット・腹面スリット・背面スリット&リブ・扁平ピンテール・FECOエコタックル認定商品
用途フィッシュイーターの本能を刺激するシルエット、アクション、波動・・・・あらゆるリグで様々なベイトフィッシュを演じるピンテール。 ワカサギ、コアユ、シラウオ、ハスっ子、イナッコ、サヨリ、モロコ、オイカワ、ウグイ、果ては小バスまで・・・全国各地のフィールドに存在する様々なベイトフィッシュを演じるために、様々なリグや使い方に対応するピンテール。 小魚系ベイトをたらふく喰らうコンディション抜群のルアーには見向きもしない回遊系のセレクティブなバスから、ベイトの回遊ルート上に低位する待ち伏せ型の狡猾なビッグバスまで、あらゆるフィールドのフィッシュイーターに。 全長3インチ 対応ジグヘッドリグ・ネコリグ・ベイトリグ・ノーシンカーワッキー・ノーシンカーリグ・ネイルリグ・ウェイテッドリグ・ダウンショットリグ・ヘビーダウンショットリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・テキサスリグ・スプリットショットリグ・キャロライナリグ・ヘビーキャロライナリグ・ラバージグトレーラー・ブレーデッドジグトレーラー etc・・・ 入数(本)8
1パック(8本×1パック)
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扁平フラットサイドボディ・ウィードガード兼バランサー・腹面フラット形状・背面前方スリット・腹面スリット・背面スリット&リブ・扁平ピンテール・FECOエコタックル認定商品
用途フィッシュイーターの本能を刺激するシルエット、アクション、波動・・・・あらゆるリグで様々なベイトフィッシュを演じるピンテール。 ワカサギ、コアユ、シラウオ、ハスっ子、イナッコ、サヨリ、モロコ、オイカワ、ウグイ、果ては小バスまで・・・全国各地のフィールドに存在する様々なベイトフィッシュを演じるために、様々なリグや使い方に対応するピンテール。 小魚系ベイトをたらふく喰らうコンディション抜群のルアーには見向きもしない回遊系のセレクティブなバスから、ベイトの回遊ルート上に低位する待ち伏せ型の狡猾なビッグバスまで、あらゆるフィールドのフィッシュイーターに。 全長4インチ 対応ジグヘッドリグ・ネコリグ・ベイトリグ・ノーシンカーワッキー・ノーシンカーリグ・ネイルリグ・ウェイテッドリグ・ダウンショットリグ・ヘビーダウンショットリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・テキサスリグ・スプリットショットリグ・キャロライナリグ・ヘビーキャロライナリグ・ラバージグトレーラー・ブレーデッドジグトレーラー etc・・・ 入数(本)7
1パック(7本×1パック)
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扁平フラットサイドボディ・ウィードガード兼バランサー・腹面フラット形状・背面前方スリット・腹面スリット・背面スリット&リブ・扁平ピンテール・FECOエコタックル認定商品
用途フィッシュイーターの本能を刺激するシルエット、アクション、波動・・・・あらゆるリグで様々なベイトフィッシュを演じるピンテール。 ワカサギ、コアユ、シラウオ、ハスっ子、イナッコ、サヨリ、モロコ、オイカワ、ウグイ、果ては小バスまで・・・全国各地のフィールドに存在する様々なベイトフィッシュを演じるために、様々なリグや使い方に対応するピンテール。 小魚系ベイトをたらふく喰らうコンディション抜群のルアーには見向きもしない回遊系のセレクティブなバスから、ベイトの回遊ルート上に低位する待ち伏せ型の狡猾なビッグバスまで、あらゆるフィールドのフィッシュイーターに。 全長5インチ 対応ジグヘッドリグ・ネコリグ・ベイトリグ・ノーシンカーワッキー・ノーシンカーリグ・ネイルリグ・ウェイテッドリグ・ダウンショットリグ・ヘビーダウンショットリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・テキサスリグ・スプリットショットリグ・キャロライナリグ・ヘビーキャロライナリグ・ラバージグトレーラー・ブレーデッドジグトレーラー etc・・・ 入数(本)6
1パック(6本×1パック)
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッキング可能な蓋付のルーター収納ケース。 シンプルでスタイリッシュなデザインだから置く場所を選びません。 蓋を外した上面にもう1つの本体の底部分を繋ぎ合わせられます。(本体2個までスタッキング可能) 付属の石こうボード用プッシュピンで取り付け可能。左右の長いスリットでコード類も出しやすい構造。
付属品緩衝材×2、石こうボード用プッシュピン(針/ステンレス、頭部/HIPS樹脂)×2 材質(本体)本体・蓋/ABS樹脂 耐荷重(kg)1.5(石こうボード用プッシュピン使用時) 本体質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9.7×20.2×30.2(蓋含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部/8.8×19×28.5 寸法(幅W×高さH)(cm)スリット穴/3×26
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。 通常の製品よりも先端がさらに細いバイオロジー仕様のピンセットです。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の超合金
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プレスフィットプランジャ
圧入タイプのピンプランジャ。 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取りつけを可能にしています。 使用可能温度:-30℃~50℃
ゆるみ止めなし
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フルフェイスルックなシルエットとシステムの快適性を両立したZENITHハイエンドシステムヘルメットにグラフィックモデル登場 王道のセンターストライプにピンストライプ、ツーポイントグラフィックを施し、スポーティーながらも落ち着いたシックなデザインとしました。 開閉式ダイレクトベンチレーション 片手で簡単にできるチンバー開閉システム ラピッドサンバイザーシステム 強靭なポリカーボネイト複合素材帽体 風の巻き込みを防ぐチンカーテンを標準装備 インカムスピーカー収納スペース ステンレス製ワンタッチバックル(日本製) 眼鏡用スリット内装 オプションでピンロックシート装着可能 UVカットシールド シェル形状 サンバイザー ベンチレーション SUPERCOOL内装
機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL、2帽体、PINLOCKシールド装着可能、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット、サンバイザー 規格JIS2種・SG
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボストン商会マオカラーシャツ 24231
エコ商品
さまざまなデザインやカラーバリエーションで、食のシーンを彩ります。 イージーケアや機能素材も豊富に取り揃えました。 エスニックなおもてなしスタイル。 アジア諸国の正装ユニフォームのような七分袖レディースマオカラーシャツ。 前立てのピンタックやロング丈の裾脇に入ったスリットが女性らしさを演出します。 フロントはスナップボタン仕様です。
混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5) 機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可 グリーン購入法適合 性別女性用
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)YJ-21 ZENITH(ゼニス)
フルフェイスルックとシステムの快適性を両立したサンバイザー付きバイク用システムヘルメット。 ・シェル形状 システムヘルメット特有のシールドベース周辺の凸凹をフラットにすることでエアロダイナミクスを 向上するとともに、スタイリッシュな見た目を実現しました。 ・サンバイザー 視界をカバーする範囲の広い大型サンバイザーを採用しました。 サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で開閉が可能です。 ・ベンチレーション 従来モデルより大型のマウスベンチレーションを採用し、空気流入量が2.65倍に向上しました。 ・SUPERCOOL内装 吸汗速乾性に優れ、殺菌効果を発揮するSUPERCOOL内装を採用しました。 ・その他装備 スピーカーホール、眼鏡スリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート対応シールド(別売り)
規格JIS2種・SG 機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、SUPERCOOL(R)、2帽体、PINLOCK(R)シールド装着可能、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット、サンバイザー
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

気軽に、オシャレに、快適に。サンバイザーを搭載したジェットヘルメット 気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。 サンバイザー:サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム) ベンチレーション:走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。 ブラウンカラー内装:れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。 その他装備:メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド
材質(帽体)ポリカーボネイト複合、バックル:ステンレス 規格JIS2種・SG
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。
材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

サンバイザー:サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)。ベンチレーション:走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。ブラウンカラー内装:汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。その他装備:メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド。S~Lサイズまでの3サイズ展開。強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。ベンチレーションシステム。メガネスリット採用。耳周りゆったりスペース。シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。
規格JIS2種・SG
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース。 付属のフィルムフックや、石こうボードピンで壁掛けも可能。 付属のフィルムフックで、平らな面なら浮かせての設置も可能。 少し持ち上げて引き出す簡単取り外し。 内側にゴミ袋を引っ掛けるためのスリット入り。
材質本体:ABS樹脂 容量(L)2 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイズギアYJ22II ZENITH
気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。規格/JIS2種・SG。S~Lサイズまでの3サイズ展開。強靭なポリカーボネイト複合素材帽体。ステンレス製ワンタッチバックル(日本製)。ベンチレーションシステム。メガネスリット採用。耳周りゆったりスペース。シールドのガタツキを抑えるシールドホルダー。オプションでミラータイプも選べる豊富なシールド。【サンバイザー】。サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)。【ベンチレーション】。走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。【ブラウンカラー内装】。汚れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。【その他装備】。メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)